部品イスカル翌々日出荷から29日以内出荷
D チップ COATイスカル¥6,698~税込¥7,368~
1セット(10個)
当日出荷から9日以内出荷
多機能工具 PICCO-MFTイスカル翌々日出荷から9日以内出荷
穴あけ、外径・内径・端面旋削加工、ねじ切り等多様な加工に対応可能な多機能工具です。
用途小物部品用多機能工具。仕様ピコカット/チップ勝手右
ピコカットイスカル当日出荷から翌々日出荷
小内径ボーリング加工においてチップを交換し、内径溝加工、旋削加工、面取り、端面溝、(多機能ピコマルチ)加工が可能
ホルダイスカル当日出荷から14日以内出荷
クランプシステムスクリューオン適合チップ正方形90°切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)7勝手右
チップ SPMRイスカル4日以内出荷
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカ片面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ GFRイスカル4日以内出荷から30日以内出荷
コーナー半径(mm)0.02穴の形状-チップブレーカ片面
チップ SPMRイスカル4日以内出荷
逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ 16IRイスカル4日以内出荷から30日以内出荷
材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
ISOターン チップ SPMRイスカル翌々日出荷
中仕上げ~仕上げ加工用チップです。
用途旋削加工用。トラスコ品番118-3774材質IC9150厚さS(mm)3.97
チップ SDMRイスカル当日出荷
4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストの削減。
90°コーナーでコーナー強度大。
曲線切れ刃ハイレーキ構造。(低馬力、低剛性ワークに最適)
チップレパートリー
切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化。
XOMT0602/XPMT1004は、ポジ/ネガ各2コーナーの4コーナー使用。
用途フライス加工用チップ材質超硬仕様Aヘリクアッド/チップ超硬トラスコ品番338-8735形状正方形厚さ(mm)5.1切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)15コーナー半径(mm)1穴の形状穴無しチップブレーカ片面
ISOターン チップ SPMRイスカル6日以内出荷
中仕上げ~仕上げ加工用チップです。
用途旋削加工用。材質IC830材種IC830RoHS指令(10物質対応)対応