カテゴリ
- 切削工具(258)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(12)
- BIGM(丸山製作所)(400)
- CKD(309)
- タンガロイ(171)
- 京セラ(160)
- コガネイ(152)
- ニッセイ(91)
- 三菱マテリアル(84)
- omron(オムロン)(81)
- 住友電工ハードメタル(80)
- ケナメタル(78)
- TRUSCO(74)
- ワルター(71)
- サンドビック(64)
- brembo(60)
- RS PRO(59)
- NS(日進工具)(52)
- EIKO(栄工舎)(52)
- 椿本チエイン(49)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(225)

ホルダ
イスカル¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から9日以内出荷自己拘束式突切工具としてイスカルが世界で最初に開発しました。 チップを差し込むだけ。切削力でホルダーに固定されます。 様々なブレーカー型状、チップ巾でレパートリーが豊富。 Fカットはストッパ付で高精度の加工が可能。用途端面溝加工用勝手右勝手
ホルダ
イスカル¥21,980税込¥24,1781個翌日出荷から9日以内出荷チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で、多様な多機能加工に対応します。用途ブレード交換式・突切り・溝入れ加工用勝手右勝手
ホルダ HFHRシリーズ
イスカル¥21,980税込¥24,1781個翌日出荷から9日以内出荷2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。 多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。 ドゥーグリップおよびヘリグリップチップと互換性があります(チップ幅4mm以上)。用途端面溝加工、端面溝拡張加工勝手右勝手
ホルダ
イスカル¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から翌々日出荷ユニークなバナナ形状チップの多機能工具です。 内径・外径ともに同じ1種類のチップで加工できます。(外径用ホルダー、内径用ホルダーをそれぞれお求め下さい。) チップ本体が湾曲しているため、ホルダーの顎角度が大きく取れるので、強度が向上、断続加工や大物の溝入れ加工にも対応します。 横引き加工、切削力を多方向に受ける加工にも最適です。 安定した横引き多機能加工が行えます。 外径・内径加工が1種類のチップで可能です。用途高強度・断続加工用
ホルダ
イスカル¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から翌々日出荷ホルダー左右の方向により機上にて簡単迅速にチップ交換が可能です。 チップ全面サポートにより良好な仕上げ面と高い安定性です。用途高精度溝入れ加工、突切り加工、拡溝加工-横引き加工最大1mm、面取り加工仕様ペンタカットホルダー・突切、溝入れ加工用セット内容トルクスキー:T2010/5、スクリュー右勝手:SR16-212-01397左勝手:SR16-212-01397L材質スチール適合チップPENTA34・・・勝手右勝手
突切加工用一体型ホルダー
イスカル¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から翌日出荷寸法L1(mm)25寸法A(mm)2.4寸法W(mm)3.1勝手右勝手寸法H4(mm)0取外しレンチESG-1RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から翌日出荷新開発ドゥーグリップクランプにより安定した加工が可能です。 専用レンチによる取付けのため、ホルダーあご部の寿命が長期間保てます。用途突っ切り勝手右勝手
ホルダ
イスカル¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から4日以内出荷自己拘束式突切工具としてイスカルが世界で最初に開発しました。 チップを差し込むだけ。切削力でホルダーに固定されます。 様々なブレーカー型状、チップ巾でレパートリーが豊富。 Fカットはストッパ付で高精度の加工が可能。用途突切り加工用
スモウグリップ重切削加工用ホルダー TGBH R/L
イスカル¥24,980~税込¥27,478~1本当日出荷から29日以内出荷重切削加工用です。用途溝入れ、旋削、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ペンタカット用ホルダー PCHR/L-24
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から29日以内出荷ホルダー左右の方向により機上にて簡単迅速にチップ交換が可能です。チップ全面サポートにより良好な仕上げ面と高い安定性を発揮します。用途溝入れ・突っ切り・横引き加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ DGTRシリーズ
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から9日以内出荷2コーナー使いで経済的。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。 4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り勝手右勝手
ホルダ
イスカル¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から30日以内出荷自己拘束式突切工具としてイスカルが世界で最初に開発しました。 チップを差し込むだけ。切削力でホルダーに固定されます。 様々なブレーカー型状、チップ巾でレパートリーが豊富。 Fカットはストッパ付で高精度の加工が可能。用途突切り加工用
ペンタカット用ホルダー 直角タイプ PCHPR/L
イスカル¥20,980~税込¥23,078~1本翌々日出荷から9日以内出荷5コーナー使いペンタカットチップ用です。用途溝入れ・突っ切り・横引き加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラーグリップ アダプター交換式ホルダー MAHR/L-JHP
イスカル¥27,980税込¥30,7781本翌々日出荷から6日以内出荷チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で、多様な多機能加工に対応します。用途溝入れ、突っ切り加工用。