カテゴリ
- 切削工具(55)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(5)
- BIGM(丸山製作所)(599)
- SMC(559)
- Igus(イグス)(438)
- ミツビシ(399)
- CKD(259)
- IKO(日本トムソン)(251)
- YAMAHA(ヤマハ)(200)
- MAZDA(マツダ)(162)
- 河村電器産業(112)
- コノエ(101)
- StarTech.com(101)
- 清水製作所[継手](82)
- ParkerTAIYO(70)
- タンガロイ(63)
- RS PRO(62)
- エスコ(60)
- 椿本チエイン(59)
- Panasonic(パナソニック)(56)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(40)
「r2-8」の検索結果

突切加工用チップ GTR
イスカル(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷厚さ(mm)2.2寸法W(mm)2.2(±0.1)寸法R(mm)0.16コーナー半径(mm)0.16K(°)8穴の形状-チップブレーカ片面
ユニファイねじ切りチップ IR/L-UN
イスカル¥9,998税込¥10,9981箱(5個)翌々日出荷から29日以内出荷一般産業用ねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ GTR
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から8日以内出荷厚さ(mm)2.2寸法W(mm)2.2(±0.1)寸法R(mm)0.16コーナー半径(mm)0.16穴の形状-チップブレーカ片面
チップ GFR
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷から16日以内出荷勝手右勝手寸法R(mm)0.16±0.05コーナー半径(mm)0.16幅W(mm)2.2±0.1穴の形状-チップブレーカ片面
BSPTねじ切りチップ IR/L-BSPT
イスカル¥9,998~税込¥10,998~1箱(5個)翌々日出荷から29日以内出荷BSPTねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ユニファイねじ切りチップ IR/L-UNJ
イスカル¥11,980税込¥13,1781箱(5個)4日以内出荷から29日以内出荷航空産業用ねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ユニファイねじ切りチップ ER/L-UNJ
イスカル¥11,980税込¥13,1781箱(5個)4日以内出荷から29日以内出荷航空産業用ねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
DRツイスト 旋盤用チップ交換式ドリルホルダ DR-4D-T
イスカル¥71,980税込¥79,1781本6日以内出荷から29日以内出荷独特なハイポジチップブレーカにより、切屑処理性がよく高い加工面品位が得られます。特殊ソフトウェアによるチップは位置とボディー形状の設計により、切削力はバランスがとれ、切屑排出性も高いです。また剛性が高いためびびりのない安定した加工が可能です。ハイポジアキシャルレーキ角とポジラジアルレーキ角、大きな前逃げ角により、振動が少なく切削抵抗の低い穴あけ加工ができます。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター アルミ加工用ヘッド MM EA
イスカル¥14,980税込¥16,4781箱(2個)当日出荷から19日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途アルミ加工用。材種IC08
マルチマスターヘッド
イスカル¥11,980~税込¥13,178~1箱(2個)翌日出荷から9日以内出荷マルチマスターです。 刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。 ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途ミリング加工/溝加工に適す(T型スリッター)
突切加工用インサート クイック2カット TGV R/L
イスカル¥31,980税込¥35,1781箱(10個)翌日出荷から翌々日出荷スイス型自動盤用、高精度縦置き突切・溝入工具です。用途突切・溝入加工用。コーティングTiAlN、TiN適合被削材種P、Mコーナー半径Re(mm)0.05
マルチマスター 高送り加工用ヘッド MM EFF
イスカル¥26,980税込¥29,6781箱(2個)当日出荷から9日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途高送り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスターヘッド
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(2個)翌々日出荷から9日以内出荷マルチマスターです。 刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。 ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途ミリング加工/溝加工に適す(T型スリッター)
マルチマスターヘッド
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(2個)翌々日出荷マルチマスターです。 刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。 ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途アルミ加工用(ミリング加工)
マルチマスター加工ヘッド 4枚刃 形状加工用ヘッド(楕円型)
イスカル¥39,980税込¥43,9781箱(2個)翌々日出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途中仕上げ・仕上げ加工用。刃数4枚材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター交換用ヘッド2枚刃 COAT
イスカル¥9,998~税込¥10,998~1セット(2個)翌々日出荷から9日以内出荷マルチマスター 刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能 ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能用途ミリング加工/溝削り・片削りに適す材質超硬+(TiAlN-PVD)コーティング
超硬ソリッドエンドミル ECA-H3-CF
イスカル¥12,980~税込¥14,278~1本翌々日出荷から29日以内出荷不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。用途アルミ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター加工ヘッド 2枚刃 スロットドリル
イスカル¥8,998~税込¥9,898~1箱(2個)翌々日出荷から9日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途ドリル加工用。切込み角度(°)【KAPR】90
マルチマスター加工ヘッド 2枚刃 トロイダル5°/7° 逃げ付き
イスカル¥22,980税込¥25,2781箱(2個)翌々日出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途倣い加工用。トラスコ品番124-3429長さ(mm)【LF】20.2切込み角度(°)【KAPR】97切削径(Φmm)【DC】16最大切込み(mm)【APMX】8寸法OAL(mm)31.95