カテゴリ
- 切削工具(140)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(6)
- BIGM(丸山製作所)(501)
- 富士電機(132)
- モートーン(127)
- サンドビック(113)
- ニッセイ(97)
- イチネンTASCO(92)
- セコ・ツールズ・ジャパン(84)
- IDEC(和泉電気)(74)
- KITO(キトー)(73)
- DAYTONA(デイトナ)(70)
- brembo(65)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(60)
- マルヤス電業(59)
- エスコ(57)
- omron(オムロン)(56)
- メディアカバーマーケット(53)
- タンガロイ(51)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(48)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(115)
「r22」の検索結果

ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/LーJ/JS-D
イスカル¥27,980~税込¥30,778~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷2コーナー使いで経済的です。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/LーC-D
イスカル¥27,980~税込¥30,778~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷2コーナー使いで経済的です。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り加工用。
スイスカット チップ SCIR/L-22-MTR/MTL
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1箱(5個)翌々日出荷から29日以内出荷仕上げ刃(さらえ刃)無しのねじ切り加工用チップです。用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
イスカルスレッド 外径ねじ切りホルダー SER/L
イスカル¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷から29日以内出荷外径ねじ切り加工用ホルダーです。用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
A DG突/チップ
イスカル¥23,980~税込¥26,378~1セット(10個)当日出荷から9日以内出荷2コーナー使いで経済的です。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り穴の形状-チップブレーカ両面
フラッシュターン 交換式ボーリングヘッド AVC-D-SIR/L
イスカル¥28,980~税込¥31,878~1本4日以内出荷ねじ切りチップ用交換式ボーリングヘッドです。用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
スイスカット チップ SCIR-22-MTR-ISO
イスカル¥18,980税込¥20,8781箱(5個)翌々日出荷から29日以内出荷仕上げ刃(さらえ刃)無しのねじ切り加工用チップです。用途ねじ切り加工用。材種IC1008RoHS指令(10物質対応)対応
スイスカット チップ SCIR/L-22-NX
イスカル¥18,980税込¥20,8781箱(5個)翌々日出荷から6日以内出荷ブレーカー付きです。用途溝入れ、旋削加工用。材種IC1008RoHS指令(10物質対応)対応
スイスカット チップ SCIR/L-22-BR/BL/BRA
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1箱(5個)翌々日出荷から29日以内出荷後挽き加工用です。用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/LーJ/JS-D
イスカル¥28,980税込¥31,8781箱(10個)翌々日出荷2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。軟鋼/中空材の加工、小径・薄肉部品加工対応です。用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
スイスカット チップ SCIR/L-22-AR/AL
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1箱(5個)翌々日出荷から29日以内出荷前面逃げ角付きです。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DGR
イスカル¥29,980税込¥32,9781セット(10個)翌々日出荷から9日以内出荷2コーナー使いで経済的。 ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り穴の形状-チップブレーカ両面
マルチマスター 高送り加工用ヘッド MM EFF
イスカル¥37,980~税込¥41,778~1箱(2個)当日出荷から9日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途高送り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
超多機能工具 DRG-MF
イスカル¥49,980税込¥54,9781本翌々日出荷から6日以内出荷1本のホルダーで、穴あけ加工、ボーリング加工、端面加工、外径加工の旋削加工が可能です。用途穴あけ加工、ボーリング加工、端面加工、外径加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
A DG突/チップCOAT
イスカル¥31,980税込¥35,1781セット(10個)当日出荷から9日以内出荷2コーナー使いで経済的。 ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り
ジェットカット モジュラーヘッド NQCH-SCHR/L-S-JHP
イスカル¥29,980税込¥32,9781本当日出荷スイス型マシン用モジュラーヘッドです。用途スイス型マシン用。全長(mm)32.8RoHS指令(10物質対応)対応
チップ HP ADCR
イスカル¥41,980税込¥46,1781箱(10個)当日出荷から翌日出荷形状平行四辺形85°コーナー半径(mm)0.4逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状-材質IC28切刃長さ(mm)19.2厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013