カテゴリ
- 切削工具(80)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(861)
- ニッセイ(309)
- サンドビック(243)
- AFAM(アファム)(99)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(82)
- 京セラ(67)
- オーエッチ工業(61)
- オリエンタルモーター(56)
- omron(オムロン)(52)
- TRUSCO(52)
- brembo(49)
- Qlight(46)
- CKD(44)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(42)
- スリーピース(42)
- OSG(オーエスジー)(40)
- ネグロス電工(37)
- BODIS (ボディス)(37)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(62)
「r60」の検索結果
特価

ヘリフェース チップ HFPR/L
イスカル¥35,980~税込¥39,578~1箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷ねじれ刃構造2コーナー使いチップです。用途端面加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ
イスカル¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から9日以内出荷2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。 多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。 ドゥーグリップおよびヘリグリップチップと互換性があります(チップ幅4mm以上)。用途端面溝加工、端面溝拡張加工勝手右勝手
ホルダ
イスカル¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から9日以内出荷端面溝入れ交換式アダプター工具。ボス付きのワークの加工もできます。独自のねじれ刃構造の為、後ろの切れ刃は被削面に接触しません。用途端面溝入れ用・多機能加工勝手右勝手
ヘリフェース チップ HFPR/L
イスカル¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷ねじれ刃構造2コーナー使いチップです。用途端面加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ
イスカル¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷から9日以内出荷2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。 多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。 ドゥーグリップおよびヘリグリップチップと互換性があります(チップ幅4mm以上)。用途端面溝加工
ピコカット小径ソリッドバー PICCO R/L 060
イスカル¥4,598~税込¥5,058~1個翌々日出荷から9日以内出荷内径旋削・45°面取り加工用です。用途内径旋削・45°面取り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ピコカット小径ソリッドバー PICCO R/L 060
イスカル¥4,798税込¥5,2781個翌々日出荷最小加工径:Φ0.6mm ボーリング、ねじ、溝、ぬすみ、端面加工用とレパートリーが豊富です。チップ側面の溝を通して切削油が供給できる為、工具寿命と切屑処理が改善されます。ろう付けタイプに比べ、研削の手間が不要で交換が簡単です。用途内径旋削・45°面取り加工用。トラスコ品番210-4474材質超硬+TiNコーティング長さ(mm)【LF】30全長(mm)30勝手右最小加工径(Φmm)0.6
マルチマスター加工ヘッド 2枚刃 R面取り
イスカル¥29,980税込¥32,9781箱(2個)当日出荷から翌々日出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途R面取り加工用。
タンググリップIQ 交換式アダプター TNFPAD-XL-JHP
イスカル¥24,980税込¥27,4781本4日以内出荷から30日以内出荷高圧クーラント対応です。用途端面溝入れ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SNMX
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)4日以内出荷切刃長さ(mm)15.87逃げ角(度)0厚さ(mm)7.94穴の形状-コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ-材質IC8150形状正方形90°内接円直径(Φmm)15.875厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
ピコカット小径ソリッドバー PICCO R/L 60°-N
イスカル¥4,998~税込¥5,498~1個ほか4日以内出荷から29日以内出荷クーラント穴付きです。用途60°内径ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ピコカット小径ソリッドバー PICCO R 060-N
イスカル¥4,298~税込¥4,728~1個29日以内出荷クーラント穴付きです。用途内径旋削・45°面取り加工用。仕様内径旋削・45度面取り加工用小径ソリッドバー材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター加工ヘッド 2枚刃 トロイダル5°/7° 逃げ付き
イスカル¥29,980税込¥32,9781箱(2個)14日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途倣い加工用。トラスコ品番122-7576全長(mm)OAL:31.1切込み角度(°)KAPR:97切削径(Φmm)DC:20RoHS指令(10物質対応)対応機能長さ(mm)LF:17.3最大切込み(mm)APMX:11
カムグルーブ チップ GIQR/L-11-R
イスカル¥35,980税込¥39,5781箱(10個)翌日出荷から翌々日出荷高精度研削仕様です。用途内径溝入れ、倣い加工用。仕様フルR材質コーティング勝手右加工深さ1.5
マルチマスター アルミ加工用ヘッド MM EA
イスカル¥9,698税込¥10,6681箱(2個)当日出荷から19日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途アルミ加工用。材種IC08
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-3D
イスカル¥51,980税込¥57,1781本翌日出荷から翌々日出荷有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル ECA-H3-CF
イスカル¥28,980~税込¥31,878~1個ほか翌々日出荷から29日以内出荷不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。用途アルミ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
多機能工具 PICCO-MFT
イスカル¥8,998~税込¥9,898~1個翌々日出荷から9日以内出荷穴あけ、外径・内径・端面旋削加工、ねじ切り等多様な加工に対応可能な多機能工具です。用途小物部品用多機能工具。仕様ピコカット/チップ勝手右