カテゴリ
- 切削工具(5)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- タンガロイ(4)
- 住友電工ハードメタル(4)
- 三菱マテリアル(3)
- サンドビック(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- 三和製作所(三和バイト)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「rcmt1204mo-rs」の検索結果

チップ RCMT
イスカル¥9,498~税込¥10,448~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷シュレッドミル用チップ用途ミリング加工用チップ形状円形逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RCMT-FW
イスカル¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)4日以内出荷形状円形逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ RCMT-4S
イスカル¥9,898税込¥10,8881箱(10個)4日以内出荷材質IC8150形状円形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応