カテゴリ
- 切削工具(25)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(1)
- SMC(718)
- BIGM(丸山製作所)(294)
- コノエ(86)
- ノーブランド(34)
- 三木プーリ(27)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- INAX(LIXIL)(18)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
- 富士電機(16)
- オンダ製作所(16)
- 釜屋電機(16)
- NEC(15)
- アサ電子工業(13)
- イマオコーポレーション(11)
- MICROCHIP(11)
- KITO(キトー)(10)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(10)
- 岩田製作所(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
「s-16c」の検索結果
特価

Tスロット 円筒シャンク SDSA-SP
イスカル¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から4日以内出荷交換式Tスロット超ハードヘッド用円筒シャンクです。用途交換式Tスロット超ハードヘッド用。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター ホルダー(ストレートシャンク)
イスカル¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から29日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途マルチマスター用ホルダー。RoHS指令(10物質対応)対応
ラフィングエンドミルECR-B-S
イスカル¥43,980税込¥48,3781個4日以内出荷(材質)。TiAlNコーティング。熱及び化学的安定性が高い。金型材の仕上げ向上。高速切削での長寿命が得られます。焼入れ鋼、耐熱鋼、合金鋼用。材質IC900
超硬ソリッドエンドミル EC-H4S-CF
イスカル¥20,980~税込¥23,078~1本4日以内出荷から29日以内出荷不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
SMシャンクス
イスカル¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷から16日以内出荷多完全刃列構造のため、高送り、高能率加工が可能。 豊富なヘリミルチップが使用できます。用途フライス加工用チップ
超硬ソリッドエンドミル EFF-S
イスカル¥58,980税込¥64,8781本4日以内出荷から6日以内出荷高送り加工対応エンドミルです。用途高送り加工用。材種IC902RoHS指令(10物質対応)対応
フレックスフィット シャンク SM-CH
イスカル¥119,800~税込¥131,780~1本4日以内出荷から29日以内出荷クーラント穴付き超硬シャンクです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ VCGW-2
イスカル¥8,698税込¥9,5681個4日以内出荷焼き入れ鋼加工用です。用途旋削加工用。仕様●推奨加工条件ap(mm):0.10~0.50●推奨加工条件f(mm/rev):0.05~0.30厚さ(mm)4.76刃長(mm)16.6寸法D1(mm)4.4コーナー半径(mm)0.4チップ形状35°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ VCMT-M3M
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)4日以内出荷から9日以内出荷ステンレス鋼、低炭素鋼の加工用です。用途旋削加工用。厚さ(mm)4.76刃長(mm)16.6寸法D1(mm)4.4適合ホルダA/S-SVLBCR/L、A/S-SVLFCR/L、A-SVUCR/L、A/S-SVQCR/L、C#-SVJCR/L、C#-SVJCR/L-JHP、C#-SVVCN、HSK A63WH-SVJCR/L、SVJCR/L、SVJCR/L-16-JHP、SVVCN、SVXCR/L、AVC-SVLCR/Lチップ形状35°菱形RoHS指令(10物質対応)対応チップ逃げ角(°)7
マルチマスター ホルダー(テーパーシャンク) MM S-B
イスカル¥13,980税込¥15,3781本6日以内出荷から29日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途マルチマスター用。RoHS指令(10物質対応)対応