カテゴリ
- 切削工具(21)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(2)
- IDEC(和泉電気)(42)
- BIGM(丸山製作所)(28)
- KITO(キトー)(17)
- ParkerTAIYO(16)
- ノーリツ(10)
- ツインバード(5)
- アイセル(4)
- 近畿製作所(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- ネグロス電工(4)
- HIROSE(ヒロセ電機)(3)
- イマオコーポレーション(2)
- サンドビック(2)
- CKD(2)
- CONDOR(山崎産業)(2)
- MICHELIN(ミシュラン)(2)
- カメダデンキ(2)
- マルケイ(国際化工)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
「s-63c」の検索結果

ISO旋削チップ DNMG-F3M
イスカル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から29日以内出荷ステンレス鋼・低炭素鋼の仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ VCMT-F3P
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷鋼の中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター ホルダー(ストレートシャンク)
イスカル¥99,980税込¥109,9781本当日出荷から29日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途マルチマスター用ホルダー。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ WNMG-M3M
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から29日以内出荷ステンレス鋼、低炭素鋼の加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ラフィングエンドミルECR-B-S
イスカル¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷(材質)。TiAlNコーティング。熱及び化学的安定性が高い。金型材の仕上げ向上。高速切削での長寿命が得られます。焼入れ鋼、耐熱鋼、合金鋼用。材質IC900
超硬ソリッドエンドミル EC-H4S-CF
イスカル¥7,398~税込¥8,138~1本ほか4日以内出荷から29日以内出荷不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削チップ DNGA-セラミック
イスカル¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷両面使いのセラミックチップです。用途被削材:鋳鉄、高硬度材。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ VCGW-2
イスカル¥8,698税込¥9,5681個4日以内出荷焼き入れ鋼加工用です。用途旋削加工用。仕様●推奨加工条件ap(mm):0.10~0.50●推奨加工条件f(mm/rev):0.05~0.30厚さ(mm)4.76刃長(mm)16.6寸法D1(mm)4.4コーナー半径(mm)0.4チップ形状35°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ VCMT-M3M
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)4日以内出荷から9日以内出荷ステンレス鋼、低炭素鋼の加工用です。用途旋削加工用。厚さ(mm)4.76刃長(mm)16.6寸法D1(mm)4.4適合ホルダA/S-SVLBCR/L、A/S-SVLFCR/L、A-SVUCR/L、A/S-SVQCR/L、C#-SVJCR/L、C#-SVJCR/L-JHP、C#-SVVCN、HSK A63WH-SVJCR/L、SVJCR/L、SVJCR/L-16-JHP、SVVCN、SVXCR/L、AVC-SVLCR/Lチップ形状35°菱形RoHS指令(10物質対応)対応チップ逃げ角(°)7
ISOターン チップ DNGA-J(CBN)
イスカル¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷高硬度鋼加工用チップです。用途旋削加工用。仕様●推奨加工条件ap(mm):0.12~0.80●推奨加工条件f(mm/rev):0.10~0.30トラスコ品番341-2795材質IB22HC厚さ(mm)4.76刃長(mm)15.5適合ホルダC#-DDJNR/L、C#-PDJNR/L-JHP、HSKA63WH-DDJNR/L、HSKA63WH-DDNNN、PDJNR/L、PDJNR/L-JHP、S-DDUNR/L、DDJNR/L-JHP-MCコーナー半径(mm)0.8チップ形状55°菱形材種IB22HCRoHS指令(10物質対応)対応