カテゴリ

  • 切削工具(16)
絞り込み
ブランド
  • イスカル
  • サンドビック(30)
  • 住友電工ハードメタル(26)
  • 京セラ(23)
  • タンガロイ(21)
  • 三菱マテリアル(14)
  • ワルター(13)
  • イトーキ(10)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(9)
  • ケナメタル(6)
  • SANDVIK(5)
  • CKD(4)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • THECUT(2)
  • EPSON(1)
  • KANA(片山チエン)(1)
  • 象印マホービン(1)
  • MARUTO(大久保製作所)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「scmt」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ SCMT-19 イスカルチップ SCMT-19イスカル
9,698税込10,668
1箱(10個)
翌日出荷から16日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ISO旋削 チップ SCMT-19 イスカルISO旋削 チップ SCMT-19イスカル
8,898税込9,788
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
粗~中切削加工対応です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SCMT-17 イスカルチップ SCMT-17イスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
4日以内出荷
切刃長さ(mm)9.52逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面形状正方形90°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SCMT-14 イスカルチップ SCMT-14イスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
4日以内出荷から16日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SCMT-SM イスカルチップ SCMT-SMイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
4日以内出荷から16日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ISO旋削 チップ SCMT-M3M イスカルISO旋削 チップ SCMT-M3Mイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
4日以内出荷から29日以内出荷
ステンレス鋼、低炭素鋼の加工に最適です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ SCMT-SM イスカルISO旋削 チップ SCMT-SMイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
6日以内出荷から29日以内出荷
軟金属の中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ SCMT-F3M イスカルISO旋削 チップ SCMT-F3Mイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
4日以内出荷
鋼の仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ SCMT-17 イスカルISO旋削 チップ SCMT-17イスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
6日以内出荷
粗~中切削加工対応です。
用途旋削加工用。トラスコ品番118-0524材質IC830材種IC830RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ SCMT-M3P イスカルISO旋削 チップ SCMT-M3Pイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
4日以内出荷から29日以内出荷
鋼の中切削加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ SCMT-14 イスカルISO旋削 チップ SCMT-14イスカル
8,798税込9,678
1箱(10個)
6日以内出荷から29日以内出荷
軟金属の中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。材種IC20RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ SCMT-F3P イスカルISO旋削 チップ SCMT-F3Pイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
5日以内出荷から29日以内出荷
鋼の中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
D チップ COAT イスカルD チップ COATイスカル
9,998税込10,998
1セット(10個)
当日出荷から9日以内出荷
D ISOミーリング/チップ 超硬 イスカルD ISOミーリング/チップ 超硬イスカル
12,980税込14,278
1セット(10個)
翌々日出荷
用途旋削用チップ
ISOミーリング イスカルISOミーリングイスカル
39,980税込43,978
1本
5日以内出荷
フライス加工における面取り加工用エンドミル
面取カッター イスカル面取カッターイスカル
31,980税込35,178
1本
29日以内出荷
フライス加工における面取り加工用エンドミル
トラスコ品番162-9361刃数3枚寸法(mm)amax:7.8寸法L(mm)115寸法d(mm)32適合チップSCMT120408-19寸法D1(mm)45K(°)45H(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
scm ネジ特集