カテゴリ

  • 切削工具(11)
絞り込み
ブランド
  • イスカル
  • 住友電工ハードメタル(20)
  • タンガロイ(16)
  • 三菱マテリアル(15)
  • ワルター(12)
  • 京セラ(9)
  • ケナメタル(6)
  • サンドビック(6)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • SANDVIK(2)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「scmt09t308」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ISO旋削 チップ SCMT-19 イスカルISO旋削 チップ SCMT-19イスカル
7,298税込8,028
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
粗~中切削加工対応です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ SCMT-SM イスカルISO旋削 チップ SCMT-SMイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷から29日以内出荷
軟金属の中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ SCMT-M3M イスカルISO旋削 チップ SCMT-M3Mイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
4日以内出荷から29日以内出荷
ステンレス鋼、低炭素鋼の加工に最適です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ SCMT-M3P イスカルISO旋削 チップ SCMT-M3Pイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
4日以内出荷から29日以内出荷
鋼の中切削加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ SCMT-F3M イスカルISO旋削 チップ SCMT-F3Mイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
4日以内出荷
鋼の仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SCMT-19 イスカルチップ SCMT-19イスカル
7,998税込8,798
1箱(10個)
翌日出荷から16日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
D チップ COAT イスカルD チップ COATイスカル
9,498税込10,448
1セット(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ISO旋削 チップ SCMT-17 イスカルISO旋削 チップ SCMT-17イスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
6日以内出荷
粗~中切削加工対応です。
用途旋削加工用。トラスコ品番118-0524材質IC830材種IC830RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ SCMT-F3P イスカルISO旋削 チップ SCMT-F3Pイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
5日以内出荷から29日以内出荷
鋼の中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SCMT-17 イスカルチップ SCMT-17イスカル
9,598税込10,558
1箱(10個)
4日以内出荷
切刃長さ(mm)9.52逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面形状正方形90°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SCMT-SM イスカルチップ SCMT-SMイスカル
8,898税込9,788
1箱(10個)
4日以内出荷から16日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ccmt09t304特集