カテゴリ
- 切削工具(11)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- ワルター(10)
- OSG(オーエスジー)(5)
- 京セラ(4)
- タンガロイ(2)
- ケナメタル(1)
- 富士元工業(1)
- 三菱マテリアル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「sdmt 09」の検索結果

チップ SDMT
イスカル¥6,898~税込¥7,588~1箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷形状正方形厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.52逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SDMT
イスカル¥9,698~税込¥10,668~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストの削減。 90°コーナーでコーナー強度大。 曲線切れ刃ハイレーキ構造。(低馬力、低剛性ワークに最適) チップレパートリー 切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化。 XOMT0602/XPMT1004は、ポジ/ネガ各2コーナーの4コーナー使用。用途フライス加工用チップ形状正方形切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面