カテゴリ
- 切削工具(22)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- 住友電工ハードメタル(69)
- 京セラ(64)
- サンドビック(46)
- 三菱マテリアル(45)
- タンガロイ(35)
- セコ・ツールズ・ジャパン(32)
- ケナメタル(16)
- ワルター(14)
- SANDVIK(14)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(13)
- NTKカッティングツールズ(1)
- 株洲工具(1)
- テグテックジャパン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
「snmg」の検索結果

ISOターン チップ SNMG-PP
イスカル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷延性材料の中切削に対応可能です。用途旋削加工用。トラスコ品番118-2121材質IC830材種IC830RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SNMG-TF
イスカル(1件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1箱(10個)翌日出荷から17日以内出荷逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SNMG
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷切刃長さ(mm)19.05逃げ角(度)0厚さ(mm)6.35穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)19.05厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SNMG-VL
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)4日以内出荷切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面材質IC907形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ SNMG-TF
イスカル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷幅広い被削材の中切削に対応します。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SNMG-NR
イスカル¥9,198~税込¥10,118~1箱(10個)ほか4日以内出荷逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SNMG-NG
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)4日以内出荷切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)1.2チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SNMG-GN
イスカル¥7,898~税込¥8,688~1箱(10個)4日以内出荷逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SNMG-NF
イスカル¥7,298税込¥8,0281箱(10個)4日以内出荷切刃長さ(mm)9.52逃げ角(度)0厚さ(mm)3.18穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面材質IC9250形状正方形90°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ SNMG-VL
イスカル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)4日以内出荷から6日以内出荷ステンレス鋼、耐熱合金、バルブ等の加工に最適です。用途旋削加工用。材種IC806RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ SNMG-R3M
イスカル¥26,980税込¥29,6781箱(10個)4日以内出荷から6日以内出荷ステンレス鋼、低炭素鋼の粗加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ SNMG-M3M
イスカル¥8,398~税込¥9,238~1箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷ステンレス鋼、低炭素鋼の加工に最適です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ SNMG-EM-M/R
イスカル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)6日以内出荷から29日以内出荷耐熱合金の中切削用です。用途旋削加工用。材種IC806RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ SNMG-F3S
イスカル¥9,398~税込¥10,338~1箱(10個)6日以内出荷から29日以内出荷チタン、耐熱鋼の仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ SNMG-NR
イスカル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)9日以内出荷重切削加工用です。用途旋削加工用。トラスコ品番118-2168材質IC8250チップ形状正方形厚さS(mm)4.76
ISO旋削 チップ SNMG-TF
イスカル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)9日以内出荷幅広い被削材の中切削に対応します。用途旋削加工用。トラスコ品番110-3863材質IC807チップ形状ISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応