カテゴリ
- 切削工具(27)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- TOMSON(トムソン)(58)
- 日立産機システム(44)
- ホンダ(44)
- Panasonic(パナソニック)(40)
- SKC(環境測定)(37)
- Socomec(33)
- DENALI(33)
- 三菱マテリアル(22)
- MARWI(22)
- ケナメタル(18)
- Jabra(16)
- リブプラス(16)
- カーシーカシマ(14)
- OMSORG(オムソリ)(13)
- サンワサプライ(13)
- 富士コンプレッサー(13)
- AOHI(アオハイ)(12)
- 京セラ(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
「som」の検索結果
特価

DRツイスト チップ SOMX-DT
イスカル¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷高送り、汎用加工対応DRドリル用チップです。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
DRツイスト チップ SOMT-HD
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷低炭素鋼・軟鋼用DRドリル用チップです。用途穴あけ加工用。材種IC808RoHS指令(10物質対応)対応
DRツイスト チップ SOMX-HD
イスカル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)4日以内出荷低炭素鋼・軟鋼用DRドリル用チップです。用途穴あけ加工用。材種IC808RoHS指令(10物質対応)対応
ミル4フィード チップ FFQ4 SOMT/W
イスカル¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷4コーナー使い四角形チップです。用途高送り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター ヘッド MT-ISO-MM
イスカル¥83,980~税込¥92,378~1箱(2個)当日出荷から29日以内出荷ISOメートル内径ねじ切り加工用ヘッドです。用途内径ねじ切り加工用。材種IC908
チップ SOMX-GF
イスカル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷材質IC908形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
チップ SOMT-GF
イスカル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SOMT-DT
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)ほか当日出荷から30日以内出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SOMT-HQ
イスカル¥6,498~税込¥7,148~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)6.16内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SOMX-DT
イスカル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
チップ SOMX
イスカル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷形状正方形90°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
チップ SOMT-SF
イスカル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)4日以内出荷材質IC328形状正方形90°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)6内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
ダブIQターン チップ SOMG-R3P-IQ
イスカル¥22,980~税込¥25,278~1箱(10個)ほか6日以内出荷から29日以内出荷鋼の重切削用として最適です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ4ミル チップ SOCT/SOMT 0402
イスカル¥8,698~税込¥9,568~1箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷汎用加工用の正方形ミーリングチップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター ヘッド MT-ISO-MM
イスカル¥149,800税込¥164,7801箱(2個)8日以内出荷ISOメートル内径ねじ切り加工用ヘッドです。用途内径ねじ切り加工用。トラスコ品番706-4351材質IC908機能長さ(mm)LF:21
チップ SOMT
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)30日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)2.38内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面