カテゴリ
- 切削工具(17)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- タンガロイ(6)
- 京セラ(5)
- 住友電工ハードメタル(5)
- サンドビック(2)
- 三菱マテリアル(2)
- NTKカッティングツールズ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「svjcr」の検索結果

ISOターン 外径加工用ホルダー SVJCR/L-16-JHP
イスカル¥36,980~税込¥40,678~1本翌々日出荷から29日以内出荷スクリュークランプ式外径加工用ホルダーです。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン 内径加工用ボーリングバー A/S-SVJCR/L
イスカル¥23,980~税込¥26,378~1本6日以内出荷スクリュークランプ式内径加工用ボーリングバーです。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ VCMT-F3P
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷鋼の中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ VCMT-M3M
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)4日以内出荷から9日以内出荷ステンレス鋼、低炭素鋼の加工用です。用途旋削加工用。厚さ(mm)4.76刃長(mm)16.6寸法D1(mm)4.4適合ホルダA/S-SVLBCR/L、A/S-SVLFCR/L、A-SVUCR/L、A/S-SVQCR/L、C#-SVJCR/L、C#-SVJCR/L-JHP、C#-SVVCN、HSK A63WH-SVJCR/L、SVJCR/L、SVJCR/L-16-JHP、SVVCN、SVXCR/L、AVC-SVLCR/Lチップ形状35°菱形RoHS指令(10物質対応)対応チップ逃げ角(°)7
ISO旋削 チップ VCGW-2
イスカル¥8,698税込¥9,5681個4日以内出荷焼き入れ鋼加工用です。用途旋削加工用。仕様●推奨加工条件ap(mm):0.10~0.50●推奨加工条件f(mm/rev):0.05~0.30厚さ(mm)4.76刃長(mm)16.6寸法D1(mm)4.4コーナー半径(mm)0.4チップ形状35°菱形RoHS指令(10物質対応)対応