カテゴリ
- 切削工具(60)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(17)
- メディアカバーマーケット(1,628)
- BIGM(丸山製作所)(575)
- TRUSCO(98)
- TANGE SEIKI(96)
- エスコ(94)
- AFAM(アファム)(78)
- ニッタ(62)
- IDEC(和泉電気)(60)
- MIYOSHI(小西製作所)(58)
- SHIMANO(シマノ)(57)
- OSG(オーエスジー)(52)
- イシハシ精工(47)
- ナベヤ(46)
- オザック精工(45)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(45)
- フジトク(43)
- 清水製作所[継手](42)
- KANA(片山チエン)(40)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(52)
「t-14」の検索結果

ホルダ
イスカル¥13,980~税込¥15,378~1個翌日出荷から30日以内出荷2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。 多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。 ドゥーグリップおよびヘリグリップチップと互換性があります(チップ幅4mm以上)。用途端面溝加工
ホルダ
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から30日以内出荷2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。 多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。 ドゥーグリップおよびヘリグリップチップと互換性があります(チップ幅4mm以上)。用途端面溝加工
ホルダ
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷から30日以内出荷2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。 多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。 ドゥーグリップおよびヘリグリップチップと互換性があります(チップ幅4mm以上)。勝手左勝手クランプシステムダブルクランプ
ホルダ
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷から9日以内出荷2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。 多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。 ドゥーグリップおよびヘリグリップチップと互換性があります(チップ幅4mm以上)。用途端面溝加工
ヘリオクト チップ SECT/SEMT1404
イスカル¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷丸駒/八角形チップよりも深切込が可能です。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ミルスレッド チップ MT LNHT-BSPT
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(2個)4日以内出荷から29日以内出荷内外径BSPTねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ミルスレッド チップ MT LNHT-NPTF
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(2個)4日以内出荷から29日以内出荷内外径NPTFねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。材質IC908材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
スモウガン ヘッド交換式ガンドリル MNSNT
イスカル¥89,980~税込¥98,978~1本4日以内出荷高いテーブル送りを実現するスモウカムヘッド交換式ガンドリルです。用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
プレスレッド ヘッド交換式ねじ下穴加工ドリル DCT
イスカル¥39,980税込¥43,9781個6日以内出荷面取り同時加工対応のヘッド交換式ドリルです。用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ミルスレッド チップ MT LNHT-NPT
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(2個)6日以内出荷から29日以内出荷内外径NPTねじ切り加工用です。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ DCMT-14
イスカル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷軟金属の中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター 粗加工用ラフィングヘッド MM ERS
イスカル¥28,980税込¥31,8781箱(2個)当日出荷から9日以内出荷ヘッド交換式エンドミル粗加工用ラフィングヘッドです。用途粗加工用。材種IC908
スモウグリップ重切削加工用ホルダー TGBH R/L
イスカル¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から29日以内出荷重切削加工用です。用途溝入れ、旋削、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ
イスカル¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から4日以内出荷自己拘束式突切工具としてイスカルが世界で最初に開発しました。 チップを差し込むだけ。切削力でホルダーに固定されます。 様々なブレーカー型状、チップ巾でレパートリーが豊富。 Fカットはストッパ付で高精度の加工が可能。用途突切り加工用
ホルダ
イスカル¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から9日以内出荷自己拘束式突切工具としてイスカルが世界で最初に開発しました。 チップを差し込むだけ。切削力でホルダーに固定されます。 様々なブレーカー型状、チップ巾でレパートリーが豊富。 Fカットはストッパ付で高精度の加工が可能。勝手左勝手クランプシステムダブルクランプ
チップ XNUW
イスカル¥21,980税込¥24,1781箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷材質IC20形状特殊形状逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター ヘッド交換式エンドミル MM EC-4
イスカル¥21,980税込¥24,1781箱(2個)当日出荷から翌々日出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途仕上げ加工用。切込み角度(°)【KAPR】90
マルチマスター ホルダー(ストレートシャンク)
イスカル¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から29日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途マルチマスター用ホルダー。RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ
イスカル¥31,980税込¥35,1781個翌々日出荷から9日以内出荷自己拘束式突切工具としてイスカルが世界で最初に開発しました。 チップを差し込むだけ。切削力でホルダーに固定されます。 様々なブレーカー型状、チップ巾でレパートリーが豊富。 Fカットはストッパ付で高精度の加工が可能。用途突切り加工用
ホルダ
イスカル¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から30日以内出荷2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。 多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。 ドゥーグリップおよびヘリグリップチップと互換性があります(チップ幅3mm以上)。勝手右勝手
チップ SCMT-14
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)4日以内出荷から16日以内出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DCMT-14
イスカル¥7,498~税込¥8,248~1箱(10個)4日以内出荷から30日以内出荷形状ひし形55°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)11.6内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CCMT-14
イスカル¥5,698~税込¥6,268~1箱(10個)4日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面