カテゴリ

  • 切削工具(13)
絞り込み
ブランド
  • イスカル
  • BIGM(丸山製作所)(23)
  • SMC(22)
  • 三菱ふそう(18)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • コクヨ(8)
  • SPEED TIGER(スピードタイガー)(5)
  • KSフィルター(5)
  • ケナメタル(4)
  • TRUSCO(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • 油研工業(3)
  • VISHAY(3)
  • カーメックス(2)
  • ダイキン工業(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • トーアボージン(2)
  • QNAP(2)
  • HARAX(ハラックス)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t0604」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タングプランジ プランジカッター用チップ HTP LN イスカル

    タングプランジ プランジカッター用チップ HTP LN

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から29日以内出荷
    プランジカッター用4コーナー使い縦置きチップです。
    用途プランジ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘリオクト イスカル

    ヘリオクト

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷から29日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナンミル マルチマスターねじ式アダプター HM390 ETP-MM-04 イスカル

    ナンミル マルチマスターねじ式アダプター HM390 ETP-MM-04

    イスカル
    29,980税込32,978
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    最小3コーナー使い、小径加工用、超小型チップ交換式エンドミルです。90°肩削り加工、ランピング加工、溝加工に対応しています。
    用途フライス加工用。角度(°)90適合チップHM390 TPKR 0401-PCTRRoHS指令(10物質対応)対応
  • C チップ COAT イスカル

    C チップ COAT

    イスカル
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • C チップ 超硬 イスカル

    C チップ 超硬

    イスカル
    9,798税込10,778
    1セット(10個)
    翌々日出荷
  • チップ OEMT-AER-76 イスカル

    チップ OEMT-AER-76

    イスカル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    翌日出荷から30日以内出荷
    形状正八角形135°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)2.5厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.5穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • C ヘリオクト/チップ COAT イスカル

    C ヘリオクト/チップ COAT

    イスカル
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    翌々日出荷から30日以内出荷
    丸駒チップは倣い加工も可能です。 高精度のチップ位置決めが可能です。 独自のセルフバランス構造で、生産性が向上します。 各切れ刃に、独立したさらえ刃を設けることにより、良好な被削面が得られます。
  • ヘリ4ミル マルチマスターヘッド E90SO-MM-04 イスカル

    ヘリ4ミル マルチマスターヘッド E90SO-MM-04

    イスカル
    27,980税込30,778
    1本
    6日以内出荷
    肩削り、高送り加工対応のマルチマスターねじ式アダプターです。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ OEMT-AER-76 イスカル

    チップ OEMT-AER-76

    イスカル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    形状正八角形135°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)2.5厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.5穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ QDMT イスカル

    チップ QDMT

    イスカル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストの削減。 90°コーナーでコーナー強度大。 曲線切れ刃ハイレーキ構造。(低馬力、低剛性ワークに最適) チップレパートリー 切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化。 XOMT0602/XPMT1004は、ポジ/ネガ各2コーナーの4コーナー使用。
    用途ミリング加工用チップ形状正方形厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SDMT イスカル

    チップ SDMT

    イスカル
    9,698税込10,668
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストの削減。 90°コーナーでコーナー強度大。 曲線切れ刃ハイレーキ構造。(低馬力、低剛性ワークに最適) チップレパートリー 切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化。 XOMT0602/XPMT1004は、ポジ/ネガ各2コーナーの4コーナー使用。
    用途フライス加工用チップ形状正方形切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SDMR イスカル

    チップ SDMR

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷
    4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストの削減。 90°コーナーでコーナー強度大。 曲線切れ刃ハイレーキ構造。(低馬力、低剛性ワークに最適) チップレパートリー 切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化。 XOMT0602/XPMT1004は、ポジ/ネガ各2コーナーの4コーナー使用。
    用途フライス加工用チップ材質超硬仕様Aヘリクアッド/チップ超硬トラスコ品番338-8735形状正方形厚さ(mm)5.1切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)15コーナー半径(mm)1穴の形状穴無しチップブレーカ片面
関連キーワード
a6063特集
  • おすすめ人気ランキング
  • a6063