カテゴリ
- 切削工具(74)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(7)
- BIGM(丸山製作所)(371)
- SMC(194)
- モートーン(185)
- ホンダ(148)
- エスコ(132)
- 三木プーリ(131)
- 大阪魂(129)
- 新ダイワ(113)
- ニッサン(96)
- TRUSCO(87)
- MAZDA(マツダ)(86)
- 東海キャスター(82)
- SHIMANO(シマノ)(76)
- Festo(76)
- YAMAHA(ヤマハ)(69)
- 椿本チエイン(61)
- ハンマーキャスター(61)
- メディアカバーマーケット(56)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(58)
「t22」の検索結果

ホルダ
イスカル¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から30日以内出荷2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。 多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。 ドゥーグリップおよびヘリグリップチップと互換性があります(チップ幅4mm以上)。
ホルダ
イスカル¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷から30日以内出荷チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で、多様な多機能加工に対応します。 画像はイメージです。用途交換式アダプター
ドゥーグリップ 突っ切り・溝入れ加工用ブレード DGFHR/L
イスカル¥23,980税込¥26,3781本翌々日出荷から29日以内出荷常に一定の力でクランプするため、安定加工が可能です。チップ2コーナー仕様で経済的です。用途突っ切り・溝入れ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷から30日以内出荷2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。 多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。 ドゥーグリップおよびヘリグリップチップと互換性があります(チップ幅4mm以上)。勝手左勝手クランプシステムダブルクランプ
ヘリタング ヘリカル切れ刃縦置きチップ T490 LN
イスカル¥35,980~税込¥39,578~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷4コーナー使い、ヘリカル切れ刃の縦置きチップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリタング チップ T465 LNHT/MT
イスカル¥35,980~税込¥39,578~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷4コーナー使い縦置きチップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ VCGT-AS
イスカル¥42,980税込¥47,2781箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷シャープ切れ刃を採用したアルミ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VCGT-AS
イスカル¥34,980~税込¥38,478~1箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ HP ADKT-PDTR
イスカル¥23,980税込¥26,3781箱(10個)当日出荷から30日以内出荷3次元曲線切れ刃の採用で高精度な曲面精度(直角度)を実現。 切れ味がよく、粗加工から仕上げ加工まで一貫して対応する。 ハイレーキーで切削抵抗が低く、一刃先だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 2クランプスクリューの採用によって高剛性用途一般用逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
TGMF/TGMPチップ用アダプタ 高圧クーラント対応 TGPAD-JHP
イスカル¥18,980税込¥20,8781本4日以内出荷TGMF/TGMPチップ用アダプタです。用途多機能、溝入れ、旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カットグリップ アダプター CGPAD-JHP
イスカル¥17,980税込¥19,7781本4日以内出荷から29日以内出荷高圧クーラントタイプです。用途モジュラーグリップ用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ HP ADCT
イスカル¥31,980税込¥35,1781箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷形状平行四辺形85°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター 小径溝加工対応ヘッド MM GRIT-4T8/6T10
イスカル¥12,980~税込¥14,278~1箱(2個)当日出荷から19日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途小径溝加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリグリップ 高圧クーラント対応アダプター HGPAD-JHP
イスカル¥17,980税込¥19,7781本6日以内出荷高圧クーラント対応アダプタです。用途旋削・溝入れ・突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VCGT-AF
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(5個)ほか4日以内出荷切刃長さ(mm)22.1逃げ角(度)7厚さ(mm)5.56穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質IC20形状ひし形35°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
スモウガン ヘッド交換式ガンドリル MNSNT
イスカル¥129,800税込¥142,7801本4日以内出荷高いテーブル送りを実現するスモウカムヘッド交換式ガンドリルです。用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCMT-SM
イスカル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)4日以内出荷から12日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
スモウガン ヘッド交換式ガンドリル MNCNT-T2
イスカル¥119,800税込¥131,7801本4日以内出荷から29日以内出荷高いテーブル送りを実現するスモウカムヘッド交換式ガンドリルです。用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応