カテゴリ
- 切削工具(26)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(13)
- BIGM(丸山製作所)(125)
- エスコ(92)
- SMC(73)
- モートーン(64)
- ParkerTAIYO(52)
- マキテック(46)
- CKD(30)
- TRUSCO(25)
- STAHLWILLE(スタビレー)(21)
- RS PRO(21)
- Wera(20)
- 象印チェンブロック(20)
- JTC(19)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(18)
- カワグレ(17)
- ENGINEER(エンジニア)(15)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(13)
- トップマン[工具・金物](13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
「t6-25」の検索結果

マルチマスター 延長アダプター MM CAB-T-T
イスカル¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から6日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途マルチマスター用。RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドボーリングバー ピコインデックス PICIN-MGSIR/L
イスカル¥49,980税込¥54,9781個翌日出荷インサートタイプ、抜群の切屑処理性能を発揮します。用途小径加工用。トラスコ品番696-5176勝手右最小加工径(Φmm)DMIN:7.3すくい角(°)GAMF:-18.5シャンク高さH(mm)5.4機能長さ(mm)LF:40接続径(Φmm)DCON:6
ホルダ HFHRシリーズ
イスカル¥21,980税込¥24,1781個翌日出荷から9日以内出荷2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。 多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。 ドゥーグリップおよびヘリグリップチップと互換性があります(チップ幅4mm以上)。用途端面溝加工、端面溝拡張加工勝手右勝手
ソリッドボーリングバー ピコインデックス PICIN-SCLCR/L
イスカル¥44,980税込¥49,4781個翌日出荷インサートタイプ、抜群の切屑処理性能を発揮します。用途小径加工用。勝手右すくい角(°)GAMF:-15
ホルダ
イスカル¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から翌日出荷2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。 多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。 ドゥーグリップおよびヘリグリップチップと互換性があります(チップ幅4mm以上)。用途端面溝加工、端面溝拡張加工勝手右勝手
マルチマスター ホルダー(ストレートシャンク)
イスカル¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から29日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途マルチマスター用ホルダー。RoHS指令(10物質対応)対応
小径ソリッドバー ピコジェット PICJ RF-T-20
イスカル¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷超硬ソリッドバーPICCOCUTにセンタースルーを追加しました。用途端面溝加工用。シャンク径(mm)6
マルチマスター Tスロッターミーリングヘッド MM TS-N
イスカル¥16,980税込¥18,6781箱(2個)翌々日出荷から6日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途T溝加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター チャターフリータイプヘッド MM EC-CF
イスカル¥17,980税込¥19,7781箱(2個)翌々日出荷から29日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途粗・仕上げ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷から30日以内出荷2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。 多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。 ドゥーグリップおよびヘリグリップチップと互換性があります(チップ幅4mm以上)。勝手左勝手クランプシステムダブルクランプ
マルチマスター ERコレット一体型ホルダー MM S-ER-H
イスカル¥11,980~税込¥13,178~1本4日以内出荷から6日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途マルチマスター用。RoHS指令(10物質対応)対応
カムフィックス ホルダー C-HELIR/L
イスカル¥45,980税込¥50,5781個ほか4日以内出荷から29日以内出荷カムフィックス一体型ホルダーです。用途外径旋削、溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
DRツイスト 旋盤用チップ交換式ドリルホルダ DR-4D-T
イスカル¥59,980税込¥65,9781本6日以内出荷から29日以内出荷独特なハイポジチップブレーカにより、切屑処理性がよく高い加工面品位が得られます。特殊ソフトウェアによるチップは位置とボディー形状の設計により、切削力はバランスがとれ、切屑排出性も高いです。また剛性が高いためびびりのない安定した加工が可能です。ハイポジアキシャルレーキ角とポジラジアルレーキ角、大きな前逃げ角により、振動が少なく切削抵抗の低い穴あけ加工ができます。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスターヘッド用 フレックスフィットアダプター MM CAB
イスカル¥17,980税込¥19,7781本29日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。マルチマスターねじ結合部には潤滑油を使用しないで下さい。用途マルチマスター用。セット内容刃数RoHS指令(10物質対応)対応
インデックスHリーマー チップ交換式リーマー工具 RM-SET-T-B
イスカル¥119,800税込¥131,7801個29日以内出荷チップ交換式リーマー工具です。用途貫通穴用。RoHS指令(10物質対応)対応