カテゴリ

  • 切削工具(10)
絞り込み
ブランド
  • イスカル
  • タンガロイ(23)
  • 三菱マテリアル(19)
  • 住友電工ハードメタル(16)
  • 京セラ(13)
  • ワルター(7)
  • ケナメタル(4)
  • サンドビック(4)
  • BIG DAISHOWA(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • 三菱(2)
  • カイザー(2)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tcmt110204」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミーリング イスカルミーリングイスカル
5,998税込6,598
1箱(10個)
翌々日出荷から29日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削/チップ イスカルISO旋削/チップイスカル
8,498税込9,348
1箱(10個)
4日以内出荷
ISOターン チップ TCMT-M3P イスカルISOターン チップ TCMT-M3Pイスカル
6,898税込7,588
1箱(10個)
4日以内出荷
鋼の中切削用です。
用途旋削加工用。材種IC807RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ TCMT-M3M イスカルISOターン チップ TCMT-M3Mイスカル
6,898税込7,588
1箱(10個)
4日以内出荷
ステンレス鋼・低炭素鋼加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ TCMT-F3P イスカルISOターン チップ TCMT-F3Pイスカル
6,898税込7,588
1箱(10個)
4日以内出荷から29日以内出荷
鋼の中仕上~仕上加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ TCMT-SM イスカルISOターン チップ TCMT-SMイスカル
6,998税込7,698
1箱(10個)
翌々日出荷
軟金属の中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。トラスコ品番108-9609材質IC907使用チップISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCMT-19 イスカルチップ TCMT-19イスカル
5,898税込6,488
1箱(10個)
4日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TCMT-PF イスカルチップ TCMT-PFイスカル
5,998税込6,598
1箱(10個)
4日以内出荷
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCMT-SM イスカルチップ TCMT-SMイスカル
5,998税込6,598
1箱(10個)
4日以内出荷から12日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ISO旋削 TCMT イスカルISO旋削 TCMTイスカル
6,998税込7,698
1箱(10個)ほか
29日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
v91110101特集