カテゴリ

  • 切削工具(6)
絞り込み
ブランド
  • イスカル
  • タンガロイ(26)
  • 京セラ(19)
  • 住友電工ハードメタル(18)
  • 三菱マテリアル(10)
  • ワルター(7)
  • ケナメタル(4)
  • サンドビック(4)
  • 三菱(2)
  • NTKカッティングツールズ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tnga160408」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ TNGA イスカル

    チップ TNGA

    イスカル
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    高硬度鋼加工用です。
    材種IB22HCRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TNGA-M3 イスカル

    チップ TNGA-M3

    イスカル
    24,980税込27,478
    1個ほか
    4日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TNGA-MC イスカル

    チップ TNGA-MC

    イスカル
    48,980税込53,878
    1箱(2個)ほか
    4日以内出荷
    材質IB55形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ TNGA-M6 イスカル

    チップ TNGA-M6

    イスカル
    47,980税込52,778
    1箱(2個)ほか
    4日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • ISOターン チップ TNGA-M3 イスカル

    ISOターン チップ TNGA-M3

    イスカル
    12,980税込14,278
    1個
    14日以内出荷
    焼入鋼、焼結合金、耐熱合金加工対応です。
    用途旋削加工用。トラスコ品番111-6472RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISOターン チップ TNGA イスカル

    ISOターン チップ TNGA

    イスカル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    29日以内出荷
    超合金・高硬度鋼加工用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップカテゴリ