「tnma160408」の検索結果

関連キーワード
47件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ サーメット 旋削用 京セラ

    チップ サーメット 旋削用

    京セラ
    ¥6,898税込¥7,588
    1箱(10個)
    当日出荷から21日以内出荷
  • バイト用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    バイト用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途旋盤用インサート仕様COAT材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • 京セラ 旋削用チップ TN60 サーメット 京セラ

    京セラ 旋削用チップ TN60 サーメット

    京セラ
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    材質(本体)TN60
  • チップ TNMA 住友電工ハードメタル

    チップ TNMA

    住友電工ハードメタル
    ¥8,398税込¥9,238
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • ISOターン チップ TNMA イスカル

    ISOターン チップ TNMA

    イスカル
    ¥7,698税込¥8,468
    1箱(10個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    鋳鉄等の脆性材料用です。
    用途旋削加工用。
  • 鋼加工用ハイブリッドサーメット 京セラ

    鋼加工用ハイブリッドサーメット

    京セラ
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • チップ CVDコーティング 旋削用 京セラ

    チップ CVDコーティング 旋削用

    京セラ
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • チップ TNMA 三菱マテリアル

    チップ TNMA

    三菱マテリアル
    ¥9,798税込¥10,778
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • 旋削用チップ CA310 CVDコーティング COAT 京セラ

    旋削用チップ CA310 CVDコーティング COAT

    京セラ
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    CA310:厚膜の高性能アルミナ層の採用で高速連続加工での寿命を向上させた高速加工用材種で、特にねずみ鋳鉄の高速仕上げ~荒加工で威力を発揮します。
    用途旋削加工用、CA310:ねずみ鋳鉄(FC)の第1推奨材種、高速連続加工厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0コーティングCVD穴の形状円筒穴
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
    厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし材種BNX20
  • 旋削用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    旋削用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形
  • 旋削用チップ CA315 CVDコーティング COAT 京セラ

    旋削用チップ CA315 CVDコーティング COAT

    京セラ
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    CA315:高い耐摩耗性と安定性を両立で連続加工と断続加工のどちらにも対応し、ダクタイル鋳鉄の幅広い加工領域やねずみ鋳鉄でも高能率で長寿命な性能を発揮します。
    用途旋削加工用、CA315:ダクタイル鋳鉄(FCD)の第1推奨材種等級M級呈色桃金構成(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiNコーティングCVD
  • チップ TNM/GA タンガロイ

    チップ TNM/GA

    タンガロイ
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質T505寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.52
  • チップ TNMA 住友電工ハードメタル

    チップ TNMA

    住友電工ハードメタル
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ TNM/GA タンガロイ

    チップ TNM/GA

    タンガロイ
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • 旋削高硬度鋼断続切削用 1コーナインサート CBN NP-TNMAシリーズ 三菱マテリアル

    旋削高硬度鋼断続切削用 1コーナインサート CBN NP-TNMAシリーズ

    三菱マテリアル
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    焼入鋼や鉄系焼結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています。鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。被削材:高硬度材。
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、鋳鉄の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
    仕様ノンコートタイプNU記号刃先仕様:T01215厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし刃先処理標準刃先切刃形状1コーナータイプ材種BN500切刃数1
  • 旋削用チップ CA4515 CVDコーティング 京セラ

    旋削用チップ CA4515 CVDコーティング

    京セラ
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質CA4515材質(本体)CA4515
  • 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5105シリーズ TNMA 三菱マテリアル

    鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5105シリーズ TNMA

    三菱マテリアル
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。
    用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質超硬合金形状正三角形60°精度M勝手NブレーカFlat Top切削領域重切削(鋳鉄切削)穴の有無あり材種MC5105RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブインサート厚さ(mm)(S)4.76頂角(°)60
  • チップ NU-TNMA 住友電工ハードメタル

    チップ NU-TNMA

    住友電工ハードメタル
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、鋳鉄の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
    仕様ノンコート記号刃先仕様:T01215厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし刃先処理標準刃先コーナー数1材種BN500
  • 旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材K(鋳鉄) サンドビック

    旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材K(鋳鉄)

    サンドビック
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    被削材K切刃長さ(mm)14.5418勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種K(鋳鉄)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)9.525
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
    再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
    仕様ノンコートタイプNU厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし切刃形状1コーナータイプ切刃数1
  • 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5125シリーズ TNMA 三菱マテリアル

    鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5125シリーズ TNMA

    三菱マテリアル
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。
    用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質超硬合金形状正三角形60°精度M勝手NブレーカFlat Top切削領域重切削(鋳鉄切削)穴の有無あり材種MC5125RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブインサート厚さ(mm)(S)4.76頂角(°)60
  • 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5115シリーズ TNMA 三菱マテリアル

    鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5115シリーズ TNMA

    三菱マテリアル
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。
    用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質超硬合金形状正三角形60°精度M勝手NブレーカFlat Top切削領域重切削(鋳鉄切削)穴の有無あり材種MC5115RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブインサート厚さ(mm)(S)4.76頂角(°)60
  • チップ TNMA イスカル

    チップ TNMA

    イスカル
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • 旋削用チップ CA4505 CVDコーティング 京セラ

    旋削用チップ CA4505 CVDコーティング

    京セラ
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質CA4505材質(本体)CA4505
  • 旋削 ISOネガインサート TNMA16 TK1501 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート TNMA16 TK1501

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    鋳物用のDuratomicコーティング材種です。TK1501
    トラスコ品番428-7747寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TK1501寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
  • チップ TNMA 京セラ

    チップ TNMA

    京セラ
    ¥8,198税込¥9,018
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    トラスコ品番651-6751材質PV7005形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ TNM/GA タンガロイ

    チップ TNM/GA

    タンガロイ
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.01~2送りf(mm/rev)0.05~0.3
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    ねずみ鋳鉄加工の第1推奨材種。 。ダクタイル鋳鉄の連続加工にも最適。 。高強度コーティングにより、安定長寿命を実現。 。刃先強度に最も優れ、大切込み・断続加工に最適
    用途ねずみ鋳鉄の超高速加工から、高強度ダグタイル鋳鉄の強断続加工まで被削材K(鋳鉄)勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13コーティングCVDコーティングブレーカなし材種AC4115Kブレーカの有無なし
  • チップ AC4010K 住友電工ハードメタル

    チップ AC4010K

    住友電工ハードメタル
    ¥9,398税込¥10,338
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質AC4010K形状正三角形厚さ(mm)4.76穴径(Φmm)3.81切刃長さ(mm)16.5内接円(mm)9.525コーナーR(mm)0.8母材コーティングチップ逃げ角(°)0
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    三角形ネガティブインサートです。
    タイプネガティブ勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13切削領域中切削ブレーカの有無なし使用インサート正三角形[T]インサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)60逃げ角(°)0[N]
  • T-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-16 三角形  サンドビック

    T-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-16 三角形 

    サンドビック
    ¥46,980税込¥51,678
    1箱(5個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • チップ T-NU-TNMA 住友電工ハードメタル

    チップ T-NU-TNMA

    住友電工ハードメタル
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ AC4125K 1箱 10個入 TNMAシリーズ 住友電工ハードメタル

    チップ AC4125K 1箱 10個入 TNMAシリーズ

    住友電工ハードメタル
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    鋳鉄断続加工の第一推奨材種です。最大限に圧縮応力を付与することで優れた耐チッピング性を発揮し、デフケースやキャリアケースといった部品の粗加工で安定長寿命化を実現します。また、使用済コーナー識別性に優れる金色外観色を採用し、工具管理の容易化に貢献します。
  • ISO インサート TNMA ケナメタル

    ISO インサート TNMA

    ケナメタル
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1セット(5個)
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角60°。M級。0°すくい角。6コーナー仕様。重切削加工用
    形状正三角形逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • ISOターン チップ TNMA イスカル

    ISOターン チップ TNMA

    イスカル
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    鋳鉄等の脆性材料用です。
    用途旋削加工用。トラスコ品番110-7029材質IC5010チップ形状ISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削加工用チップ 正三角形ネガ CA410K 京セラ

    旋削加工用チップ 正三角形ネガ CA410K

    京セラ
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
    適合被削材種鋳鉄厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)9.525
チップカテゴリ