カテゴリ
- 切削工具(4)
- 旋盤用チップ三角形(2)
絞り込み
材質
- PVDコーティング(2)
厚さ(mm)
- 4.76(2)
コーナー半径(mm)
- 0.1(1)
- 0.2(1)
形状

正三角形(2)
切刃長さ(mm)
- 16.5(2)
逃げ角(度)
- 0(2)
0
チップブレーカ
- ブレーカつき(2)
ブレーカつき
穴の形状
- 円筒穴(2)
円筒穴
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(1)
- 京セラ(36)
- 三菱マテリアル(26)
- 住友電工ハードメタル(32)
- タンガロイ(19)
- NTKカッティングツールズ(1)
- ケナメタル(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- サンドビック(1)
- TRUSCO(1)
- HERTEL(1)
- 美濃クラフト(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「tngg」の検索結果

チップ TNGG-TF
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)翌日出荷切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.1チップブレーカ両面材質IC907形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNGG-PP
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)4日以内出荷切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.2チップブレーカ両面材質IC907形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ TNGG-M3N
イスカル¥26,980税込¥29,6781箱(10個)4日以内出荷アルミ、非鉄金属仕上げ加工用です。用途旋削加工用。厚さ(mm)4.76材種IC20RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ TNGG/TNMG-PP
イスカル¥9,298~税込¥10,228~1箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷延性材料の中切削に対応可能です。用途旋削加工用。材質IC830材種IC830RoHS指令(10物質対応)対応