カテゴリ

  • 切削工具(4)
    • 旋盤用チップ三角形(2)
絞り込み
材質
  • PVDコーティング(2)
厚さ(mm)
  • 4.76(2)
コーナー半径(mm)
  • 0.1(1)
  • 0.2(1)
形状
形状
正三角形(2)
切刃長さ(mm)
  • 16.5(2)
逃げ角(度)
  • 0(2)
0
チップブレーカ
  • ブレーカつき(2)
ブレーカつき
穴の形状
  • 円筒穴(2)
円筒穴
ブランド
  • イスカル
  • 京セラ(36)
  • 三菱マテリアル(25)
  • 住友電工ハードメタル(32)
  • タンガロイ(8)
  • NTKカッティングツールズ(1)
  • ケナメタル(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • サンドビック(1)
  • TRUSCO(1)
  • HERTEL(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tngg」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ TNGG-TF イスカル

    チップ TNGG-TF

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    翌日出荷
    材質IC907形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.1穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TNGG-PP イスカル

    チップ TNGG-PP

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    材質IC907形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISOターン チップ TNGG-M3N イスカル

    ISOターン チップ TNGG-M3N

    イスカル
    26,980税込29,678
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    アルミ、非鉄金属仕上げ加工用です。
    用途旋削加工用。厚さ(mm)4.76材種IC20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISOターン チップ TNGG/TNMG-PP イスカル

    ISOターン チップ TNGG/TNMG-PP

    イスカル
    9,298税込10,228
    1箱(10個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    延性材料の中切削に対応可能です。
    用途旋削加工用。材質IC830材種IC830RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
tngg332特集
  • おすすめ人気ランキング
  • tngg332