カテゴリ
- 切削工具(69)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(2)
- ITT CANNON(5)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(19)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(7)
- SMC(14)
- SPARKFUN(4)
- TOTIME(4)
- TRUSCO(15)
- イトーキ(12)
- エレコム(3)
- ケナメタル(23)
- サンドビック(68)
- セコ・ツールズ・ジャパン(91)
- タンガロイ(152)
- ナベヤ(20)
- ワルター(15)
- 三菱マテリアル(104)
- 京セラ(121)
- 住友電工ハードメタル(104)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(63)

チップ WNMG-TNM
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)3日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)13.03内接円直径(Φmm)19.05厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ WNMG-TNM
イスカル¥9,498~税込¥10,448~1箱(10個)3日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
ISO旋削 チップ WNMG-TNM
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)14日以内出荷中粗~粗加工用です。用途旋削加工用。トラスコ品番118-3260材質IC907使用チップISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ WNMG-TNM
イスカル¥22,980税込¥25,2781箱(10個)29日以内出荷中粗~粗加工用です。用途旋削加工用。トラスコ品番112-3290材質IC830材種IC830RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削加工用チップ TNMG-NF
イスカル¥5,998税込¥6,5981箱(10個)当日出荷中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。トラスコ品番108-9562材質IC9250厚さ(mm)3.18チップ形状三角形材種IC9250RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削加工用チップ TNMG-F3M
イスカル¥6,298~税込¥6,928~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷ステンレス鋼・低炭素鋼の仕上加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削加工用チップ TNMG-M3M
イスカル¥9,298~税込¥10,228~1箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷ステンレス鋼・低炭素鋼の加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
タングミル チップ LNKX/LNMT 1106
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷ハイポジ強化切刃です。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削加工用チップ TNMG-TF
イスカル¥6,298~税込¥6,928~1箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷中切削用、堅被削材に対応可能です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
タングスロット チップ LNET 12-TN-MM
イスカル¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷4コーナー使い縦置きチップです。用途鋼の深溝加工、長溝加工用。材種IC928RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ TNMS
イスカル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)4日以内出荷非鉄金属用です。用途旋削加工用。仕様●推奨加工条件ap(mm):1.00~4.00●推奨加工条件f(mm/rev):0.07~0.32トラスコ品番423-3383材質IC20厚さ(mm)4.76刃長(mm)22適合ホルダA-PTFNR/L-X/G、PTFNR-CA、PTFNR/L、PTGNR/L、PTGNR/L-X、PTGNR/L-X-JHP、PTGNR/L-X-JHP-MC、S-PTFNR/Lコーナー半径(mm)0.4チップ形状三角形材種IC20RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ TNGG/TNMG-PP
イスカル¥9,298~税込¥10,228~1箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷延性材料の中切削に対応可能です。用途旋削加工用。材質IC830材種IC830RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ TNMS
イスカル¥8,398税込¥9,2381箱(10個)当日出荷非鉄金属用です。用途旋削加工用。トラスコ品番109-2668材質IC20チップ形状三角形厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削加工用チップ TNMG-HRF
イスカル¥9,298税込¥10,2281箱(10個)4日以内出荷旋削加工用チップです。用途旋削加工用。トラスコ品番471-4785材種IC804RoHS指令(10物質対応)対応
トロ6ミル チップ TR6 TNCU/MU
イスカル¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷両面6コーナー使いチップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMG-TF
イスカル¥5,998~税込¥6,598~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG-SF
イスカル¥7,598~税込¥8,358~1箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ LNKX
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から30日以内出荷チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。用途鋼・鋳物のミリング中仕上げ加工形状長方形厚さ(mm)6切刃長さ(mm)11.16逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状
チップ QDMT
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)4日以内出荷仕様●推奨加工条件ap(mm):4.00~10.00●推奨加工条件fz(mm/t):0.08~0.15厚さ(mm)5刃長(mm)12.7適合ホルダF90SD-12、FDN、SDK-12-C/HP、SDNRoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削加工用チップ TNMG-GN
イスカル¥9,698税込¥10,6681箱(10個)当日出荷汎用加工用です。用途旋削加工用。トラスコ品番110-0677材質IC8250チップ形状三角形厚さS(mm)4.76
ヘリターンLD チップ TNMX-M3/4PW
イスカル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷ヘリカル切刃、鋼の高金属除去対応可能です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMA
イスカル¥8,398~税込¥9,238~1箱(10個)ほか3日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ TNMG-GN
イスカル¥5,198~税込¥5,718~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMS-12
イスカル¥7,298~税込¥8,028~1箱(10個)3日以内出荷材質IC20形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削加工用チップ TNMG-GN
イスカル¥9,698税込¥10,6681箱(10個)当日出荷汎用加工用です。用途旋削加工用。トラスコ品番110-6994材質IC5005チップ形状正三角形厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応
チップ QDMT
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストの削減。 90°コーナーでコーナー強度大。 曲線切れ刃ハイレーキ構造。(低馬力、低剛性ワークに最適) チップレパートリー 切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化。 XOMT0602/XPMT1004は、ポジ/ネガ各2コーナーの4コーナー使用。用途ミリング加工用チップ形状正方形厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ONMU-TN-MM
イスカル¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)翌日出荷から30日以内出荷形状正八角形135°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
ISO旋削加工用チップ TNMG-TF
イスカル¥9,698税込¥10,6681箱(10個)当日出荷中切削用、堅被削材に対応可能です。用途旋削加工用。トラスコ品番201-6749RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMG-VL
イスカル¥8,398~税込¥9,238~1箱(10個)3日以内出荷から9日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら