カテゴリ
- 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- 住友電工ハードメタル(20)
- 京セラ(12)
- タンガロイ(6)
- 三菱マテリアル(3)
- サンドビック(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「tpgn110304」の検索結果

チップ TPGN
イスカル¥8,898税込¥9,7881箱(10個)4日以内出荷(材質)。超硬(K15)。ねずみ鋳鉄、可鍛鋳鉄、非鉄金属、耐熱鋼(ニッケル、チタン等)。切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし材質IC20形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応