カテゴリ

  • 切削工具(18)

「tpmn110304」の検索結果

18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ CVDコーティング 旋削用 京セラ

    チップ CVDコーティング 旋削用

    京セラ
    ¥6,998税込¥7,698
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • チップ TPM/GN タンガロイ

    チップ TPM/GN

    タンガロイ
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の有無なしチップブレーカなし
  • チップ TPMN 住友電工ハードメタル

    チップ TPMN

    住友電工ハードメタル
    ¥6,198税込¥6,818
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ TPMN 住友電工ハードメタル

    チップ TPMN

    住友電工ハードメタル
    ¥8,698税込¥9,568
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ TPMN 三菱マテリアル

    チップ TPMN

    三菱マテリアル
    ¥6,698税込¥7,368
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ 3QP-TPMN タンガロイ

    チップ 3QP-TPMN

    タンガロイ
    ¥15,980税込¥17,578
    1ケース(2個)
    3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなし
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • 旋削用チップ CA4515 CVDコーティング 京セラ

    旋削用チップ CA4515 CVDコーティング

    京セラ
    ¥8,398税込¥9,238
    1セット(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質CA4515材質(本体)CA4515
  • チップ TPMN 京セラ

    チップ TPMN

    京セラ
    ¥6,998税込¥7,698
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなし
  • 旋削加工用チップ 正三角形ポジ CA415K 京セラ

    旋削加工用チップ 正三角形ポジ CA415K

    京セラ
    ¥7,998税込¥8,798
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
    適合被削材種鋳鉄
  • 旋削加工用チップ 正三角形ポジ CA410K 京セラ

    旋削加工用チップ 正三角形ポジ CA410K

    京セラ
    ¥7,998税込¥8,798
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
    適合被削材種鋳鉄
  • チップ 3QP-TPM/GN タンガロイ

    チップ 3QP-TPM/GN

    タンガロイ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(2個)ほか
    3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (TPMN) 三菱マテリアル

    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (TPMN)

    三菱マテリアル
    ¥7,998税込¥8,798
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115:高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました。MC6115は耐溶着性をさらに向上させ、寸法精度、仕上げ面の向上とともに、外観色を金色にすることで摩耗識別性を高めました。
    用途鋼旋削加工用 高速切削領域対応形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11切削領域鋳鉄切削穴の有無なし材種MC6115ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)60ブレーカ記号flat_top等級記号M
  • チップ TPC/K/MN-TN タンガロイ

    チップ TPC/K/MN-TN

    タンガロイ
    ¥6,498税込¥7,148
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質NS740形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    ねずみ鋳鉄加工の第1推奨材種。 。ダクタイル鋳鉄の連続加工にも最適。 。高強度コーティングにより、安定長寿命を実現。 。刃先強度に最も優れ、大切込み・断続加工に最適
    用途ねずみ鋳鉄の超高速加工から、高強度ダグタイル鋳鉄の強断続加工まで被削材K(鋳鉄)勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13コーティングCVDコーティングブレーカなし材種AC4115Kブレーカの有無なし
  • M級インサート 鋳鉄 K種 ISOインサート ポジ 正三角形 C|鋳鉄切削 ポジティブ 三菱

    M級インサート 鋳鉄 K種 ISOインサート ポジ 正三角形 C|鋳鉄切削 ポジティブ

    三菱
    ¥8,998税込¥9,898
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れます。
    トラスコ品番685-4498適合被削材種K種チップ形状T寸法LE(mm)0コーナー半径Re(mm)0.4厚さS(mm)3.18寸法IC(mm)6.35逃げ角(°)主逃げ角AN:11
  • M級インサート 鋳鉄 K種 ISOインサート ポジ 正三角形 C|鋳鉄切削 穴なし11°ポジティブ 三菱

    M級インサート 鋳鉄 K種 ISOインサート ポジ 正三角形 C|鋳鉄切削 穴なし11°ポジティブ

    三菱
    ¥8,998税込¥9,898
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現します。
    適合被削材種K種チップ形状T寸法LE(mm)0厚さS(mm)3.18逃げ角(°)主逃げ角AN:11
  • チップ AC4125K 1箱 10個入 TPMNシリーズ 住友電工ハードメタル

    チップ AC4125K 1箱 10個入 TPMNシリーズ

    住友電工ハードメタル
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    鋳鉄断続加工の第一推奨材種です。最大限に圧縮応力を付与することで優れた耐チッピング性を発揮し、デフケースやキャリアケースといった部品の粗加工で安定長寿命化を実現します。また、使用済コーナー識別性に優れる金色外観色を採用し、工具管理の容易化に貢献します。
チップカテゴリ
関連カテゴリ