カテゴリ
- 切削工具(16)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- 進和化学工業(SHINWA)(88)
- 大阪魂(34)
- コクヨ(31)
- CKD(20)
- DAYTONA(デイトナ)(18)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- SKC(10)
- ParkerTAIYO(8)
- brembo(8)
- omron(オムロン)(7)
- ひめじや(7)
- StarTech.com(7)
- KTC(6)
- シャープ(6)
- タンガロイ(6)
- SK11(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- JOYN(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「w8s」の検索結果

ネオドゥ エンドミル S890 ESZ-R08
イスカル¥34,980~税込¥38,478~1本翌々日出荷から4日以内出荷両面8コーナー使いのエンドミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ WNMG-M3M
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷ステンレス鋼、低炭素鋼の加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル ECR-B4-S
イスカル¥14,980税込¥16,4781本4日以内出荷ハイレーキ、強ねじれの切刃が特にステンレス、難削材の加工において長い工具寿命と高い加工能率を得ることができます。用途被削材:ステンレス、難削材。ミリング加工における粗加工用。トラスコ品番340-4973材質IC900刃数4枚全長(mm)63刃長(mm)8刃径(Φmm)0.25ねじれ角(°)45使用条件0.03~0.08(mm/t)材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ WNMG-F3M
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷ステンレス鋼の仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ WNGG-F3N
イスカル¥21,980税込¥24,1781箱(10個)4日以内出荷アルミ・非鉄金属の仕上加工対応です。用途旋削加工用。厚さ(mm)4.76材種IC20RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル ECP-E3L
イスカル¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷背分力を抑制し、主軸動力の低い機械においても高負荷加工が可能です。用途被削材:ステンレス鋼。ミリング加工における粗加工用。トラスコ品番117-3521材質IC900刃数4全長(mm)63刃長(mm)18シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)8ねじれ角(°)38材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応