カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- LAPP
- モノタロウ(1)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(7)
- 東洋技研(4)
- タカチ電機工業(3)
- オーム電機[配線パーツ](2)
- 星和電機(SEIWA)(1)
- ビメッド(Bimed)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bmslg051b」の検索結果

ケーブルグランド
LAPP¥279~税込¥307~1個当日出荷耐薬品性、耐環境性に優れたポリアミドを使用し、ケーブルの固定が容易なクイックインストール構造など、さまざまな優れた特長を有しています。 各種の機械装置、測定機器、制御装置、オートメーション設備やエレクトロニクス技術の分野、ロボットなどで幅広く使用できます。色クロ材質ボディ:ポリアミド、シール:クロロプレン使用温度範囲(℃)(固定)'-40~100、(可動)'-20~100保護等級IP68(5気圧)、IP69(K)