「bimed」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルグランド ビメッド(Bimed)

    ケーブルグランド

    ビメッド(Bimed)
    6,298税込6,928
    1セット(50個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • G(PF)ネジケーブルグランド(B型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    G(PF)ネジケーブルグランド(B型)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(6件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。 本体と一体物(B型)のフィンガーの先端内側にツメを施してあり、軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。
    材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじG(PF)ネジ取付部G(PF)ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタ付ケーブル用スーパーグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    コネクタ付ケーブル用スーパーグランド

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    屋外用LAN・USBケーブルの外径に合わせた内径Φ6mmのシール及び屋外用の外径に合わせた内径Φ10mmのシールを揃えています。 RJ45・USBコネクタがシール内径より大きく貫通出来ないため、シール横にスリットを入れケーブルを横から挿入。 コネクタ付ケーブルでも、コネクタ対角寸法がグランド最小内径以下であれば、グランドに貫通できます。 シール部にスリット加工を施しており、電線を横から挿入してクランプ出来ます。ご使用の電線仕上り外径を確認し品番選定して下さい。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • G(PF)ネジケーブルグランド(A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    G(PF)ネジケーブルグランド(A型)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(12件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
  • エスシーロック 難燃タイプ 星和電機(SEIWA)

    エスシーロック 難燃タイプ

    星和電機(SEIWA)(14件のレビュー)
    199税込219
    1個ほか
    当日出荷
    信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)。ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。
    材質本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O) ゴムスリーブ:NBR ゴムパッキン:クロロプレンゴム
  • キャプコン オーム電機[配線パーツ]

    キャプコン

    オーム電機[配線パーツ](33件のレビュー)
    199税込219
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    保護構造IP67適合 強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!! 手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ 独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます
    用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。
  • Mネジケーブルグランド(A型/長足) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    Mネジケーブルグランド(A型/長足)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(14件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁性UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 取付ネジ部(C2)が長く、厚板用として設計されています。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルグランド Mネジ モノタロウ

    ケーブルグランド Mネジ

    モノタロウ(19件のレビュー)
    65税込72
    1個
    当日出荷
    ケーブルを挿入した後締め付けて粉塵や水の侵入を防ぎ、引張りや振動によるケーブルの抜けを防ぎます。緩みを防ぐロック機能付き!
    用途制御盤、ハンディコントローラ、中継ボックス、各種装置等のケーブル取り出しに。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/PAナイロン(UL94V-2)、シール/NBRO-Ring/EPDM保護等級IP68
  • ケーブルグランド LAPP

    ケーブルグランド

    LAPP
    279税込307
    1個
    当日出荷
    耐薬品性、耐環境性に優れたポリアミドを使用し、ケーブルの固定が容易なクイックインストール構造など、さまざまな優れた特長を有しています。 各種の機械装置、測定機器、制御装置、オートメーション設備やエレクトロニクス技術の分野、ロボットなどで幅広く使用できます。
    クロ材質ボディ:ポリアミド、シール:クロロプレン使用温度範囲(℃)(固定)'-40~100、(可動)'-20~100保護等級IP68(5気圧)、IP69(K)
  • Mネジケーブルグランド 低価格タイプ RMシリーズ タカチ電機工業

    Mネジケーブルグランド 低価格タイプ RMシリーズ

    タカチ電機工業(36件のレビュー)
    91税込100
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • エスシーロック 汎用タイプ 星和電機(SEIWA)

    エスシーロック 汎用タイプ

    星和電機(SEIWA)(3件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合) ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。
    材質本体・キャップ・ロックナット:ABS樹脂ゴムスリーブ・ゴムパッキン:EPTゴム使用温度範囲(℃)-30~60ねじ管用平行ねじ:G1/2厚鋼電線管:CTG16取付穴径(Φmm)22取付板厚(mm)最大4ゴム厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mネジケーブルグランド(B型/短足) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    Mネジケーブルグランド(B型/短足)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    ナイロンケーブルグランド(B型)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    シール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじMネジ取付部MネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルグランド 高防水タイプ AGシリーズ タカチ電機工業

    ケーブルグランド 高防水タイプ AGシリーズ

    タカチ電機工業(16件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    保護等級IP68 1bar/30分の高防水型樹脂製ケーブルグランドです。 キャップ・コネクタ本体はPA6GF(ポリアミド6グラスファイバー入り)製ですので強度に優れています。 環境を考慮したハロゲンフリー製品です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • PGネジケーブルグランド 低価格タイプ RPGシリーズ タカチ電機工業

    PGネジケーブルグランド 低価格タイプ RPGシリーズ

    タカチ電機工業(4件のレビュー)
    92税込101
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 難燃ケーブルグランド(V0シリーズ) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    難燃ケーブルグランド(V0シリーズ)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    難燃材UL94V-0等級の66ナイロン製本体とシリコーン製シールの組合せにより、より難燃性を求められる機器に最適です。
    使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズ オーム電機[配線パーツ]

    汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズ

    オーム電機[配線パーツ](23件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    本体は柔軟な軟質塩化ビニールを使用。 電線引出部の断線を防ぎます。 使用する電線径に合わせてカットし、使用します。
    用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モーターなど)の電線引出部など、各種用途に材質(ねじ部)ポリカーボネート、(ねじ、プレスナット)鉄、(ロックナット)ナイロン66、(本体)軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-25~70
  • エスシーロック ねじ込タイプ 難燃(SCS) 星和電機(SEIWA)

    エスシーロック ねじ込タイプ 難燃(SCS)

    星和電機(SEIWA)(2件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合) ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。 難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。
    取付穴径(Φmm)22材質体・キャップ/ポリアミド(難燃グレード94V-O)、ゴムスリーブ/NBR、 ゴムパッキン/クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-30~80保護構造IP67厚鋼電線管ねじCTG16管用平行ねじ呼び径G1/2
  • メタルケーブルグランド(真鍮製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    メタルケーブルグランド(真鍮製)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    金属製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
    用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合光沢シルバーシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBケーブル サンワサプライ

    USBケーブル

    サンワサプライ
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0規格認証ケーブルUSBIF(USBImplementersForum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応できる高品質ケーブルです。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
    仕様認証有無:有りブラック規格線材規格(UL):UL20276、USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0ケーブル長(m)約1.5、1.5~1.99(MD)コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス(USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 Type Bコネクタオス)対応機種<パソコン>USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USBプリンタ、HDD、USBハブ、USBスキャナなどのUSB Bコネクタを持つ各社USB機器※標準USB Bコネクタメスを持っている機種に対応します。プラグ金メッキシールド2重シールド転送速度(Mbps)480RoHS指令(10物質対応)対応各種認証USB-IF認証結線ストレート全結線ケーブル径(Φmm)約5変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-BUSB規格USB2.0
  • SKINTOP ST/STR LAPP

    SKINTOP ST/STR

    LAPP
    399税込439
    1個ほか
    4日以内出荷から63日以内出荷
    SKINTOP STRは、縮小シールタイプで、より小さなケーブル外径に対応します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP MS-M/MSR-M LAPP

    SKINTOP MS-M/MSR-M

    LAPP
    859税込945
    1個ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    SKINTOP MS-M:EN50262に準拠したMネジサイズのケーブルグランドで、製造機械、計測・制御機器のプラントエンジニアリング、医療機器などをはじめ、幅広い分野で高度の信頼性と安全性を要求されるアプリケーションに最適です。 SKINTOP MSR-M:EN50262に準拠したMネジサイズのケーブルグランドで、縮小シールを採用しており、小さな外径のケーブルを固定することができます。
  • USBケーブル サンワサプライ

    USBケーブル

    サンワサプライ
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0規格認証ケーブルUSBIF(USBImplementersForum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応できる高品質ケーブルです。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
    仕様認証有無:有りブラック規格線材規格(UL):UL20276、USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0ケーブル長(m)約3、3~3.99(MD)コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス(USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 Type Bコネクタオス)対応機種<パソコン>USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USBプリンタ、HDD、USBハブ、USBスキャナなどのUSB Bコネクタを持つ各社USB機器※標準USB Bコネクタメスを持っている機種に対応します。プラグ金メッキシールド2重シールド転送速度(Mbps)480RoHS指令(10物質対応)対応各種認証USB-IF認証結線ストレート全結線ケーブル径(Φmm)約5
  • USBケーブル サンワサプライ

    USBケーブル

    サンワサプライ
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0規格認証ケーブルUSBIF(USBImplementersForum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応できる高品質ケーブルです。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
    仕様認証有無:有りライトグレー種類USB2規格線材規格(UL):UL20276、USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0ケーブル長(m)約2、2~2.99(MD)コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス(USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 Type Bコネクタオス)対応機種<パソコン>USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USBプリンタ、HDD、USBハブ、USBスキャナなどのUSB Bコネクタを持つ各社USB機器※標準USB Bコネクタメスを持っている機種に対応します。プラグ金メッキシールド2重シールド転送速度(Mbps)480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約5変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-BUSB規格USB2.0
  • USBケーブル サンワサプライ

    USBケーブル

    サンワサプライ
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0規格認証ケーブルUSBIF(USBImplementersForum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応できる高品質ケーブルです。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
    仕様認証有無:有りブラック種類USB2規格線材規格(UL):UL20276、USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0ケーブル長(m)約2、2~2.99(MD)コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス(USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 Type Bコネクタオス)対応機種<パソコン>USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USBプリンタ、HDD、USBハブ、USBスキャナなどのUSB Bコネクタを持つ各社USB機器※標準USB Bコネクタメスを持っている機種に対応します。シールド2重シールド転送速度(Mbps)480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート全結線ケーブル径(Φmm)約5
  • USBケーブル サンワサプライ

    USBケーブル

    サンワサプライ
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0規格認証ケーブルUSBIF(USBImplementersForum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応できる高品質ケーブルです。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
    仕様認証有無:有りライトグレー種類USB2規格線材規格(UL):UL20276、USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0ケーブル長(m)約3、3~3.99(MD)コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス(USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 Type Bコネクタオス)対応機種<パソコン>USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USBプリンタ、HDD、USBハブ、USBスキャナなどのUSB Bコネクタを持つ各社USB機器※標準USB Bコネクタメスを持っている機種に対応します。シールド2重シールド転送速度(Mbps)480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約5
  • USBケーブル サンワサプライ

    USBケーブル

    サンワサプライ
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0規格認証ケーブルUSBIF(USBImplementersForum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応できる高品質ケーブルです。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
    仕様認証有無:有りライトグレー種類USB2規格線材規格(UL):UL20276、USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0ケーブル長(m)約4、4~4.99(MD)コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス(USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 Type Bコネクタオス)対応機種<パソコン>USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USBプリンタ、HDD、USBハブ、USBスキャナなどのUSB Bコネクタを持つ各社USB機器※標準USB Bコネクタメスを持っている機種に対応します。シールド2重シールド転送速度(Mbps)480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約5
  • USBケーブル サンワサプライ

    USBケーブル

    サンワサプライ
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0規格認証ケーブルUSBIF(USBImplementersForum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応できる高品質ケーブルです。2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
    仕様認証有無:有りブラック(PC99)種類USB2規格線材規格(UL):UL20276、USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0ケーブル長(m)約3、3~3.99(MD)コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス(USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 Type Bコネクタオス)対応機種<パソコン>USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USBプリンタ、HDD、USBハブ、USBスキャナなどのUSB Bコネクタを持つ各社USB機器※標準USB Bコネクタメスを持っている機種に対応します。シールド2重シールド転送速度(Mbps)480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート全結線ケーブル径(Φmm)約5
  • USBケーブル サンワサプライ

    USBケーブル

    サンワサプライ
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0規格認証ケーブルUSBIF(USBImplementersForum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応できる高品質ケーブルです。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
    仕様認証有無:有りライトグレー種類USB2規格線材規格(UL):UL20276、USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0ケーブル長(m)約1.5、1.5~1.99(MD)コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス(USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 Type Bコネクタオス)対応機種<パソコン>USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USBプリンタ、HDD、USBハブ、USBスキャナなどのUSB Bコネクタを持つ各社USB機器※標準USB Bコネクタメスを持っている機種に対応します。シールド2重シールド転送速度(Mbps)480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート全結線ケーブル径(Φmm)約5
  • USBケーブル サンワサプライ

    USBケーブル

    サンワサプライ
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0規格認証ケーブルUSBIF(USBImplementersForum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応できる高品質ケーブルです。2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
    仕様認証有無:有りブラック(PC99)種類USB2規格線材規格(UL):UL20276、USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0ケーブル長(m)約2、2~2.99(MD)コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス(USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 Type Bコネクタオス)対応機種<パソコン>USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USBプリンタ、HDD、USBハブ、USBスキャナなどのUSB Bコネクタを持つ各社USB機器※標準USB Bコネクタメスを持っている機種に対応します。シールド2重シールド転送速度(Mbps)480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート全結線ケーブル径(Φmm)約5
  • USBケーブル サンワサプライ

    USBケーブル

    サンワサプライ
    899税込989
    1本
    当日出荷
    USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0規格認証ケーブルUSBIF(USBImplementersForum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応できる高品質ケーブルです。2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
    仕様認証有無:有りライトグレー(PC99)種類USB2規格線材規格(UL):UL20276、USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0ケーブル長(m)約1.5、1.5~1.99(MD)コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス(USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 Type Bコネクタオス)対応機種<パソコン>USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USBプリンタ、HDD、USBハブ、USBスキャナなどのUSB Bコネクタを持つ各社USB機器※標準USB Bコネクタメスを持っている機種に対応します。シールド2重シールド転送速度(Mbps)480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート全結線ケーブル径(Φmm)約5
  • USBケーブル サンワサプライ

    USBケーブル

    サンワサプライ
    929税込1,022
    1本
    当日出荷
    USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0規格認証ケーブルUSBIF(USBImplementersForum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応できる高品質ケーブルです。インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
    仕様認証有無:有りライトグレー(PC99)種類USB2規格線材規格(UL):UL20276、USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0ケーブル長(m)約2、2~2.99(MD)コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス(USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 Type Bコネクタオス)対応機種<パソコン>USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USBプリンタ、HDD、USBハブ、USBスキャナなどのUSB Bコネクタを持つ各社USB機器※標準USB Bコネクタメスを持っている機種に対応します。シールド2重シールド転送速度(Mbps)480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート全結線ケーブル径(Φmm)約5
  • USBケーブル サンワサプライ

    USBケーブル

    サンワサプライ
    1,098税込1,208
    1本
    翌々日出荷
    USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0規格認証ケーブルUSBIF(USBImplementersForum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応できる高品質ケーブルです。インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
    仕様認証有無:有りライトグレー(PC99)種類USB2規格線材規格(UL):UL20276、USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0ケーブル長(m)約3、3~3.99(MD)コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス(USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 Type Bコネクタオス)対応機種<パソコン>USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USBプリンタ、HDD、USBハブ、USBスキャナなどのUSB Bコネクタを持つ各社USB機器※標準USB Bコネクタメスを持っている機種に対応します。シールド2重シールド転送速度(Mbps)480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート全結線ケーブル径(Φmm)約5
  • USBケーブル サンワサプライ

    USBケーブル

    サンワサプライ
    899税込989
    1本
    翌々日出荷
    USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0規格認証ケーブルUSBIF(USBImplementersForum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応できる高品質ケーブルです。2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
    仕様認証有無:有りブラック(PC99)種類USB2規格線材規格(UL):UL20276、USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0ケーブル長(m)約1.5、1.5~1.99(MD)コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス(USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 Type Bコネクタオス)対応機種<パソコン>USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USBプリンタ、HDD、USBハブ、USBスキャナなどのUSB Bコネクタを持つ各社USB機器※標準USB Bコネクタメスを持っている機種に対応します。シールド2重シールド転送速度(Mbps)480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート全結線ケーブル径(Φmm)約5
  • ロータリスイッチ 16極 パネルマウント LORLIN

    ロータリスイッチ 16極 パネルマウント

    LORLIN
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    。BCKS シリーズは、IP65 等級の密閉構造になっています。品番 ; 739-2515 739-2515、; 739-2724 を参照してください 739-2724 を参照してください。Binary Coded Rotary Switch - BCK ; BCKS (IP65) Series。Lorlin BCK and IP65 sealed BCKS binary coded rotary switches。These panel mount, binary coded rotary switches have silver plated contacts and are available with an option of adjustable rotation limit stops (restricts number of positions) or non stop continuous rotation。Features and Benefits:。Contacts rated 150mA @ 50Vac/dc PCB terminals Proof voltage 250Vac UL-VO rated 27.5mm diameter body Binary coded hexadecimal, code 033 22.5o indexing Adjustable stop and continuous rotation options Metric shaft 50mm long, 6mm diameter spindle with no flat for easy mounting of collet knobs。The bush is 8mm long with a M10x0.75mm thread
    極数16極定格電圧(V)AC250保護等級IP65コンタクト定格電流(A)0.15ポジション数16
  • 誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 ねじ込み 300Hz SICK

    誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 ねじ込み 300Hz

    SICK
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    OverviewPrecision, high availability and long service life are the most important demands placed on inductive sensors。IM AC inductive detectors feature high technology in a small size。The integrated ASIC chip enables digital comparison after the manufacturing process is complete。Saving the values in the ASIC guarantees a very precise switching point as well as a very high reproducibility of the values for all production loads。The interior of the ″Hotmelt″ housing gives very good resistance to shocks and vibrations。For the user, this results in very high positioning accuracy in the machine and reliable sensor operation.At a glanceShapes: M8 to M30 Larger spans: from 1.5 to 2 mm Electrical version: DC 3/4 wire, DC 2 wire Degree of protection: IP67 Temperature range: from 25 ℃ to +75 ℃ Housing in nickel-plated brass, active surface in plasticYour BenefitLong-lasting processes thanks to extended sensing distances with high precision with the latest SICK-ASIC technology Reduced machine downtime due to increased sensor life Strong profitability linked to low acquisition costs Large choice in a wide standard rangeNote
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18●出力タイプ:PNP●検出範囲:12 mm●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V●長さ:64mm●幅:18mm●奥行き:18mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:ねじ込み●出力開閉電流:400 mA●動作温度 Max:+70℃●逆極性保護:あり●コード番号:231-1893アズワン品番65-7305-40
  • ボールベアリング110mm200mm 深溝6222/C3VL0241 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング110mm200mm 深溝6222/C3VL0241

    SKF(日本エスケイエフ)
    566,980税込623,678
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing, 110 mm ID, 200 mm OD - 6222/C3VL0241 Keep your high-speed machinery operating smoothly and precisely with this SKF ball bearing。Its aluminium-oxide coating protects the unit from the wearing effects of an electrical current to increase the bearings lifespan。It also keeps noise levels low。Plus, the coating reduces vibration and protects the bearings lubrication from charring to lengthen its grease life。This deep-groove ball bearing has a greater-than-average internal clearance for enhanced load distribution, meaning it offers improved performance and reliability. Open end type Inside diameter of 110 mm Outside diameter of 200 mm Race width of 38 mm Cylindrical bore type Application Information Food and beverage industry Textile manufacturing Aerospace industry Power generationSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 110 mm、外径 200 mm です。 What is an open-end ball bearing ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプAn open-end ball bearing, such as this one from SKF, allows grease to be flushed out when the unit is relubricated。This eliminates contaminants inside the bearing and helps to keep it clean and in working order。What is a micro-crater A micro-crater is a grey discolouration on a bearings raceways where the metal has melted due to heat generated by an electrical current.
    仕様●内径:110mm●外径:200mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:38mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:118kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●動定格荷重:151kN●コード番号:207-6642アズワン品番65-7923-33
  • SparkFun Qwiic MicroPressure Sensor SPARKFUN

    SparkFun Qwiic MicroPressure Sensor

    SPARKFUN
    24,980税込27,478
    1個
    33日以内出荷
    Description。The SparkFun Qwiic MicroPressure Sensor is a miniature breakout equipped with Honeywell's 25psi piezoresistive silicon pressure sensor. This MicroPressure Sensor offers a calibrated and compensated pressure sensing range of 60mbar to 2.5bar, easy to read 24 bit digital I2C output, and can be calibrated and compensated over a specific temperature range for sensor offset, sensitivity, temperature effects, and non-linearity using an on-board Application Specific Integrated Circuit(ASIC). With its ultra-low power consumption and Qwiic ports, you've got yourself a power packed little sensor!。Each Qwiic MicroPressure Sensor has a calibrated pressure sensing range from 1-25psi and a power consumption rate as low as 0.01mW typ. average power, 1Hz measurement frequency for ultimate portability. Used in multiple medical(blood pressure monitoring, negative pressure wound therapy), industrial(air braking systems, gas and water meters), and consumer uses(coffee machines, humidifiers, air beds, washing machines, dishwashers), the SparkFun Qwiic MicroPressure Sensor is a great addition to the SparkFun Qwiic ecosystem!。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the SparkFun Qwiic MicroPressure Hookup Guide。Features。Pressure Type:Absolute。Operating Pressure:25psi(172.37kPa)。I2C Address:0x18。Accuracy:±0.25%。Voltage - Supply:1.8V-3.6V。Port Size:Male - 0.1"(2.5mm)Tube。Port Style:Barbless。Maximum Pressure:60psi(413.69kPa)。Compatible with a variety of liquid media。2x Qwiic Connectors
    アズワン品番67-0427-25
  • Multimedia Wireless Keyboard SPARKFUN

    Multimedia Wireless Keyboard

    SPARKFUN
    9,998税込10,998
    1個
    33日以内出荷
    Description。With Single-Board Computers(SBCs)on the rise, it is a good idea to have an easy way to interface with them. Operating on a 2.4GHz frequency, the Multimedia Wireless Keyboard possesses a normal-sized key layout, media controls and a multitouch track pad. This keyboard is powered by a built-in 850mAh LiPo battery, providing you with 500--700 hours of use. Even if you don't have a Raspberry Pi, BeagleBone or another SBC, this keyboard can work with smart TVs, mobile devices and full-blown PCs!。The Multimedia Wireless Keyboard can be charged via the attached USB cable, which stores in the same compartment as the wireless USB receiver. The track pad on the wireless keyboard not only features left and right click options, but also a scroll function. Measuring less than an inch thick, this wireless keyboard is an ideal product for on-the-go situations.。Note:The attached USB cable is for charging purposes only.。Features。317.2mm×123.6mm×18.3mm(12.4in×4.8in×0.7in)。System Requirements:HID-Compatible Device。USB Port。Windows 2000, XP, CE, Vista, 7, 8 or Higher。Linux(Debian-3.1, Red Hat-9.0, Ubuntu-8.10, Fedora-7.0)。Android OS
    アズワン品番67-0429-22
  • SparkFun Pulse Oximeter and Heart Rate Sensor - MAX30101 & MAX32664 Qwiic SPARKFUN

    SparkFun Pulse Oximeter and Heart Rate Sensor - MAX30101 & MAX32664 Qwiic

    SPARKFUN
    13,980税込15,378
    1個
    33日以内出荷
    Description。The SparkFun Pulse Oximeter and Heart Rate Sensor is an I2C based biometric sensor, utilizing two chips from Maxim Integrated:the MAX32664 Biometric Sensor Hub and the MAX30101 Pulse Oximetry and Heart Rate Module. While the latter does all the sensing, the former is an incredibly small and fast Cortex M4 processor that handles all of the algorithmic calculations, digital filtering, pressure/position compensation, advanced R-wave detection, and automatic gain control. We've provided a Qwiic connector to easily connect to the I2C data lines but you will also need to connect to two additional lines. This board is very small, measuring at 1in×0.5in(25.4mm×12.7mm), which means it will fit nicely on your finger without all the bulk.。The MAX30101 does all the sensing by utilizing its internal LEDs to bounce light off the arteries and arterioles in your finger's subcutaneous layer and sensing how much light is absorbed with its photodetectors. This is known as photoplethysmography. This data is passed onto and analyzed by the MAX32664 which applies its algorithms to determine heart rate and blood oxygen saturation(SpO2). SpO2 results are reported as the percentage of hemoglobin that is saturated with oxygen. It also provides useful information such as the sensor's confidence in its reporting as well as a handy finger detection data point. To get the most out of the sensor we've written an Arduino Library to make it easy to adjust all the possible configurations.。The SparkFun Qwiic connect system is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the Pulse Oximeter and Heart Rate Monitor Hookup Guide。Features。SparkFun Pulse Oximeter and Heart Rate Sensor。MAX30101 and MAX32664 sensor and sensor hub。Qwiic connectors for power and I2C interface。I2C Address:0x55。MAX30101 - Pulse Oximeter and Heart-Rate Sensor。Heart-Rate Monitor and Pulse Oximeter Sensor in LED Reflective Solution。Integrated Cover Glass for Optimal, Robust Performance。Ultra-Low Power Operation for Mobile Devices。Fast Data Output Capability。Robust Motion Artifact Resilience。MAX32664 - Ultra-Low Power Biometric Sensor Hub。Biometric Sensor Hub Solution。Finger-Based Algorithms Measure Pulse Heart Rate and Pulse Blood Oxygenation Saturation(SpO2)。Both Raw and processed data are available。Basic Peripheral mix optimizes size and performance
    アズワン品番67-0426-96
  • Iridium/GPS/GLONASS Passive Antenna SPARKFUN

    Iridium/GPS/GLONASS Passive Antenna

    SPARKFUN
    29,980税込32,978
    1個
    33日以内出荷
    Description。The M1600HCT-P-SMA is unique antenna combining the ability to communicate with the Iridium satellite network while simultaneously receiving L1 GNSS signals(GPS and GLONASS). This makes the M1600HCT the perfect antenna for tracking devices that transmit their position over Iridium. In addition, weighing only 11 grams, the antenna can achieve IP67 when seated against an SMA bulkhead connection(there is a small o-ring built into the base).。This product is designed for applications requiring high quality reception of the Iridium network and is ideal when:the orientation of the unit containing the antenna is random, the unit is used in harsh environments, and/or the antenna is mounted externally and in close proximity to other antennas.。Features。Frequency。GPS(1575 MHz)。GLONASS(1602 MHz)。Iridium(1616 - 1626 MHz)。Polarization:RHCP。Peak Gain:GPS:-3 dBic。GLONASS:0 dBic。Iridum:2.8 dBic。Impedance:50 Ohm。RF Connector:SMA。Dimensions:48mm×18.5mm。Weight:11g
    アズワン品番67-0423-85