カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- LAPP
- コガネイ(79)
- SMC(9)
- Merck(メルクミリポア)(4)
- SAMTEC(3)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pbsa」の検索結果
特価

SKINTOP BS
LAPP¥449~税込¥494~1個ほか当日出荷から63日以内出荷SKINTOP BS ケーブルを屈曲から保護することは、ケーブルグランドの重要な機能です。スパイラル構造を持つSKINTOP BSは、ハンドヘルド装置、機械の可動部分、その他工業用機械のさまざまなアプリケーションに適合します。SKINTOPBSは、スパイラル保護構造により断線事故を防止し、機器の誤作動のリスクを低減します。製品はUL、CSA、ESV規格を取得しています。材質ボディ:ポリアミド、シール:クロロプレン使用温度範囲(℃)-20~100保護等級IP68(5気圧)RoHS指令(10物質対応)対応