絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目:

82件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Lascar 取り付けブラケット タイプ:LCD熱電対インジケータ タイプJ / K / T熱電対 DTM 995B LASCARLascar 取り付けブラケット タイプ:LCD熱電対インジケータ タイプJ / K / T熱電対 DTM 995BLASCAR
9,198税込10,118
1個
5日以内出荷
桁の高さ19 mm、-50 → +600 ℃. DTM995. 大型LEDバックライト3桁液晶ディスプレイ 冷接点温度補償 摂氏単位で読み取り デュアル20回転サーメット較正ポテンショメータ ねじ止め接続 取り付けフレーム及び窓付き オプションでIP67ベゼルを使用可能(BEZ900-IP)
仕様アクセサリタイプ = LCD熱電対インジケータ使用用途 = タイプJ / K / T熱電対RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD 7.5 → 14 V dc OEM 1B LASCARLascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD 7.5 → 14 V dc OEM 1BLASCAR
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
仕様電流タイプ = DC表示桁数 = 3.5ディスプレイのタイプ = LCD奥行き = 5.5mm電源電圧 = 7.5 → 14 V dc文字の高さ寸法 = 8 mm精度 = ±1 %アナログ効果 = 数字のみ動作温度 Min = 0℃動作原理 = 電圧計動作温度 Max = +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar デジタルパネルメータ TFT PanelPilotシリーズ LASCARLascar デジタルパネルメータ TFT PanelPilotシリーズLASCAR
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
Lascar Smart GraphicsLascar PanelPilot シリーズ 2.8 インチスマートグラフィックディスプレイは、 320 x 240 ピクセル( QVGA )カラーディスプレイと USB プログラミングインターフェイスを備えています。PanelPilot ソフトウェア( Windows 7 、 8.1 、及び 10 で使用できる)を使用することで、ユーザーは、ニーズに応じて電圧計のタイプをカスタマイズすることができます。ユーザーは、ソフトウェアを使用して色、テキストラベル、スプラッシュ画面、入力電圧のスケーリングをカスタマイズし、 USB 接続を使用してメータにアップロードできます。プログラミングが完了したら、すべての選択内容をメータとコンピュータに保存して装置を外し、標準のディスプレイのようにパネルに取り付けることができます。特長と利点電圧測定範囲: 0 → 40 V dc 複数の電圧計構成が無料で付属 タッチスクリーン技術を採用したピクセル解像度の TFT ディスプレイ USB インターフェイス経由でプログラム可能 精度: 0.05 % ねじ止め Terminal 接続によるシンプルなパネル取り付けソリューションです 幅広い動作電圧: 4 → 30 V dc デジタルホールド 高さ 54.5 mm 、幅 87 mm 、奥行き 17.8 mm のカットアウト 動作温度範囲: 0 → 40 ° C認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007
仕様特性測定 = 電圧ディスプレイのタイプ = TFT高さ = 54.5mm幅 = 87mm奥行き = 17.8mm動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +40℃測定範囲 = 0 to 40V d.c.シリーズ = PanelPilotRoHS指令(10物質対応)対応
Lascar デジタルパネルメータ TFT PanelPilotシリーズ LASCARLascar デジタルパネルメータ TFT PanelPilotシリーズLASCAR
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
Lascar Smart GraphicsLascar PanelPilot シリーズ 2.4 インチスマートグラフィックディスプレイは、 320 x 240 ピクセル( QVGA )カラーディスプレイと USB プログラミングインターフェイスを備えています。PanelPilot ソフトウェア( Windows 7 、 8.1 、及び 10 で使用できる)を使用することで、電圧計のタイプを増やすことができ、ニーズに応じてカスタマイズすることができます。ユーザーは、ソフトウェアを使用して色、テキストラベル、スプラッシュ画面、入力電圧のスケーリングをカスタマイズし、 USB 接続を使用してメータにアップロードできます。 注: Windows XP 、 2000 、 Vista 、 Windows 7 ( 32 / 64 ビット)と Web 互換でダウンロード可能な無料の Windows ベースの設定ソフトウェア特長と利点電圧測定範囲: 0 → 40 V dc 幅広い動作電圧: 4 → 30 V dc 精度: 0.05 % PanelPilot ソフトウェアを使用して、ディスプレイをセットアップし、カスタマイズします 無料で使用できるように複数の電圧計構成が付属 タッチスクリーン技術を採用したピクセル解像度の TFT ディスプレイ USB インターフェイス経由でプログラム可能 シンプルなパネル取り付けソリューション デジタルホールド 切り抜き高さ 46 mm 、幅 74 mm 、奥行き 16.4 mm 動作温度範囲: 0 → 40 ° C認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007 CE認証
仕様特性測定 = 電圧ディスプレイのタイプ = TFT高さ = 46mm幅 = 74mm奥行き = 16.4mm動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +40℃測定範囲 = 0 to 40V d.c.シリーズ = PanelPilotRoHS指令(10物質対応)対応
Lascar デジタルパネルメータ LCD LASCARLascar デジタルパネルメータ LCDLASCAR
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
アナログ式電圧計(単一穴取り付け). 自動ゼロ調整 カラーアナログディスプレイ 較正不要
仕様特性測定 = 電流、電圧ディスプレイのタイプ = LCD奥行き = 9mm動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar デジタルパネルメータ LED 92 x 75 mm PanelPilotシリーズ LASCARLascar デジタルパネルメータ LED 92 x 75 mm PanelPilotシリーズLASCAR
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
仕様特性測定 = 電圧ディスプレイのタイプ = LED高さ = 74mm幅 = 92mm奥行き = 18.4mm動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +40℃測定範囲 = 0 to 40V d.c.シリーズ = PanelPilotRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルパネル多機能メータ TFT色 180x117 mm LASCARデジタルパネル多機能メータ TFT色 180x117 mmLASCAR
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
7インチディスプレイ(アナログ/デジタル/PWM/シリアルインターフェイス対応) SGD 70-Aは7インチの静電容量型タッチディスプレイで、PanelPilotACE Design Studioと組み合わせて使用するように設計されています。PanelPilotACE Design Studioは、高度なユーザーインターフェイスやパネルメータを迅速に開発できる、ドラッグアンドドロップ式の無償ソフトウェアパッケージです。 すぐに使えるSGD 70-Aディスプレイは、16ビットバイポーラアナログ入力(最大±40 V dc)×4、デジタル入力/出力ピン×8、アラーム出力×2、8ビットPWM出力×4、シリアルRS232及びRS485など、豊富なハードウェアインターフェイスを備えているほか、温度計測用アドオンボードも用意されています。 特長と利点:7インチTFTタッチスクリーンディスプレイ、1670 万色 静電容量型タッチスクリーン 16ビットバイポーラアナログ入力×4 (±40 V×4 又は 4→20mA×4) デジタル入力/出力ピン×8 アラーム出力×2 (最大電流シンク:10mA) 8ビットPWM出力×4 1 Gbit DDR2 SDRAM メモリ、2 GB SDカード 供給電圧:5-30 V dc RS-232、I22C、SPIを使用して他の機器と通信 ソフトウェア PanelPilotソフトウェアは、LascarのWebサイト(www.panelpilot.com)から無料でダウンロードできます。 ソフトウェアは簡単にインストールして使用できます。Windows 2000、XP (Home及びProfessional Edition)、Vista、Windows 7に対応しています。このソフトウェアを使用すると、メータの外観と動作を設定し、その設定をメータに直接アップロードできます。 開発キットSGD 70-A-DK+は、PanelPilotACEプラットフォームで開発を始める場合に適した製品です。 開発を始めるのに必要なすべて、すなわちSGD 70-A、開発ボード、USBケーブルが揃っています。 ボードには、SGD 70-Aの全入出力機能用のスイッチ、ダイヤル、LED、ねじ止め端子接続が用意されています。
仕様●特性測定:電流、電圧●ディスプレイのタイプ:TFT色●カットアウト高さ:117mm●カットアウト幅:180mm●深さ:18.1mm●最小温度:0℃●最大温度:+40℃●メータタイプ:電子●RoHS適合状況:適合●コード番号:123-9655アズワン品番68-4149-61
組み込みリニア電源 出力電圧5V dc 入力電圧220 → 250V ac 出力数:1 LASCAR組み込みリニア電源 出力電圧5V dc 入力電圧220 → 250V ac 出力数:1LASCAR
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
仕様●入力電圧:220 → 250V ac●出力電圧:5V dc●出力電流:100mA●出力数:1●定格電力:0.5W●長さ:50mm●幅:41mm●奥行き:29.6mm●実装タイプ:カプセル付●ロードレギュレーション:±1%●ラインレギュレーション:±1%●リップルノイズ:0.5mV●最低温度:0℃●コード番号:337-2061アズワン品番65-7223-60
電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD LASCAR電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCDLASCAR
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
12.5 mm、3.5桁3線電圧計、Lascar EMV1025SEMV 1025Sは、取り付けが簡単なLCDデジタル電圧計です。 フルスケールの読み取りを備えます。穴にねじ付きスタッドを通し、ワッシャを使用し、付属のナットを締めてパネルに取り付けます。 このモジュールは、中空のスタッドを通じて対象用途に接続します。 3線のみを接続するため、取り付け時間を大きく削減できます。 パネルに5.5 mmの穴を1つ開けるだけで使用できます。1穴取り付け 桁の表示高12.5 mmのLCD 様々なバージョンでフルスケール読み取り: - 200 mV - 2 V - 20 V - 200 V - 様々な小数点設定 3線接続 自動ゼロ調整、自動極性識別 低バッテリ容量警告 防滴
仕様●電流タイプ:DC●表示桁数:3.5●ディスプレイのタイプ:LCD●幅:5.5mm●奥行き:5.5mm●文字の高さ寸法:12.5 mm●精度:±0.1 %●アナログ効果:数字のみ●動作温度 Min:0℃●動作原理:電圧計●動作温度 Max:+50℃●シリーズ:EMV 1025S●コード番号:867-3151アズワン品番65-7326-48
組み込みリニア電源 出力電圧14.4 → 15.6V dc 入力電圧250V ac 出力数:1 LASCAR組み込みリニア電源 出力電圧14.4 → 15.6V dc 入力電圧250V ac 出力数:1LASCAR
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
仕様●入力電圧:250V ac●出力電圧:14.4 → 15.6V dc●出力電流:300mA●出力数:1●長さ:115mm●幅:76mm●奥行き:23.6mm●実装タイプ:オープンフレーム●ロードレギュレーション:±1%●ラインレギュレーション:±1%●リップルノイズ:5mV●最低温度:0℃アズワン品番65-7220-87
Lascar データロガーケース LASCARLascar データロガーケースLASCAR
699税込769
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 防水バッグ併用可能製品 = EL-CC-1シリーズデータロガーLascar EL-CC-BAG防水データロガーバッグパック. EL-CCシリーズロガー用防水バッグ5枚入りパック. 外出が長引いた場合に備えるロガー保護用交換バッグ バッグ寸法: 12 x 7 cmRoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 熱電対ボード PanelPilotシリーズ LASCARLascar 熱電対ボード PanelPilotシリーズLASCAR
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
仕様特性測定:温度 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:+40℃ 、 シリーズ:PanelPilot 、 防水バージョン(SGD 24-M-IP)には不適. PanelPilot Mシリーズディスプレイ用熱電対調整モジュール. PanelPilot対応ディスプレイ用の熱電対調整モジュールで、SGDディスプレイモジュールの背面に直接取り付けます。. 測定範囲: -200 → +1350 ℃ (最大) K、J、及びTタイプの温度センサに最適 ℃又は°Fで表示 冷接点補償(CJC)内蔵 14極コネクタでSGDメータに接続 SGDメータから給電 PanelPilotのWebサイトからアプリケーションをダウンロード 熱電対タイプはユーザーがPCソフトウェアから選択 高 / 低アラームをプリセット可能RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 熱電対ボード PanelPilotACEシリーズ LASCARLascar 熱電対ボード PanelPilotACEシリーズLASCAR
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様特性測定:温度 、 深さ:20mm 、 最小測定:-40 °F, -40 ℃ 、 S70-TP 4チャンネルサーミスタボード. S70-TPは、PanelPilotACEシリーズディスプレイ及びパネルメータのアクセサリとして使用する4チャンネルサーミスタボードです。このアドオンボードは、SGD 70-A 7インチディスプレイモジュールと互換です。SGD 70-Aの背面に取り付けると、サーミスタ入力が4個備わります。そこからの入力データを、無償のPanelPilotACE Design Studioソフトウェアでの温度の測定、読み取り値の表示、ログ記録、グラフ表示に使用できます。3.5 mmジャックプラグ付きの1 mサーミスタプローブが付属しています。プローブは金属シースで密閉されています。. 特長と利点. SGD 70-A 7インチのディスプレイメータとの併用向け 最高4つの温度チャンネルを測定 4 k7 → 22 k NTCサーミスタ抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ LASCARLascar 電圧測定用デジタルパネルメータLASCAR
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Lascar デジタルパネルメータ LASCARLascar デジタルパネルメータLASCAR
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar サーミスタボード S43-TPシリーズ LASCARLascar サーミスタボード S43-TPシリーズLASCAR
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様特性測定:温度●深さ:25mm●メータタイプ:電子●4チャンネルサーミスタアドオンボード. S43-TPは4チャンネルのサーミスタボードで、SGD 43-A Panel Pilot ACEディスプレイメータに温度測定機能を追加します。 Panel Pilot Ace設計ソフトウェアを使用すれば、温度入力の表示、記録、グラフ作成を選択できます。 SGD 43-Aメータの背面に装着すれば、サーミスタボードは最高で4つのサーミスタ入力を提供します。 付属の1 mのサーミスタプローブが3.5 mmのソケットに装着されており、金属シースで密閉されています。. 特長と利点:. SGD 43-A 4.3インチのディスプレイメータとの併用向け 最高4つの温度チャンネルを測定 PPA Design Studio向けの専用テンプレート ねじ端子又は3.5 mmフォノ入力 4 k7 → 22 k NTCサーミスタ抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
ベゼル Lascar LASCARベゼル LascarLASCAR
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様視野領域寸法:20.6 x 49.8mm●外寸寸法:35.2 x 65.2mm●外寸高さ:35.2mm●外寸幅:65.2mm●視野領域高さむ:20.6mm●視野領域幅:49.8mm●合金ベゼル. IP67/NEMA 4X適合の前面シーリング 標準ベゼルと直接交換可能 ねじ固定 合金及びガラス構造 パネル切抜き: 57 x 27 mm 12.7 mm、3.5桁メータでの使用に最適RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル電流計 Lascar 4桁 DC LED 62×32mm LASCARデジタル電流計 Lascar 4桁 DC LED 62×32mmLASCAR
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様電流タイプ:DC 、 カットアウト高さ:32mm 、 カットアウト幅:62mm 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 桁の数:4 、 アナログ効果:数字のみ 、 深さ:13mm 、 メータ確度:±0.1% 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+50℃ 、 12.7 mm、3.5桁ディスプレイ. LEDバックライト(30 mA @ 5 V 標準) プログラム可能な小数点以下桁数 ディスプレイでの自動極性識別 幅広い調整範囲 オプションで防滴(IP67等級)の合金ベゼルを用意RoHS指令(10物質対応)対応
SP 300-BLUE LASCARSP 300-BLUELASCAR
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
入力種類直流電圧電源電圧(V)DC4.75~5.25表示桁数3.5RoHS指令(10物質対応)対応
SGD 28-M LASCARSGD 28-MLASCAR
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
入力種類直流電圧電源電圧(V)DC4~30RoHS指令(10物質対応)対応
SGD 24-M-420 LASCARSGD 24-M-420LASCAR
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
入力種類電流電源電圧(V)DC4~30RoHS指令(10物質対応)対応
OEM 1B-LED LASCAROEM 1B-LEDLASCAR
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
入力種類直流電圧電源電圧(V)DC4.75~5.25表示桁数3.5RoHS指令(10物質対応)対応
OEM 1B LASCAROEM 1BLASCAR
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
入力種類直流電圧電源電圧(V)DC7.5~14表示桁数3.5RoHS指令(10物質対応)対応
EMV 1125 LASCAREMV 1125LASCAR
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
入力種類直流電圧電源電圧(V)DC7.5~15表示桁数4RoHS指令(10物質対応)対応
EMV 1025S-01 LASCAREMV 1025S-01LASCAR
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
入力種類直流電圧電源電圧(V)DC3.5~7表示桁数3.5RoHS指令(10物質対応)対応
EMA 1710 LASCAREMA 1710LASCAR
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
入力種類直流電圧電源電圧(V)DC5~12RoHS指令(10物質対応)対応
EL-USB-CASE LASCAREL-USB-CASELASCAR
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DTM 995B LASCARDTM 995BLASCAR
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
入力種類熱電対電源電圧(V)DC4.75~5.25/DC7.5~30表示桁数4RoHS指令(10物質対応)対応
DPM970 LASCARDPM970LASCAR
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
入力種類電圧/電流電源電圧(V)DC7.5~14表示桁数3.5
DPM950S LASCARDPM950SLASCAR
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
入力種類直流電圧電源電圧(V)DC3.5~6.5表示桁数3.5RoHS指令(10物質対応)対応
DPM950 LASCARDPM950LASCAR
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
入力種類直流電圧電源電圧(V)DC7.5~14表示桁数3.5RoHS指令(10物質対応)対応
DPM125-BL LASCARDPM125-BLLASCAR
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
入力種類直流電圧電源電圧(V)DC7.5~14表示桁数3.5RoHS指令(10物質対応)対応
DPM 959B LASCARDPM 959BLASCAR
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
入力種類直流電圧電源電圧(V)DC4.75~5.25表示桁数3.5RoHS指令(10物質対応)対応
DPM 750S-BL LASCARDPM 750S-BLLASCAR
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
入力種類直流電圧電源電圧(V)DC3~7.5/DC6~15表示桁数3.5RoHS指令(10物質対応)対応
DPM 500S LASCARDPM 500SLASCAR
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
入力種類直流電圧電源電圧(V)DC3.5~6.5表示桁数3.5RoHS指令(10物質対応)対応
DPM 400 LASCARDPM 400LASCAR
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
入力種類直流電圧電源電圧(V)DC7~14表示桁数3.5RoHS指令(10物質対応)対応
DPM 40 LASCARDPM 40LASCAR
9,298税込10,228
1個
5日以内出荷
入力種類直流電圧電源電圧(V)DC4.5~5.5表示桁数3.5RoHS指令(10物質対応)対応
DPM 3AS-BL LASCARDPM 3AS-BLLASCAR
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
入力種類直流電圧電源電圧(V)DC3~7.5/DC6~15表示桁数3.5RoHS指令(10物質対応)対応
DPM 2AS-BL LASCARDPM 2AS-BLLASCAR
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
入力種類直流電圧電源電圧(V)DC3~7.5/DC6~15表示桁数3.5RoHS指令(10物質対応)対応
DPM 125 LASCARDPM 125LASCAR
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
入力種類直流電圧電源電圧(V)DC7.5~14表示桁数3.5RoHS指令(10物質対応)対応