12ページ目:

450件中 441450
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルハーネス墜落制止用器具黒影用背当てパッド ツヨロン(藤井電工)フルハーネス墜落制止用器具黒影用背当てパッドツヨロン(藤井電工)
5,598税込6,158
1枚
当日出荷
種別背当てトラスコ品番444-9428質量(g)120
屋根上作業用墜落防止器具ヤネロップ ツヨロン(藤井電工)屋根上作業用墜落防止器具ヤネロップツヨロン(藤井電工)
229,800税込252,780
1組
当日出荷
低住層住宅などの屋根作業で仮設で簡単に墜落防止装置です。瓦に関係なく設置できます。ベルブロックの採用により手でのロープ調整が不要です。
用途太陽光発電システムの取付工事や屋根瓦の修理など。仕様切妻屋根用作業人数3名トラスコ品番429-9272セット内容フック金具3本、親ロープ3本、ベルブロック3個質量(kg)20.5長さ(m)ベルブロック/5.7開口寸法(mm)フック金具/350ロープ寸法(直径Φmm×長さm)親ロープ/12×11
屋根上作業用 墜落防止器具ヤネロップ ツヨロン(藤井電工)屋根上作業用 墜落防止器具ヤネロップツヨロン(藤井電工)
78,980税込86,878
1セット
3日以内出荷
低層住宅などの屋根作業で仮設で簡単に墜落防止する装置です。瓦に関係なく設置できます。
用途太陽光発電システムの取り付け工事やアンテナ工事の屋根作業の安全作業用。仕様切妻屋根用トラスコ品番388-2403セット内容フック金具2個、親ロープ2本、引き上げ用付属ロープ1本材質(フック部)アルミおよびスチールゴムカバー付(ロープ)ナイロン(フックカラビナ伸縮器)スチール口径(Φmm)(フック金具)350ロープ径(Φmm)(親)12、(子)6ロープ長さ(m)(親)11、(子)20
ワイヤーロープ巻取式シールド安全ブロック テンションインジケーター付タイプ ツヨロン(藤井電工)ワイヤーロープ巻取式シールド安全ブロック テンションインジケーター付タイプツヨロン(藤井電工)
449,800税込494,780
1台
当日出荷から9日以内出荷
昇降用墜落防止装置として、また高所の定位置作業でも使用できます。ワイヤー以外のパーツはシールド設計されており異物を寄せ付けない安心機構です。
用途ケース内ワイヤー以外の部分がシールドされていますので合成繊維ロープが使用できない環境や塩害などのきびしい高所作業環境で使用できます。使用荷重(kg)120仕様安全帯構造指針適合品ロングゴムストッパー付、本体取り付け台付けロープ付、ワイヤー引寄せロープ付、カラビナ付タイプテンションインジケーター付タイプ口径(Φmm)(フック)20落下距離(m)0.6以内
ワイヤーロープ巻取式シールド安全ブロック ウインチ機能付タイプ ツヨロン(藤井電工)ワイヤーロープ巻取式シールド安全ブロック ウインチ機能付タイプツヨロン(藤井電工)
1,498,000税込1,647,800
1台
9日以内出荷
昇降用墜落防止装置として、また高所の定位置作業でも使用できます。ワイヤー以外のパーツはシールド設計されており異物を寄せ付けない安心機構です。簡単にレバー位置を変えることにより救助用ウインチとして使用できます。
用途万一の時本体に付いているレバーでウインチとして使用し被災者を救助することができます。ケース内ワイヤー以外の部分がシールドされていますので合成繊維ロープが使用できない環境や塩害などのきびしい高所作業環境で使用できます。使用荷重(kg)120仕様安全帯構造指針適合品ロングゴムストッパー付、本体取り付け台付けロープ付、ワイヤー引寄せロープ付、カラビナ付タイプウインチ機能付タイプ口径(Φmm)(フック)20落下距離(m)0.6以内
補助バンド ツヨロン(藤井電工)補助バンドツヨロン(藤井電工)(7件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
荷重を股や背に分散、長時間に及ぶ作業でも体が楽です。柱上安全帯を吊り下げるようにして補助帯を胴に締めておけばペンチケースや腰袋が重くなっても安全帯が下がりません。
ベルト色紺色質量(g)約160ベルト幅(mm)25アズワン品番64-9308-48
フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)(水平型) ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)(水平型)ツヨロン(藤井電工)
16,980税込18,678
1個
翌日出荷から7日以内出荷
束縛感が少なく動きやすい水平型。 レヴォハーネスの特長はそのままに、ご要望の多かった腿ベルト水平型を新発売!レヴォハーネス共通の特長 1. 着用しやすい! ベルトの表と裏の色が異なるのでねじれが判断しやすく、スムーズに着用できます。 2. 動きやすい! 腰部のベルト交差部が固定されていないので、身体の動きに追従して稼働し、作業性を高めます。 3. 落下時の衝撃を分散! 骨盤を覆うデザインにより墜落阻止時の衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間も向上します。
黒/銀RoHS指令(10物質対応)対応背タイプX型脚部構造水平型
フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS) ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)ツヨロン(藤井電工)
16,980税込18,678
1個
翌日出荷から7日以内出荷
身体保持の安定性に優れたV型。 腿ベルトV型に従来のベルト色(赤/黒)に加え、新色BKSL(黒/銀)をラインナップ!レヴォハーネス共通の特長 1. 着用しやすい! ベルトの表と裏の色が異なるのでねじれが判断しやすく、スムーズに着用できます。 2. 動きやすい! 腰部のベルト交差部が固定されていないので、身体の動きに追従して稼働し、作業性を高めます。 3. 落下時の衝撃を分散! 骨盤を覆うデザインにより墜落阻止時の衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間も向上します。
黒/銀RoHS指令(10物質対応)対応背タイプX型脚部構造V型
柱上作業用ワークポジショニング器具用補助ベルト ツヨロン(藤井電工)柱上作業用ワークポジショニング器具用補助ベルトツヨロン(藤井電工)
13,980税込15,378
1本
15日以内出荷
ワークポジショニング用器具の補助ベルトです。
付属品D環2個、V角環1個BL2(紺)サイズM質量(g)795タイプストレート適合ベルト幅(mm)45寸法(幅Wmm×長さLm)100×700
柱上作業用ワークポジショニング器具用補助ベルト ツヨロン(藤井電工)柱上作業用ワークポジショニング器具用補助ベルトツヨロン(藤井電工)
8,998税込9,898
1本
15日以内出荷
ワークポジショニング用器具の補助ベルトです。
仕様V角環1個、D環2個付OD(深緑)サイズMタイプストレート適合ベルト幅(mm)45寸法(幅W×長さL)(mm)100×700バックルスライドバックル