9ページ目:

450件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルハーネス”黒影ハーネス”(Gブレードランヤード) ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”黒影ハーネス”(Gブレードランヤード)ツヨロン(藤井電工)
25,980税込28,578
1本
16日以内出荷から20日以内出荷
腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取り付けられます。腿部は水平型です。型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードランヤード付きです。デザイン性もよく、扱いやすいロープです。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用 高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具です長さ(mm)ランヤード寸法:1600幅(mm)ランヤード寸法:11ダークグレーベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチバックル
フルハーネス”レヴォハーネス”(伸縮性ランヤード1本タイプ) ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”レヴォハーネス”(伸縮性ランヤード1本タイプ)ツヨロン(藤井電工)
24,980税込27,478
1本
20日以内出荷
表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。ノビロンランヤードは、使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛りを防げます。使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。ロープ保護袋が二重構造で、内装のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用 高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具です長さ(mm)ランヤード寸法:1550幅(mm)ランヤード寸法:32黒・赤ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチバックル
フルハーネス”レヴォハーネス”(ワン・ハンド巻取式ランヤード1本タイプ) ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”レヴォハーネス”(ワン・ハンド巻取式ランヤード1本タイプ)ツヨロン(藤井電工)
29,980税込32,978
1本
20日以内出荷
表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。ワンハンド機構により、ストラップの引き出しから収納までを片手で操作できます。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用 高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具です長さ(mm)ランヤード寸法:1600幅(mm)ランヤード寸法:15黒・赤ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチバックル
フルハーネス”レヴォハーネス”(Gブレードランヤード1本タイプ) ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”レヴォハーネス”(Gブレードランヤード1本タイプ)ツヨロン(藤井電工)
23,980税込26,378
1本
9日以内出荷
表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードランヤード付きです。デザイン性もよく、扱いやすいロープです。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用 高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具ですトラスコ品番627-7282長さ(mm)ランヤード寸法:1600幅(mm)ランヤード寸法:11質量(kg)最大使用可能:100黒・赤サイズSベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチバックル
フルハーネス”ライトハーネス”(伸縮性ランヤード1本タイプ) ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”ライトハーネス”(伸縮性ランヤード1本タイプ)ツヨロン(藤井電工)
19,980税込21,978
1本
20日以内出荷
必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現しています。安全性能を保ちながらもツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデルです。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。ロープ保護袋が二重構造で、内装のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用 高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具です付属品ポリエステル長さ(mm)ランヤード寸法:1550幅(mm)ランヤード寸法:32ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチバックル
フルハーネス”ライトハーネス”(ワン・ハンド巻取式ランヤード1本タイプ) ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”ライトハーネス”(ワン・ハンド巻取式ランヤード1本タイプ)ツヨロン(藤井電工)
25,980税込28,578
1本
13日以内出荷から20日以内出荷
必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現しています。安全性能を保ちながらもツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデルです。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。ワンハンド機構により、ストラップの引き出しから収納までを片手で操作できます。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用 高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具です長さ(mm)ランヤード寸法:1600幅(mm)ランヤード寸法:15ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチバックル
フルハーネス”ライトハーネス”(Gブレードランヤード) ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”ライトハーネス”(Gブレードランヤード)ツヨロン(藤井電工)
19,980税込21,978
1本
20日以内出荷
必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現しています。安全性能を保ちながらもツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデルです。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードランヤード付きです。デザイン性もよく、扱いやすいロープです。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用 高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具です長さ(mm)ランヤード寸法:1600幅(mm)ランヤード寸法:11ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50胸ベルト幅(mm)30
吊るべー ツヨロン(藤井電工)吊るべーツヨロン(藤井電工)
7,898税込8,688
1個
6日以内出荷
柱上安全帯用ベルトに取り付けておけば、いつでも柱上から地上の工具や材料を吊り上げることができます。昇降時にはロープを収納できます。
用途工事において工具や軽量な材料の上げ下ろし専用の通い綱として使用するものです。トラスコ品番628-8316長さ(mm)7000幅(mm)6寸法(mm)(胴ベルト幅×長さ)7000
安全屋根支柱用心棒 ツヨロン(藤井電工)安全屋根支柱用心棒ツヨロン(藤井電工)
139,800税込153,780
1個
12日以内出荷
低層住宅建設時に使用するリトラクタ式の墜落・転落防止器具です。屋根上に支柱を設置してベルブロックのフックを墜落制止用器具に掛けて作業の安全を確保できます。屋根上作業時に墜落制止用器具フックを掛ける場所がなかったり、親綱が張りづらかったりといった悩みを解消します。
用途屋根上作業用。適合ベルブロック:2個トラスコ品番663-4192人数作業:2移動距離(m)半径8支柱の高さ(mm)1200
ワークポジショニング用柱上安全帯用補助用ベルト補助帯(ベルト幅25mm) ツヨロン(藤井電工)ワークポジショニング用柱上安全帯用補助用ベルト補助帯(ベルト幅25mm)ツヨロン(藤井電工)
5,998税込6,598
1本
16日以内出荷
安全帯を吊り下げるようにして締めておけば工具類で重くなった安全帯が下がることを防ぎます。安全帯のすり抜け防止にも有効です。
用途安全帯のずり下がり、すり抜け防止に。トラスコ品番127-7477寸法(mm)(胴ベルト幅×長さ)25×1200深緑色胴ベルト幅(mm)25胴ベルト長さ(mm)1200
やねブロック ツヨロン(藤井電工)やねブロックツヨロン(藤井電工)
139,800税込153,780
1個
12日以内出荷
2人の作業員が同時に作業することができます。
用途建設リサイクル法に基づく、手作業による屋根材等の解体作業中の安全対策に。瓦葺き替え工事時の安全対策に。適合ベルブロック:2個トラスコ品番663-2572人数作業:2移動距離(m)半径6支柱の高さ(mm)700
コアハーネス コルトリトラ オレンジ ツヨロン(藤井電工)コアハーネス コルトリトラ オレンジツヨロン(藤井電工)
33,980税込37,378
1本
20日以内出荷
作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。胴ベルトはワンタッチバックル付きです。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。長さ(mm)ランヤード寸法:1500幅(mm)ランヤード寸法:18ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
サポータベルト(ハイグレード)ファスナー式 ツヨロン(藤井電工)サポータベルト(ハイグレード)ファスナー式ツヨロン(藤井電工)
4,898税込5,388
1本
15日以内出荷
胴ベルト型墜落制止用器具にセットすれば腰当たりがソフトで、楽になります。工具吊りフック・工具ハンガー付です。すべてのベルト通しがマジックテープなので取り付けが簡単です。
用途胴ベルト型墜落制止用器具にセットし腰当りを和らげます材質ベルト:ナイロン長さ(mm)650幅(mm)100寸法(mm)サポーター部:650サイズM適合ベルト幅(mm)50ベルト通し数:3
フルハーネス用”Gブレード2本式ランヤード” ツヨロン(藤井電工)フルハーネス用”Gブレード2本式ランヤード”ツヨロン(藤井電工)
19,980税込21,978
1本
12日以内出荷
型崩れ・縮みが少なくキンクが起きにくいGブレードロープです。デザイン性もよく、扱いやすいロープです。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具に。付属品フックハンガーR-23トラスコ品番661-6307長さ(mm)【ランヤード】1700幅(mm)【ランヤード】11オレンジタイプ【フック】軽量大口径SV回転フック【ランヤード】ツインランヤードフック口開き(mm)【人体側】9【構造物側】50径(mm)11最大使用質量(kg)100
コアハーネス コルト+ノビロン ツヨロン(藤井電工)コアハーネス コルト+ノビロンツヨロン(藤井電工)
45,980税込50,578
1本
12日以内出荷
作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。胴ベルトはワンタッチバックル付きです。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。コルトリトラは、巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。コルトリトラは、万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。ノビロンは、使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。ノビロンは、袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)1550・1600ランヤード(幅)(mm)18・32胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
黒影ハーネスハーネス ツインコルトリトラ ツヨロン(藤井電工)黒影ハーネスハーネス ツインコルトリトラツヨロン(藤井電工)
53,980税込59,378
1本
12日以内出荷
腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取り付けられます。腿部は水平型です。巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。トラスコ品番657-7081ダークグレーサイズLLベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)1550最大使用質量(kg)130ランヤード(幅)(mm)18胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
フルハーネス”コアハーネス”(Gブレードランヤード) ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”コアハーネス”(Gブレードランヤード)ツヨロン(藤井電工)
32,980税込36,278
1本
12日以内出荷
作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。胴ベルトはワンタッチバックル付きです。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードランヤード付きです。デザイン性もよく、扱いやすいロープです。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。トラスコ品番657-5636パープルサイズSベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50寸法(幅W×長さL)(mm)【胴ベルト】50×1100ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用質量(kg)100ランヤード(幅)(mm)11胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
コアハーネス ツインコルトリトラ オレンジ ツヨロン(藤井電工)コアハーネス ツインコルトリトラ オレンジツヨロン(藤井電工)
52,980税込58,278
1本
12日以内出荷
作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。胴ベルトはワンタッチバックル付きです。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)1550ランヤード(幅)(mm)18胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
コアハーネス コルトリトラ オレンジ ツヨロン(藤井電工)コアハーネス コルトリトラ オレンジツヨロン(藤井電工)
39,980税込43,978
1本
12日以内出荷
作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。胴ベルトはワンタッチバックル付きです。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。パープルベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)1500ランヤード(幅)(mm)18胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
フルハーネス”コアハーネス”(ワン・ハンド巻取式+伸縮性ランヤードタイプ) ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”コアハーネス”(ワン・ハンド巻取式+伸縮性ランヤードタイプ)ツヨロン(藤井電工)
45,980税込50,578
1本
12日以内出荷
作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。胴ベルトはワンタッチバックル付きです。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。ワン・ハンドリトラは、ワン・ハンド機構により、ストラップの引き出しから収納まで片手で操作できます。ワン・ハンドリトラは、万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。ノビロンは、使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。ノビロンは、袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。トラスコ品番656-1364ダークグレーサイズMベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50寸法(幅W×長さL)(mm)【胴ベルト】50×1200ランヤード(長さ)(mm)1600・1500最大使用質量(kg)100ランヤード(幅)(mm)15・32胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
レヴォハーネス ツヨロン(藤井電工)レヴォハーネスツヨロン(藤井電工)
39,980税込43,978
1本
12日以内出荷
表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。コルトリトラは、巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。コルトリトラは、万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。ノビロンは、使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。ノビロンは、袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。黒・赤ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)1550・1600ランヤード(幅)(mm)18・32胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
母線ロープ(Φ18) ツヨロン(藤井電工)母線ロープ(Φ18)ツヨロン(藤井電工)
16,980税込18,678
1本
12日以内出荷
先端のフックは口開き50mmで単管パイプなどに直接掛かります。
トラスコ品番662-3785材質ロープ:ナイロン、フック:スチール長さ(m)10径(mm)18
ワークポジショニング用器具林業用(直径12mmロープ) ツヨロン(藤井電工)ワークポジショニング用器具林業用(直径12mmロープ)ツヨロン(藤井電工)
23,980税込26,378
1本
12日以内出荷
主として林業の枝打ち作業用に開発された器具です。ロープの芯にワイヤーを撚り込んで枝を打ち落とす際の、刃物の接触を考慮しています。補助ベルトには床皮を張っています。U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。
用途林業の枝打ち作業用U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。トラスコ品番656-1392サイズLL寸法(幅W×長さL)(mm)【胴ベルト】45×1600【補助ベルト】75×900バックルスチール製スライドバックル胴ベルト幅(mm)45胴ベルト長さ(mm)1600適応ウエスト(cm)115~135
ツヨロン 胴ベルト(アジャスト付きワンタッチバックル) ツヨロン(藤井電工)ツヨロン 胴ベルト(アジャスト付きワンタッチバックル)ツヨロン(藤井電工)
9,998税込10,998
1本
12日以内出荷
ワンタッチ式のバックルを採用した着脱が容易な胴ベルト。バックル部のアジャスト機構により胴ベルトを装着したままでのベルト調整が可能。
用途胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ベルトとしてご使用ください長さ(mm)1100幅(mm)50適合ベルト幅(mm)50寸法(幅W×長さL)(mm)【胴ベルト】50×1100
ZERO-Gハーネス HG 装着ストレスZERO ツヨロン(藤井電工)ZERO-Gハーネス HG 装着ストレスZEROツヨロン(藤井電工)
39,980税込43,978
1本
12日以内出荷
装着ストレスZERO:Free Joint機構により、屈伸作業などにツッパリ感を感じません。しなやかなシートベルト調の採用により、装着性が向上。ベルトの緩みZERO:固定機能付ベルト通しの採用により、継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。余長止め具を採用し、作業時におけるベルトの垂れ下がりを防止。無駄スペースZERO:別売のマルチツールホルダーを使用することで腰回りのスペースを利用。別売の胴ベルトが装着可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。付属品背当てパッド、着脱式胸D環材質ナイロン、アルミ、スチールベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)28腿バックルワンタッチ
ZERO-Gハーネス MG 腿水平タイプ ツヨロン(藤井電工)ZERO-Gハーネス MG 腿水平タイプツヨロン(藤井電工)
37,980税込41,778
1本
12日以内出荷
装着ストレスZERO:Free Joint機構により、屈伸作業などにツッパリ感を感じません。しなやかなシートベルト調の採用により、装着性が向上。ベルトの緩みZERO:固定機能付ベルト通しの採用により、継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。余長止め具を採用し、作業時におけるベルトの垂れ下がりを防止。無駄スペースZERO:別売のマルチツールホルダーを使用することで腰回りのスペースを利用。別売の胴ベルトが装着可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。付属品背当てパッド材質ナイロン、アルミ、スチールベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)28腿バックルワンタッチ
ZERO-Gハーネス SG 腿水平タイプ ツヨロン(藤井電工)ZERO-Gハーネス SG 腿水平タイプツヨロン(藤井電工)
14,980税込16,478
1本
12日以内出荷
装着ストレスZERO:Free Joint機構により、屈伸作業などにツッパリ感を感じません。しなやかなシートベルト調の採用により、装着性が向上。ベルトの緩みZERO:固定機能付ベルト通しの採用により、継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。余長止め具を採用し、作業時におけるベルトの垂れ下がりを防止。無駄スペースZERO:別売のマルチツールホルダーを使用することで腰回りのスペースを利用。別売の胴ベルトが装着可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。材質ナイロン、アルミ、スチールベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)28腿バックルワンタッチ
ZERO-Gハーネス HG 腿水平タイプ ツヨロン(藤井電工)ZERO-Gハーネス HG 腿水平タイプツヨロン(藤井電工)
39,980税込43,978
1本
12日以内出荷
装着ストレスZERO:Free Joint機構により、屈伸作業などにツッパリ感を感じません。しなやかなシートベルト調の採用により、装着性が向上。ベルトの緩みZERO:固定機能付ベルト通しの採用により、継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。余長止め具を採用し、作業時におけるベルトの垂れ下がりを防止。無駄スペースZERO:別売のマルチツールホルダーを使用することで腰回りのスペースを利用。別売の胴ベルトが装着可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。付属品背当てパッド、着脱式胸D環材質ナイロン、アルミ、スチールベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)28腿バックルワンタッチ
ZERO-Gハーネス MG 装着ストレスZERO ツヨロン(藤井電工)ZERO-Gハーネス MG 装着ストレスZEROツヨロン(藤井電工)
37,980税込41,778
1本
12日以内出荷
装着ストレスZERO:Free Joint機構により、屈伸作業などにツッパリ感を感じません。しなやかなシートベルト調の採用により、装着性が向上。ベルトの緩みZERO:固定機能付ベルト通しの採用により、継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。余長止め具を採用し、作業時におけるベルトの垂れ下がりを防止。無駄スペースZERO:別売のマルチツールホルダーを使用することで腰回りのスペースを利用。別売の胴ベルトが装着可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。付属品背当てパッド材質ナイロン、アルミ、スチールベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)28腿バックルワンタッチ
胴ベルト型墜落制止用器具用副ランヤード(ノビロン) ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具用副ランヤード(ノビロン)ツヨロン(藤井電工)
12,980税込14,278
1本
12日以内出荷
使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです。ランヤードですので作業が可能です。作業範囲を広く確保できます。130KG対応型
用途胴ベルト型の2丁掛け仕様用副ランヤード工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用トラスコ品番656-6144長さ(mm)1500タイプ【フック】軽量大口径フックフック口開き(mm)50フックFS-93-1ランヤード(長さ)(mm)1500口開き(mm)【フック(構造物側)】50径(mm)32最大使用質量(kg)130ランヤード(幅)(mm)32
吊るべー ツヨロン(藤井電工)吊るべーツヨロン(藤井電工)
9,998税込10,998
1個(1本)
12日以内出荷
柱上安全帯用ベルトに取り付けておけば、いつでも柱上から地上の工具や材料を吊り上げることができます。昇降時にはロープを収納できます。
用途工事において工具や軽量な材料の上げ下ろし専用の通い綱として使用するものです。トラスコ品番662-8495ロープ長さ(m)14
尻掛ベルト ツヨロン(藤井電工)尻掛ベルトツヨロン(藤井電工)
6,898税込7,588
1個(1本)
12日以内出荷
長さ調節可能です。体重が安全帯と尻掛けベルトに分散されますので楽に作業ができます。長時間の宙吊り作業が多い送電線工事などでは、ブランコのように腰掛け姿勢がとれますので、腰部への負担が軽減されます。
用途柱上作業時に体重を腰と臀部に分散させて楽に作業するために使用します。トラスコ品番662-1594幅(mm)45ODサイズM
傾斜面作業用ベルト ツヨロン(藤井電工)傾斜面作業用ベルトツヨロン(藤井電工)
25,980税込28,578
1本
12日以内出荷
重作業用の幅広タイプ2本のベルトで身体をがっちり支えます。
用途法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトです。仕様ワークポジショニング用ベルト(重作業用) / バックサイドベルトバックル付き / バックサイドベルト幅広タイプ付属品バックサイドベルトD環2個付きトラスコ品番656-6163サイズS寸法(幅W×長さL)(mm)【胴ベルト】50×1100バックルスチール
柱上安全帯用補助帯 ツヨロン(藤井電工)柱上安全帯用補助帯ツヨロン(藤井電工)
4,998税込5,498
1本
12日以内出荷から15日以内出荷
柱上安全帯を吊り下げるようにして補助帯を胴部に締めておけば工具類で重くなった安全帯が下がることを防ぎます。ワークポジショニング用ベルトに取り付けた工具類や腰袋が重くなった場合に、ワークポジショニング用ベルトが腰骨の位置からずり落ちにくくするためのものです。
長さ(mm)1200幅(mm)50サイズM寸法(幅W×長さL)(mm)【補助ベルト】50×1200
78ロリップ(ショックアブソーバ付) ツヨロン(藤井電工)78ロリップ(ショックアブソーバ付)ツヨロン(藤井電工)
12,980税込14,278
1個
12日以内出荷
鉄塔・電柱・梯子などの昇降中の墜落を防止し、レバーの切替え操作で定位置作業時の墜落も防ぎます。電柱・鉄塔などの構造物や、ビル・ダムなどの建設現場での昇降時や定位置作業時に使用する墜落防止器具です。
その他ショックアブソーバありトラスコ品番662-8517
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト(軽量型) ツヨロン(藤井電工)ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト(軽量型)ツヨロン(藤井電工)
23,980税込26,378
1本
12日以内出荷
柱上安全帯用の取替ベルトです。軽量バックルタイプ胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
用途柱上作業用サイズS寸法(幅W×長さL)(mm)【胴ベルト】45×1100【補助ベルト】100×600バックルアルミ製スライドバックル胴ベルト幅(mm)45胴ベルト長さ(mm)1100適応ウエスト(cm)85~95
昇降移動用親綱ロープ(ナイロン) ツヨロン(藤井電工)昇降移動用親綱ロープ(ナイロン)ツヨロン(藤井電工)
12,980税込14,278
1本
12日以内出荷
先端のフックは口開き50mmで単管パイプなどに直接掛かります。
用途78ロリップ・SSロリップを使用しての垂直移動用親綱。材質先端:FS-90鍛造フック、ロープ:ナイロン高さ(mm)0フック口開き(mm)50径(mm)16
水平移動用親綱”GCハリップ” ツヨロン(藤井電工)水平移動用親綱”GCハリップ”ツヨロン(藤井電工)
38,980税込42,878
1本(1組)
12日以内出荷
ナイロンロープ使用で最大初期張力を200kgまで緊張できます。大口径フック両端付です。本体固定の台付けロープ1m付ですので柱等にも巻けて取付が簡単です。
用途高所作業水平移動・作業に。材質ナイロン、スチール長さ(m)20フック口開き(mm)【台付側】50【本線側】50径(mm)16
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツイン ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツインツヨロン(藤井電工)
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
用途フルハーネス用ツインランヤード。仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、人体側:ショックアブソーバ+フック FS-33KS、フックハンガー2個付RoHS指令(10物質対応)対応
胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 リトラツヨロン(藤井電工)
6,998税込7,698
1個
翌日出荷から15日以内出荷
サイズMバックルパススルー胴ベルト長さ(mm)1150RoHS指令(10物質対応)対応