カテゴリ

  • 安全保護具(21)
絞り込み
ブランド
  • ツヨロン(藤井電工)
  • エレコム(380)
  • 星工業(56)
  • ホンダ(22)
  • YAMAZEN(山善)(20)
  • シュナイダーエレクトリック(18)
  • KTM(15)
  • オリジナル(13)
  • 宇佐美工業(12)
  • KITZ(キッツ)(11)
  • タカラスタンダード(11)
  • RS PRO(10)
  • SMC(9)
  • (9)
  • StarTech.com(9)
  • 神保電器(8)
  • オンダ製作所(8)
  • ホームテイスト(8)
  • タカチ電機工業(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「KSB」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(軽量フック) ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(軽量フック)ツヨロン(藤井電工)(10件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
フックおよびバックルにアルミ合金を採用した軽量型。
ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープバックルアルミスライドバックルフックFS-93(軽量)、ショックアブソーバロック機構ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)18ランヤード1丁掛け
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON)ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200~1300、伸長時:1600仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー付質量(g)約765タイプフルハーネス型用ランヤード(ストラップ幅)(mm)32ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種
フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ(ツインランヤードモデル) ツヨロン(藤井電工)フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ(ツインランヤードモデル)ツヨロン(藤井電工)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
計量・小型の巻取り式ランヤード。 ランヤード長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
ランヤード(長さ)(mm)1600タイプフルハーネス型用ロープ仕様巻取式質量(g)約1570ランヤード(幅)(mm)18仕様人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS
フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ ツヨロン(藤井電工)フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラツヨロン(藤井電工)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
計量・小型の巻取り式ランヤード。 ランヤード長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
ランヤード(長さ)(mm)1550タイプフルハーネス型用ロープ仕様巻取式質量(g)約880ランヤード(幅)(mm)18仕様人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS
リッピング加工付フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON)ツイン ツヨロン(藤井電工)リッピング加工付フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON)ツインツヨロン(藤井電工)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。リッピング加工によりフックシールを貼る手間がなく剥がれない。対象物へのキズ防止・音の軽減。構造物側フックはアルミで軽量。根元が360度回転するSV機能付きフックを搭載し、ねじれを防ぎます。
仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS、フックハンガー2個付ランヤード:ブラック質量(g)約1280タイプフルハーネス型用ランヤード(ストラップ幅)(mm)(主/構造物側):32、(副/構造物側):32ランヤード(長さ)(mm)(主/構造物側)収縮時:1150~1250、伸長時:1600、(副/構造物側)収縮時:1150~1250、伸長時:1600最大使用荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプツイン
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON)第2種 ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON)第2種ツヨロン(藤井電工)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
第二種ショックアブソーバ付きランヤードを選定頂くことで、足元など腰より低い位置にも掛けることができます。
ランヤード(長さ)(mm)ノビロン(伸縮自在ストラップ):収縮時1200~1300、伸長時1650タイプフルハーネス型用ロープ仕様伸縮式質量(g)約1035ランヤード(ストラップ幅)(mm)ノビロン(伸縮自在ストラップ):42商品タイプシングル仕様構造物側:フック FS-90H、人体側:第二種ショックアブソーバ+フック FS-21KSRoHS指令(10物質対応)対応
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツイン第2種 ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツイン第2種ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
第二種ショックアブソーバ付きランヤードを選定頂くことで、足元など腰より低い位置にも掛けることができます。
ランヤード(長さ)(mm)ロープ式:1650タイプフルハーネス型用ロープ仕様ロープ式質量(g)約855ランヤード(直径)(Φmm)ロープ式:12商品タイプダブル仕様構造物側:フック FS-90H、人体側:第二種ショックアブソーバ+フック FS-21KSRoHS指令(10物質対応)対応
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツイン ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツインツヨロン(藤井電工)
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
用途フルハーネス用ツインランヤード。仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、人体側:ショックアブソーバ+フック FS-33KS、フックハンガー2個付RoHS指令(10物質対応)対応
フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ(ツインランヤードモデル) ツヨロン(藤井電工)フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ(ツインランヤードモデル)ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
新規格に対応したフルハーネス用巻取式ランヤードの新製品『コルトリトラ』。ロープ式に比べて落下距離が短く抑えられるものの、従来は重くかさばりがちだった巻取器の本体部分を軽量コンパクト化し、安全性はそのままに作業時の利便性を改善しました。巻取器から引き出した織ロープには常に巻取力がかかり短く保たれるので作業の邪魔にならず、万一の墜落阻止時にはすぐさまロックがかかり、最短の落下距離で停止します。ツインランヤードモデルも各種ラインナップ!
商品タイプツインタイプフルハーネス型用ロープ仕様巻取式ロック機構ロック式
リッピング加工付フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツヨロン(藤井電工)リッピング加工付フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON)ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。リッピング加工によりフックシールを貼る手間がなく剥がれない。対象物へのキズ防止・音の軽減。構造物側フックはアルミで軽量。根元が360度回転するSV機能付きフックを搭載し、ねじれを防ぎます。
仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS、フックハンガー付ランヤード:ブラック質量(g)約780タイプフルハーネス型用ランヤード(ストラップ幅)(mm)32ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1150~1250、伸長時:1600最大使用荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード Gブレード ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード Gブレードツヨロン(藤井電工)
17,980税込19,778
1本
当日出荷
型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードロープ。
ランヤード(長さ)(mm)1700質量(g)約1225タイプフルハーネス型用方式GブレードフックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、カラビナFS-21KSランヤード(直径)(Φmm)11最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプダブル
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯(ワークポジショニング用器具) ツヨロン(藤井電工)ワークポジショニング用器具 柱上安全帯(ワークポジショニング用器具)ツヨロン(藤井電工)
15,980税込17,578
1本
12日以内出荷
柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です。軽量バックルタイプ胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
用途柱上作業用U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。胴ベルト幅(mm)45
KITEハーネス ツヨロン(藤井電工)KITEハーネスツヨロン(藤井電工)
26,980税込29,678
1本
12日以内出荷
両腰・背部のアタッチメントで3点支持。多くの腰道具を装着した際も胴ベルトのズレを抑制。腰部から腿部に繋がるベルトが左右2本で構成され無駄がなく、腰周りの道具装着スペースを邪魔しない。背面に横ベルトを採用。万が一の墜落時に人体がハーネスからすり抜けるのを阻止。ワンタッチバックルで取り外し可能なアタッチメントは胴サポーターベルトにも対応。ワークポジション用の柱上作業用ベルトも装着可能。腿部ベルト水平型で食い込みによる拘束感が少なく動きやすい。スタイルと着心地の良さを両立した建設業に人気のモデル。胸ベルトと腿ベルトの長さ調整部に固定機能付ベルト通しを採用。重たい腰道具を装着した場合でもベルトのズレを抑制。ワークポジション用の柱上作業用ベルトも装着可能。腿部ベルト水平型で食い込みによる拘束感が少なく動きやすい。スタイルと着心地の良さを両立した建設業に人気のモデル。胸ベルトと腿ベルトの長さ調整部に固定機能付ベルト通しを採用。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。材質ナイロン、アルミ、スチールベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト ツヨロン(藤井電工)ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルトツヨロン(藤井電工)
9,298税込10,228
1本
12日以内出荷から15日以内出荷
柱上安全帯用の取替ベルトです。
用途柱上作業用U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。バックルスチール製スライドバックル胴ベルト幅(mm)45
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト(軽量型) ツヨロン(藤井電工)ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト(軽量型)ツヨロン(藤井電工)
23,980税込26,378
1本
12日以内出荷
柱上安全帯用の取替ベルトです。軽量バックルタイプ胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
用途柱上作業用サイズS寸法(幅W×長さL)(mm)【胴ベルト】45×1100【補助ベルト】100×600バックルアルミ製スライドバックル胴ベルト幅(mm)45胴ベルト長さ(mm)1100適応ウエスト(cm)85~95
ワークポジショニング用器具柱上安全帯湾曲型(ワークポジショニング用器具) ツヨロン(藤井電工)ワークポジショニング用器具柱上安全帯湾曲型(ワークポジショニング用器具)ツヨロン(藤井電工)
45,980税込50,578
1本
12日以内出荷
柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です。軽量バックルタイプ胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
用途柱上作業用バックルアルミ製スライドバックル胴ベルト幅(mm)45
ツヨロン 胴ベルト(アジャスト付きワンタッチバックル) ツヨロン(藤井電工)ツヨロン 胴ベルト(アジャスト付きワンタッチバックル)ツヨロン(藤井電工)
9,998税込10,998
1本
12日以内出荷
ワンタッチ式のバックルを採用した着脱が容易な胴ベルト。バックル部のアジャスト機構により胴ベルトを装着したままでのベルト調整が可能。
用途胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ベルトとしてご使用ください長さ(mm)1100幅(mm)50適合ベルト幅(mm)50寸法(幅W×長さL)(mm)【胴ベルト】50×1100
胴ベルト(ワンタッチバックル) ツヨロン(藤井電工)胴ベルト(ワンタッチバックル)ツヨロン(藤井電工)
5,498税込6,048
1本
15日以内出荷
ワンタッチ式のバックルを採用した着脱が容易な胴ベルト。
用途胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ベルトとしてご使用ください材質ナイロン幅(mm)50適合ベルト幅(mm)50
胴ベルト(アルミバックル) ツヨロン(藤井電工)胴ベルト(アルミバックル)ツヨロン(藤井電工)
3,298税込3,628
1本
15日以内出荷
アルミ製のスライドバックルを採用した軽量型の胴ベルトです。胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ベルトとしてご使用ください。
用途胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ベルトとしてご使用ください材質ベルト:ナイロン、バックル:アルミ幅(mm)50適合ベルト幅(mm)50
フルハーネス”スマートハーネス”(パッド付) ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”スマートハーネス”(パッド付)ツヨロン(藤井電工)
17,980税込19,778
1本
15日以内出荷から20日以内出荷
形状を維持するパッドを背面部に採用し、裏返りやベルトの絡まりを防ぎ、装着しやすい設計です。クッション性に優れたパッドを標準装備し、肩・腿部ベルトの食い込みを軽減します。反射材付きで視認性が高いため、夜間作業時の安全性を確保します。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。質量(kg)最大使用可能:130ベルト幅(mm)45胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
コルトリトラ ランヤード:巻取式 ツヨロン(藤井電工)コルトリトラ ランヤード:巻取式ツヨロン(藤井電工)
15,980税込17,578
1個
15日以内出荷
軽量・小型の巻取式ランヤード。ランヤード長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
仕様●ランヤード:巻取式 幅18mm×長さ1550mm●構造物側:フック FS-93SV(軽量・SV回転)●人体側:ショックアブソーバ+カラビナ FS-21KS/フックハンガー付●重さ(g):約880●ショックアブソーバの表示 使用可能質量(kg):130●ショックアブソーバの表示 最大自由落下距離(m):2.3●ショックアブソーバの表示 落下距離(m):3.2~ 4.5アズワン品番67-9212-45