カテゴリ

  • 安全保護具(47)
    • 周辺器具 墜落制止用器具(21)
絞り込み
材質
  • アルミ(1)
  • スチール(2)
  • 樹脂(2)
ブランド
  • ツヨロン(藤井電工)
  • モノタロウ(1)
  • タジマツール(TJMデザイン)(9)
  • サンコー(タイタン)(53)
  • 水本機械製作所(5)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(6)
  • TRUSCO(10)
  • KH(基陽)(19)
  • DBLTACT(4)
  • スリーエッチ(2)
  • ポリマーギヤ(14)
  • SK11(54)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(39)
  • TAKAGI(高儀)(38)
  • TOWA[清掃用品、安全保護具](17)
  • 谷沢製作所(15)
  • マーベル(10)
  • JEFCOM(ジェフコム)(8)
  • エスコ(7)
  • BIGMAN(ビッグマン)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d環」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D環 ツヨロン(藤井電工)D環ツヨロン(藤井電工)(4件のレビュー)
549税込604
1個
欠品中
質量(g)約40適合ベルト幅(mm)50メッキクローム
ツヨロン D環・D環止セットLSA用 BG ヘッダー付 ツヨロン(藤井電工)ツヨロン D環・D環止セットLSA用 BG ヘッダー付ツヨロン(藤井電工)
899税込989
1セット
当日出荷
穴数4
ツヨロン 墜落制止用器具用24リング ツヨロン(藤井電工)ツヨロン 墜落制止用器具用24リングツヨロン(藤井電工)(4件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
ブラック適合ベルト幅(mm)50
墜落制止用器具用D環止め ツヨロン(藤井電工)墜落制止用器具用D環止めツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から17日以内出荷
50mm幅用D環止め
材質ポリエチレン適合50mm幅ベルト用
フルハーネス墜落制止用器具用連結ベルト ツヨロン(藤井電工)フルハーネス墜落制止用器具用連結ベルトツヨロン(藤井電工)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
連結ベルト長さ50cmのロングサイズです。フルハーネスの背中にあるD環に連結ベルトを取付け、安全ブロックなどのフックの着脱を容易にします。未使用時はマジックテープでフルハーネスの肩部に固定できます。
用途フルハーネス装着時にウルトラロックやロリップなどのフックを取り付けが簡単にできます。フルハーネス装着時に安全ブロック等のフックを取り付けが簡単にできます。材質ベルト:ナイロン質量(g)952018年トラスコ掲載ページ6 1131ベルト長さ(cm)約50
フルハーネス安全帯用連結ベルト 黄 ツヨロン(藤井電工)フルハーネス安全帯用連結ベルト 黄ツヨロン(藤井電工)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
ツヨロンフルハーネスの背中にあるD環に連結ベルトを取り付け、安全ブロックなどのフックの着脱を容易にします。 不使用時はマジックテープでフルハーネスの肩部に固定できます。
仕様1本吊り専用、固定用マジックテープ付トラスコ品番454-7217長さ(mm)350幅(mm)18イエロー質量(g)95規格厚生労働省「安全帯の規格」適合品リング内径(Φmm)40材質(ベルト)ナイロン
胴ベルト型墜落制止用器具用補助ロープ(ノビロン) ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具用補助ロープ(ノビロン)ツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
当日出荷
伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロン。
質量(g)約520タイプ補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用)方式伸縮自在ストラップフックFS-93-1(軽量)ランヤード(長さ)(mm)伸縮時:800~850、伸長時:1050ランヤード(幅)(mm)32
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯(U字つり) ツヨロン(藤井電工)ワークポジショニング用器具 柱上安全帯(U字つり)ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
U字つり状態で行う作業に適した柱上安全帯。 U字つり状態で行う作業、例えば屋内高所での電気工事等に適した安全帯です。 柱上安全帯が誕生したとき以来の形の中にも、素材の変化、細部の改良などで技術の進化が感じられる製品に仕上がっています。 ロープには操作性に優れたビニロンロープを採用しています。
サイズM質量(g)約1735タイプスチール製、D環・角環各1個ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、85(補助ベルト)ベルト長さ(mm)1200(胴ベルト)、650(補助ベルト)方式三つ打ちフックFS-60ランヤード(直径)(Φmm)16ランヤード(長さ)(mm)2100
ワークポジショニング用器具 TSUYOLiTE-D ツヨロン(藤井電工)ワークポジショニング用器具 TSUYOLiTE-Dツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1セットほか
当日出荷から17日以内出荷
柱上安全帯(ワークポジショニング用器具)の最高級品。 手のひら構造を研究した握りやすいフックと軽量化を求めたアルミ製のバックルおよび 100mm幅の補助ベルトの組み合わせにより、長時間の高所作業にも耐えられる理想の安全帯に仕上がっています。 ベルト・ロープ・伸縮調節器・フックの基本構成は受け継ぎながらも、素材は驚くほどの進歩を遂げており、 進んだ加工技術と相まって、軽量・強靭・高耐久性を備えた安全帯となっております。
タイプストレート/アルミ製、ストレート/D環2個・V角環1個ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、100(補助ベルト)方式三つ打ち 赤芯入りフックFS-101-2ランヤード(直径)(Φmm)16ランヤード(長さ)(mm)2100
胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(ノビロン・人体側フックD環) ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(ノビロン・人体側フックD環)ツヨロン(藤井電工)(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1000~12000、(伸長時)1550質量(g)約730タイプ胴ベルト型用フックFS-99最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)32
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト(軽量型・湾曲ベルト) ツヨロン(藤井電工)ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト(軽量型・湾曲ベルト)ツヨロン(藤井電工)
22,980税込25,278
1セットほか
当日出荷から13日以内出荷
タイプ湾曲/アルミ製スライド、湾曲/D環2個・V角環1個ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、100(補助ベルト)
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト(U字つり専用) ツヨロン(藤井電工)ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト(U字つり専用)ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
柱上安全帯用の取替ベルトです。また腰道具携帯用としてもご利用いただけます。
サイズM質量(g)約650タイプストレート/スチール製、ストレート/D環・角環各1個ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、85(補助ベルト)ベルト長さ(mm)1200(胴ベルト)、650(補助ベルト)
林業用ワークポジショニング用器具 ツヨロン(藤井電工)林業用ワークポジショニング用器具ツヨロン(藤井電工)
18,980税込20,878
1セット
当日出荷から17日以内出荷
林業用ワークポジショニング用器具。主として林業の枝打ち作業用に開発された器具です。ロープの芯にワイヤを撚り込んで枝を撃ち落とす際の刃物の接触を考慮しています。ビニールパイプ付きのためロープの摩耗を低減します。また補助ベルトは床皮を張っていますので、作業中にベルトがずれにくい設計です。
仕様【環類】D環1個・角環1個、【補助ベルト】床皮ベルト色バックルスチール製フックFS-70胴ベルト幅(mm)45ロープ寸法(直径Φmm×長さm)12×1.9ロープ仕様ビニロン 三つ打ち ワイヤ芯入り(ビニールパイプ付き)
胴ベルト型墜落制止用器具用補助ロープ(ロープ式) ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具用補助ロープ(ロープ式)ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷
キンクの生じにくい八つ打ちロープ。
質量(g)約430タイプ補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用)方式八つ打ちフックFS-93-1(軽量)ランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1000
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト(軽量型) ツヨロン(藤井電工)ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト(軽量型)ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1セットほか
当日出荷
タイプストレート/アルミ製、ストレート/D環2個・V角環1個ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、100(補助ベルト)
傾斜面作業用ハーネス ツヨロン(藤井電工)傾斜面作業用ハーネスツヨロン(藤井電工)
59,980税込65,978
1個
当日出荷
ハーネス+ワークポジショニングで足場の不安定な急斜面での安全を確保。 1.転落防止用ロリップのフックを目視で簡単に接続できる胸D環付き。 2.水平型腿ベルトの採用により、腿バックルが腿とバックサイドベルトの間に挟まれにくい構造となります。また拘束感が少なく、動きやすい。 3.ハーネス本体のバックルには、着脱が楽な誤挿入防止機能付き軽量型ワンタッチ式。 胸部、背部両X式なので、墜落阻止時に胸ベルトのずり上がりを抑止できます。 胴ベルト部が二重になっており、腰袋などの装着スペースを確保できます。 背中の吊りベルトにより、腰道具による胴ベルト背部のずり下がりを抑止します。
仕様一体型ハーネス/胸D環サイズM質量(g)約2860ベルト幅(mm)45バックルワンタッチ胴ベルト幅(mm)50吊りベルト幅(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応ショックアブソーバの種類無し背タイプX型胸ベルト幅(mm)45脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
ツヨロン D環止50MM用 ツヨロン(藤井電工)ツヨロン D環止50MM用ツヨロン(藤井電工)
769税込846
1個
当日出荷
安全帯用2穴のD環止めです。鉄製です。
材質鉄製穴数2適合ベルト幅(mm)50
ツヨロン ZERO-Gハーネス HG ツヨロン(藤井電工)ツヨロン ZERO-Gハーネス HGツヨロン(藤井電工)
35,980税込39,578
1本
当日出荷
無重力のような着心地を実現! 3つのZEROを可能にした新たなフラッグシップモデル。 Free Joint 機構(腰部可動金具) により、屈伸運動時などにツッパリ感を感じない設計。 しなやかなシートベルト調のベルト採用や、 バッド標準装備により装着性が向上。 継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。ベルト通しで固定するまではベルトの長さ調節が容易にできる。 作業時における胸部ベルトの垂れ下がりを防止できる安心設計。 腰回りの無駄スペースを利用し、 収納性をアップさせることを実現。 取付部幅64mm型番:マルチツールホルダー以下のアイテムに対応。 背当てバッドにフックハンガーを装備。別途フックハンガーをベルトに装着する必要がない。※HG-MGタイプに標準装備。 130kgまで対応。
付属品背当てパッド・着脱式胸D環質量(g)約1,845ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130背タイプV型胸ベルト幅(mm)28(ワンタッチバックル)腿バックルワンタッチバックル胴ベルトなし(別売り)
フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)(胸D環付) ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)(胸D環付)ツヨロン(藤井電工)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
質量(g)約1250ベルト幅(mm)45種類フルハーネス型ベルト色表:黒、裏:赤、BKRRoHS指令(10物質対応)対応胸ベルト幅(mm)45(胸D環付)脚部構造V型腿バックルワンタッチバックル
D環止め ツヨロン(藤井電工)D環止めツヨロン(藤井電工)
499税込549
1個
当日出荷
D環、B環の固定に使用します 4つ穴でずれにくいです
トラスコ品番836-6166
傾斜面作業用ベルト(軽量タイプ) ツヨロン(藤井電工)傾斜面作業用ベルト(軽量タイプ)ツヨロン(藤井電工)
19,980税込21,978
1本
20日以内出荷から23日以内出荷
重作業用の幅広軽量タイプバックサイドベルトが拘束されないので自由魔動きが得られます。法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトです。
用途法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトです。仕様ワークポジショニング用ベルト(重作業用)、バックサイドベルトバックルなし、バックサイドベルトD環2個付き、バックサイドベルト幅広タイプ幅(mm)50ベルト幅W×長さL(mm)補助:780バックル鉄スライド
ZERO-Gハーネス用 着脱式胸D環 ツヨロン(藤井電工)ZERO-Gハーネス用 着脱式胸D環ツヨロン(藤井電工)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
着脱式の胸D環
適合機種ZERO-Gハーネス
傾斜面作業用ハーネス(一体型) ツヨロン(藤井電工)傾斜面作業用ハーネス(一体型)ツヨロン(藤井電工)
63,980税込70,378
1本
12日以内出荷
転落防止用ロリップのフックを目視で簡単に接続できる胸D環付きです。水平型腿ベルトの採用により、腿バックルを腿とバックサイドベルトの間に挟まれにくい構造となります。ハーネス本体のバックルには、着脱が楽な誤挿入防止機能付き軽量型ワンタッチ式です。
用途法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトに。仕様一体型ハーネス/胸D環質量(kg)最大使用可能:130質量(g)約2860ベルト幅(mm)45品名傾斜面作業用ハーネスバックルワンタッチ胴ベルト幅(mm)50吊りベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類無し背タイプX型胸ベルト幅(mm)45脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
D環 ツヨロン(藤井電工)D環ツヨロン(藤井電工)
499税込549
1個
当日出荷
両端フック仕様のランヤードや、昇降用墜落防止装置等のフックが取付可能です。金具のメッキ色は、人気の黒色を採用しております。
用途ベルトとランヤードを接続するための環。材質鉄製適合ベルト幅(mm)50
ツヨロン D環止50MM用 ツヨロン(藤井電工)ツヨロン D環止50MM用ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
適用ベルト幅50mmの二つ穴仕様。
用途安全帯用2穴のD環止めシルバー適合ベルト幅(mm)50穴数2
傾斜面作業用ハーネス(分離式) ツヨロン(藤井電工)傾斜面作業用ハーネス(分離式)ツヨロン(藤井電工)
35,980税込39,578
1本
当日出荷から20日以内出荷
転落防止用ロリップのフックを目視で簡単に接続できる胸D環付き。水平型腿ベルトの採用により、腿バックルを腿とバックサイドベルトの間に挟まれにくい構造となります。ハーネス本体のバックルには、着脱が楽な誤挿入防止機能付き軽量型ワンタッチ式。傾斜面用作業ベルトおよび、連結用金具は付属しません。胸D環付き
用途法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトに。材質ポリエステルベルト幅(mm)45品名傾斜面作業用ハーネス最大使用質量(kg)130背タイプX型胸ベルト幅(mm)45脚部構造水平型腿バックルワンタッチ
サポータベルト ツヨロン(藤井電工)サポータベルトツヨロン(藤井電工)
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
用途腰袋や工具の質量を分散し、腰や背中への負担を軽減するために仕様フック×1/D環×1【ベルト通し数】3材質ベルト:ナイロン フック・D環:スチールホワイト質量(g)250適合ベルト幅(mm)50寸法(幅W×長さL)(mm)100×650
フルハーネス型墜落制止用器具 ZERO-Gハーネス(ZERO-G HARNESS)水平型腿ベルト ツインランヤード・ツイン コルトリトラ付 ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 ZERO-Gハーネス(ZERO-G HARNESS)水平型腿ベルト ツインランヤード・ツイン コルトリトラ付ツヨロン(藤井電工)
51,980税込57,178
1セット
翌日出荷から17日以内出荷
無重力のような着心地を実現。3つのZEROを可能にした新たなフラッグシップモデル。 「装着ストレスZERO」:FreeJoint機構(腰部稼働金具)により、屈伸運動時などにツッパリ感を感じない。しなやかなシートベルト調のベルトを採用。 「ベルトの緩みZERO」:固定機能付ベルト通しと余長止め具を採用。継続使用時におけるベルトの緩みを軽減、作業時における胸部ベルトの垂れ下がりを防止できる安心設計。 「無駄スペースZERO」:着脱式マルチツールホルダー(別売)で腰部に工具の装着が可能。
タイプ着脱式ランヤード:ツインコルト(同梱品)ベルト幅(mm)45種類フルハーネス型最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型胸ベルト幅(mm)28脚部構造水平型腿バックルワンタッチ胴ベルトなし(別売)ランヤード2丁掛け
フルハーネス型墜落制止用器具 ZERO-Gハーネス(ZERO-G HARNESS)V型腿ベルト ツインランヤード・ツイン コルトリトラ付 ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 ZERO-Gハーネス(ZERO-G HARNESS)V型腿ベルト ツインランヤード・ツイン コルトリトラ付ツヨロン(藤井電工)
56,980税込62,678
1セット
翌日出荷から17日以内出荷
無重力のような着心地を実現。3つのZEROを可能にした新たなフラッグシップモデル。 「装着ストレスZERO」:FreeJoint機構(腰部稼働金具)により、屈伸運動時などにツッパリ感を感じない。しなやかなシートベルト調のベルトを採用。 「ベルトの緩みZERO」:固定機能付ベルト通しと余長止め具を採用。継続使用時におけるベルトの緩みを軽減、作業時における胸部ベルトの垂れ下がりを防止できる安心設計。 「無駄スペースZERO」:着脱式マルチツールホルダー(別売)で腰部に工具の装着が可能。
タイプ着脱式ランヤード:ツインコルト(同梱品)ベルト幅(mm)45種類フルハーネス型最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型胸ベルト幅(mm)28脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトなし(別売)ランヤード2丁掛け
副ランヤード ツヨロン(藤井電工)副ランヤードツヨロン(藤井電工)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
ランヤードですので作業が可能です。また作業範囲を広く確保できます。伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンタイプです。
仕様人体側:ショックアブソーバー+補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用)質量(g)約695使用荷重(kg)100ストラップ幅(mm)32フックFS-93-1(軽量)ストラップ長(mm)収縮時1050~1150、伸長時1500ランヤード(ストラップ)伸縮自在ストラップ
傾斜面作業用ベルト(軽量タイプ) ツヨロン(藤井電工)傾斜面作業用ベルト(軽量タイプ)ツヨロン(藤井電工)
23,980税込26,378
1本
12日以内出荷
重作業用の幅広軽量タイプバックサイドベルトが拘束されないので自由魔動きが得られます。法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトです。
用途法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトです。仕様ワークポジショニング用ベルト(重作業用) / バックサイドベルトバックルなし / バックサイドベルト細幅タイプ付属品バックサイドベルトD環2個付きトラスコ品番656-6167寸法(幅W×長さL)(mm)【胴ベルト】50×1100
ツヨロン ZERO-Gハーネス HG ツヨロン(藤井電工)ツヨロン ZERO-Gハーネス HGツヨロン(藤井電工)
36,980税込40,678
1本
翌日出荷
無重力のような着心地を実現! 3つのZEROを可能にした新たなフラッグシップモデル。 Free Joint 機構(腰部可動金具) により、屈伸運動時などにツッパリ感を感じない設計。 しなやかなシートベルト調のベルト採用や、 バッド標準装備により装着性が向上。 継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。ベルト通しで固定するまではベルトの長さ調節が容易にできる。 作業時における胸部ベルトの垂れ下がりを防止できる安心設計。 腰回りの無駄スペースを利用し、 収納性をアップさせることを実現。 取付部幅64mm型番:マルチツールホルダー以下のアイテムに対応。 背当てバッドにフックハンガーを装備。別途フックハンガーをベルトに装着する必要がない。※HG-MGタイプに標準装備。 130kgまで対応。
付属品背当てパッド・着脱式胸D環質量(g)約1,945ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130背タイプ水平型胸ベルト幅(mm)28(ワンタッチバックル)腿バックルワンタッチバックル胴ベルトなし(別売り)
ワークポジショニング用胴補助ベルト ツヨロン(藤井電工)ワークポジショニング用胴補助ベルトツヨロン(藤井電工)
22,980税込25,278
1セット
17日以内出荷
ワークポジショニング用器具の最高級品。手のひら構造を研究した握りやすいフックと軽量化を求めたアルミ製のバックルおよび100mm幅の補助ベルトの組み合わせにより、長時間の高所作業にも耐えられる理想の安全帯に仕上がっています。ベルト・ロープ・伸縮調節器・フックの基本構成は受け継ぎながらも、素材は驚くほどの進歩を遂げており、進んだ加工技術と相まって、軽量・強靭・高耐久性を備えたワークポジショニング用器具となっております。尻掛けベルト用リング付き
仕様D環2個、V各環1個、連結リング2個サイズM質量(g)約900タイプストレート/アルミ製ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、100(補助ベルト)ベルト長さ(mm)1200(胴ベルト)、700(補助ベルト)
フルハーネス型墜落制止用器具 ZERO-Gハーネス(ZERO-G HARNESS)水平型腿ベルト ツインランヤード・ツイン ノビロン付 ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 ZERO-Gハーネス(ZERO-G HARNESS)水平型腿ベルト ツインランヤード・ツイン ノビロン付ツヨロン(藤井電工)
44,980税込49,478
1セット
17日以内出荷
無重力のような着心地を実現。3つのZEROを可能にした新たなフラッグシップモデル。 「装着ストレスZERO」:FreeJoint機構(腰部稼働金具)により、屈伸運動時などにツッパリ感を感じない。しなやかなシートベルト調のベルトを採用。 「ベルトの緩みZERO」:固定機能付ベルト通しと余長止め具を採用。継続使用時におけるベルトの緩みを軽減、作業時における胸部ベルトの垂れ下がりを防止できる安心設計。 「無駄スペースZERO」:着脱式マルチツールホルダー(別売)で腰部に工具の装着が可能。
タイプ着脱式ランヤード:ツインノビロン(同梱品)ベルト幅(mm)45種類フルハーネス型最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型胸ベルト幅(mm)28脚部構造水平型腿バックルワンタッチ胴ベルトなし(別売)ランヤード2丁掛け
フルハーネス”レヴォハーネス”D環付き(腿ベルトVタイプ) ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”レヴォハーネス”D環付き(腿ベルトVタイプ)ツヨロン(藤井電工)
21,980税込24,178
1本
20日以内出荷
表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します。あらゆる高所作業を支える、安全性と装着性に優れたハイグレードモデル胸D環付き
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。材質ポリエステル質量(kg)最大使用可能:130黒・赤ベルト幅(mm)45胸ベルト幅(mm)45腿バックルワンタッチ
ZERO-Gハーネス HG 腿水平タイプ ツヨロン(藤井電工)ZERO-Gハーネス HG 腿水平タイプツヨロン(藤井電工)
39,980税込43,978
1本
12日以内出荷
装着ストレスZERO:Free Joint機構により、屈伸作業などにツッパリ感を感じません。しなやかなシートベルト調の採用により、装着性が向上。ベルトの緩みZERO:固定機能付ベルト通しの採用により、継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。余長止め具を採用し、作業時におけるベルトの垂れ下がりを防止。無駄スペースZERO:別売のマルチツールホルダーを使用することで腰回りのスペースを利用。別売の胴ベルトが装着可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。付属品背当てパッド、着脱式胸D環材質ナイロン、アルミ、スチールベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)28腿バックルワンタッチ
傾斜面作業用ベルト ツヨロン(藤井電工)傾斜面作業用ベルトツヨロン(藤井電工)
25,980税込28,578
1本
12日以内出荷
重作業用の幅広タイプ2本のベルトで身体をがっちり支えます。
用途法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトです。仕様ワークポジショニング用ベルト(重作業用) / バックサイドベルトバックル付き / バックサイドベルト幅広タイプ付属品バックサイドベルトD環2個付きトラスコ品番656-6163サイズS寸法(幅W×長さL)(mm)【胴ベルト】50×1100バックルスチール
ZERO-Gハーネス HG 装着ストレスZERO ツヨロン(藤井電工)ZERO-Gハーネス HG 装着ストレスZEROツヨロン(藤井電工)
39,980税込43,978
1本
12日以内出荷
装着ストレスZERO:Free Joint機構により、屈伸作業などにツッパリ感を感じません。しなやかなシートベルト調の採用により、装着性が向上。ベルトの緩みZERO:固定機能付ベルト通しの採用により、継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。余長止め具を採用し、作業時におけるベルトの垂れ下がりを防止。無駄スペースZERO:別売のマルチツールホルダーを使用することで腰回りのスペースを利用。別売の胴ベルトが装着可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。付属品背当てパッド、着脱式胸D環材質ナイロン、アルミ、スチールベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)28腿バックルワンタッチ
D環止め(4つ穴) ツヨロン(藤井電工)D環止め(4つ穴)ツヨロン(藤井電工)
429税込472
1個
当日出荷から翌日出荷
D環、B環の固定に使用します。 4つ穴でずれにくいです。