ツヨロン(藤井電工)
サポータベルト
用途
腰袋や工具の質量を分散し、腰や背中への負担を軽減するために
仕様
フック×1/D環×1【ベルト通し数】3
材質
ベルト:ナイロン フック・D環:スチール
色
ホワイト
質量(g)
250
適合ベルト幅(mm)
50
寸法(幅W×長さL)(mm)
100×650
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76186787
AW-100
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください