カテゴリ

  • 安全保護具(150)
絞り込み
ブランド
  • ツヨロン(藤井電工)
  • モノタロウ(28)
  • オカムラ(岡村製作所)(368)
  • 岩田製作所(250)
  • FSA(239)
  • Panasonic(パナソニック)(238)
  • メディアカバーマーケット(221)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(182)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(161)
  • ダイヤトレンド(150)
  • FSC(146)
  • 渡辺製作所[住設機器](141)
  • TRUSCO(131)
  • FSC藤原産業(128)
  • 三菱マテリアル(122)
  • KITO(キトー)(115)
  • レイ・アウト(110)
  • omron(オムロン)(107)
  • ナカバヤシ(106)
  • リスパック(89)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fs」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
150件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小口径フック 墜落制止用器具用部品 クロームメッキ仕様 FS-50C ツヨロン(藤井電工)

    小口径フック 墜落制止用器具用部品 クロームメッキ仕様 FS-50C

    ツヨロン(藤井電工)
    1,798税込1,978
    1個
    17日以内出荷
    口開き13mmの小口径フックです。
    用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。トラスコ品番704-8305材質スチール全長(mm)117径(Φmm)基孔:18フック口開き(mm)13適合ロープ径(Φmm)12以下最大使用質量(kg)100
  • 墜落制止用器具用大口径フック ツヨロン(藤井電工)

    墜落制止用器具用大口径フック

    ツヨロン(藤井電工)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    口開き50mmの大口径フックです。鉄の鍛造で、安心の二重安全ロックのフックです。
    仕様固定式トラスコ品番826-6645材質スチール形状フック全長(mm)219質量(g)390穴径(Φmm)20フック口開き(mm)502018年トラスコ掲載ページ6 1136ロック機能なし
  • 墜落制止用器具用フック ツヨロン(藤井電工)

    墜落制止用器具用フック

    ツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    二重外れ止め装置付
    全長(mm)219質量(g)約390最大口開き(mm)50引張強度(kN)13.0以上適合ロープ径(Φmm)16以下
  • ツヨロン 安全帯用フック ツヨロン(藤井電工)

    ツヨロン 安全帯用フック

    ツヨロン(藤井電工)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    二つ以上の連続した操作を行わなければフックの口が開かない構造です。(二重の外れ止め装置付フック)
    用途軽量物の吊り上げ用などにお使いいただけます。質量(g)約220
  • カラビナ ツヨロン(藤井電工)

    カラビナ

    ツヨロン(藤井電工)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    安全帯用各種フック 二重外れ止め装置付
    全長(mm)109質量(g)155使用ロープ12mm以下口開き(mm)20
  • 安全帯用フック 二重外れ止め装置付 ツヨロン(藤井電工)

    安全帯用フック 二重外れ止め装置付

    ツヨロン(藤井電工)
    2,298税込2,528
    1個
    欠品中
    全長(mm)87質量(g)約65適合ロープ径(Φmm)9以下口開き(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツヨロン ベルト巻き取り式ベルブロック取り付け用部品 ツヨロン(藤井電工)

    ツヨロン ベルト巻き取り式ベルブロック取り付け用部品

    ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    ツヨロン安全ブロックの取付にご使用ください。 一方がFS51フック、一方が50mmキツネコースで取り付け簡単です。
    用途安全ブロックの取付仕様ナイロンロープトラスコ品番429-9248質量(g)480ロープ寸法(直径Φmm×長さm)14×1
  • カラビナ ツヨロン(藤井電工)

    カラビナ

    ツヨロン(藤井電工)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    「安全帯の規格」に適合した強度をもつアルミ製カラビナです。工具袋の取り外しが簡単になります。
    用途工具袋などの吊り下げに。質量(g)70
  • ZERO-Gハーネス用 着脱式胸D環 ツヨロン(藤井電工)

    ZERO-Gハーネス用 着脱式胸D環

    ツヨロン(藤井電工)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    着脱式の胸D環
    適合機種ZERO-Gハーネス
  • 胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(ワンタッチバックル) ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(ワンタッチバックル)

    ツヨロン(藤井電工)(11件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    着脱しやすいワンタッチバックル付き。差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下解除レバーが押せない二重安全構造になっています。ベルトの長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。
    ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープフックFS-90、ショックアブソーバランヤード(長さ)(mm)1400ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)18ランヤード1丁掛け
  • 胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ

    ツヨロン(藤井電工)(14件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1セット
    当日出荷
    フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
  • 胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(軽量フック) ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(軽量フック)

    ツヨロン(藤井電工)(10件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    フックおよびバックルにアルミ合金を採用した軽量型。
    ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープバックルアルミスライドバックルフックFS-93(軽量)、ショックアブソーバランヤード(長さ)(mm)1400ロック機構ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)18ランヤード1丁掛け
  • フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS) ロープ式ランヤード2本付 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS) ロープ式ランヤード2本付

    ツヨロン(藤井電工)(4件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    ツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデル 必要最小限のベルト構成によるシンプル設計で、装着性が向上 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする 骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト
    仕様【ハーネス部】胴ベルト無し、腿ベルト:ワンタッチバックル、【ランヤード】主:フックFS-99、副:フックFS-99+ショックアブソーバ質量(g)約1950ベルト幅(mm)45種類ロープ式ランヤード(直径)(Φmm)主/副:11ランヤード(長さ)(mm)主:1700、副:1300(赤色染色)肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
  • 胴ベルト型墜落制止用器具 DIA ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具 DIA

    ツヨロン(藤井電工)(9件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1セット
    当日出荷
    使い易さと安全性を両立したエコノミータイプ。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
    質量(g)約900種類ロープ式フックFS-99ランヤード(直径)(Φmm)10ランヤード(長さ)(mm)1500胴ベルト幅(mm)50ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
  • 胴ベルト型墜落制止用器具2丁掛け ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具2丁掛け

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷から17日以内出荷
    ロック機能を内蔵し最短の落下距離で停止する常時巻取式型ロックリトラと、伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンを組み合わせたツインランヤードタイプ。
    質量(g)約1900タイプ2丁掛け種類巻き取り式バックルスライドバックル(軽量)ランヤード(有効長)(mm)約1400最大使用荷重(kg)100kgまで(装備込み)胴ベルト幅(mm)50ロック機構有(巻き取り式)ランヤード1.織ロープ巻取式(ロックリトラ) 幅15mm×有効長さ1400mm/フックFS-93(軽量) ショックアブソーバー付、2.伸縮自在ストラップ 幅32mm×長さ(収縮時)1100~1200mm、(伸長時)1550mm/U字つり防止フックFS93-1(軽量) 色:黒 ショックアブソーバー付
  • フルハーネス型墜落制止用器具 黒影ハーネス(KUROKAGE HARNESS)ランヤード付 ツイン ノビロン付 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 黒影ハーネス(KUROKAGE HARNESS)ランヤード付 ツイン ノビロン付

    ツヨロン(藤井電工)
    31,980税込35,178
    1セット
    当日出荷
    見た目も動きもスタイリッシュな、束縛感のない水平型腿ベルト採用モデル。 腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルト。 付属の固定具を使ってお持ちの胴ベルトを取付けられます。 多くの工具を使う作業時にも使える仕様。 水平形なのでニッカポッカでも締め付けがなく、スタイリッシュ。
    グレー質量(g)約3035タイプ黒影ハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)種類伸縮式方式伸縮自在ストラップランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)32脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト無(取付可)ランヤード2丁掛け
  • フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS)ランヤード付 ツイン ノビロン付 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS)ランヤード付 ツイン ノビロン付

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1セット
    当日出荷
    現場での動きやすさを重視。 安全性にも優れた最軽量モデル。 必要最小限のベルト構成のシンプル設計。 装着性が向上し、抜群の動きやすさを実現。 安全性能を保ちながら、重さ約820gという軽さを実現したツヨロンハーネスシリーズ最軽量モデル。
    質量(g)約2050タイプライトハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、なし(胴ベルト着脱可能)種類伸縮式方式伸縮自在ストラップフックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、ショックアブソーバ、フックハンガー2個付ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)32脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
  • 昇降移動用親綱ロープ ツヨロン(藤井電工)

    昇降移動用親綱ロープ

    ツヨロン(藤井電工)(5件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    テトロンロープで垂直親綱で安価タイプです。先端のフックは口開き50mmで単管パイプなどに直接掛かります。
    用途78ロリップ・SSロリップを使用しての垂直移動用親綱。97HR-3を使用しての水平親綱。仕様仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品、安全帯構造指針適合品径(Φmm)16フック口開き(mm)50材質(フック)FS-90鍛造フック材質(ロープ)テトロン
  • 胴ベルト型墜落制止用器具 ノビロン ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具 ノビロン

    ツヨロン(藤井電工)(5件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1セット
    当日出荷
    セチール製のフックとバックルを採用
    ベルト幅(mm)50種類伸縮式方式伸縮自在ストラップフックFS-99、ショックアブソーバ付ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)32ランヤード1丁掛け
  • 2丁吊り型安全帯 ツヨロン(藤井電工)

    2丁吊り型安全帯

    ツヨロン(藤井電工)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    フック掛け替え時の無胴綱状態を無くして、墜落災害を防止します。 高所作業での移動時にランヤードのフックを掛け替える際、あらかじめ補助ロープのフックを構造物に掛けておくことによって無胴綱状態(※フックが係止されず、人体と構造物が連結されていない状態)を防ぎます。 ただし、作業時には必ずショックアブソーバが付いたランヤードを構造物に掛けてご使用ください。 ランヤードは織ロープの引き出しから巻き取りまでの操作を片手で自由自在に行うことができるワン・ハンドリトラ。 補助ロープはロープ有効長さ1mの常時巻取式型SRリトラ。
    仕様ショックアブソーバ付サイズM質量(g)約1930種類巻取式バックルアルミバックルフックFS-93ランヤード(ストラップ幅)(mm)15ランヤード(長さ)(mm)1400胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200ロープ仕様織ロープ 幅15×有効長さ1000mm/フックFS-93-1(軽量)ランヤード二丁掛け
  • 胴ベルト型墜落制止用器具用補助ロープ(ノビロン) ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具用補助ロープ(ノビロン)

    ツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロン。
    質量(g)約520タイプ補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用)方式伸縮自在ストラップフックFS-93-1(軽量)ランヤード(長さ)(mm)伸縮時:800~850、伸長時:1050ランヤード(幅)(mm)32
  • リッピング加工付フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ(ツインランヤードモデル) ツヨロン(藤井電工)

    リッピング加工付フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ(ツインランヤードモデル)

    ツヨロン(藤井電工)
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷
    新規格に対応したフルハーネス用巻取式ランヤードの新製品『コルトリトラ』。ロープ式に比べて落下距離が短く抑えられるものの、従来は重くかさばりがちだった巻取器の本体部分を軽量コンパクト化し、安全性はそのままに作業時の利便性を改善しました。巻取器から引き出した織ロープには常に巻取力がかかり短く保たれるので作業の邪魔にならず、万一の墜落阻止時にはすぐさまロックがかかり、最短の落下距離で停止します。リッピング加工によりフックシールを貼る手間がなく剥がれない。対象物へのキズ防止・音の軽減。構造物側フックはアルミで軽量。根元が360度回転するSV機能付きフックを搭載し、ねじれを防ぎます。
    セット内容縦ロープ巻取式(ロック装置付き/常時巻取型)/フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2+ショックアブソーバ(第一種)質量(g)約1570タイプフルハーネス型用ランヤード(長さ)(mm)1600RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプツインランヤード(幅)(mm)18
  • 胴ベルト型墜落制止用器具 DIA(八ツ打ち) ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具 DIA(八ツ打ち)

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1セット
    当日出荷から13日以内出荷
    大口径フック付きで使い易さと安全性を両立したエコノミータイプ。 フックを使用しない時に掛けておくフックハンガー付き。
    質量(g)約895ベルト幅(mm)50種類ロープ式方式八つ打ちバックルスライドバックルフックFS-99、ショックアブソーバ付ランヤード(直径)(Φmm)10ランヤード(長さ)(mm)1500最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
  • フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツイン ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツイン

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
    仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー2個付質量(g)約1265タイプフルハーネス型用ランヤード(ストラップ幅)(mm)32ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200~1300、伸長時:1700ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプツイン
  • フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON)

    ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
    仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー付質量(g)約765タイプフルハーネス型用ランヤード(ストラップ幅)(mm)32ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200~1300、伸長時:1600ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
  • 胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(ワンタッチバックル・軽量フック) ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(ワンタッチバックル・軽量フック)

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷から15日以内出荷
    着脱し易いワンタッチバックル付きの軽量モデル。
    ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープフックFS-93(軽量)、ショックアブソーバランヤード(長さ)(mm)1400ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)15ランヤード1丁掛け
  • 胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(ノビロン・人体側フックD環) ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(ノビロン・人体側フックD環)

    ツヨロン(藤井電工)(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    質量(g)約730タイプ胴ベルト型用フックFS-99ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1000~12000、(伸長時)1550最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングルランヤード(幅)(mm)32
  • フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS)ランヤード付 ノビロン付 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS)ランヤード付 ノビロン付

    ツヨロン(藤井電工)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    現場での動きやすさを重視。 安全性にも優れた最軽量モデル。 必要最小限のベルト構成のシンプル設計。 装着性が向上し、抜群の動きやすさを実現。 安全性能を保ちながら、重さ約820gという軽さを実現したツヨロンハーネスシリーズ最軽量モデル。
    質量(g)約1540タイプライトハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、なし(胴ベルト着脱可能)種類伸縮式方式伸縮自在ストラップフックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)32脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード1丁掛け
  • ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ロープ ツヨロン(藤井電工)

    ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ロープ

    ツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷
    サイズM質量(g)約1085タイプビニロン 三つ打ちロープフックFS-60ランヤード(直径)(Φmm)16ランヤード(長さ)(mm)2100
  • 傾斜面用ロリップ 1本吊り専用ランヤード(軽作業用) ツヨロン(藤井電工)

    傾斜面用ロリップ 1本吊り専用ランヤード(軽作業用)

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷
    ロリップ本体はレバーの操作で簡単にできます。 親綱への中途挿入が可能です。 フックシンブル(ロープ摩耗防止)は、極太シンブルを採用しております。
    用途傾斜面ベルトの胴ベルトに装着し使用する。 傾斜工事、土木工事、法面工事用仕様軽作業用(1本爪式)適合親綱16~18mmトラスコ品番444-9321材質(本体)スチール質量(g)860フック口開き(mm)18フックFS-51L材質(フック)スチールランヤード(直径)(Φmm)12ランヤード(長さ)(mm)400材質(ロープ)ナイロン
  • 傾斜面用ロリップ ツヨロン(藤井電工)

    傾斜面用ロリップ

    ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1本
    当日出荷
    ロリップ本体はレバーの操作で簡単にできます。 親綱への中途挿入が可能です。 フックシンブル(ロープ摩耗防止)は荷をかけるため、壊れやすいですが、極太シンブル採用で解消しております。 親綱の径は16~18mmで使用できます。
    用途傾斜面ベルトバックサイドベルトに装着し使用する。 傾斜面工事・土木工事・法面工事用です。
  • 胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(スタンダードタイプ) ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(スタンダードタイプ)

    ツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷から17日以内出荷
    スチール製のフックとバックルを採用。
    ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープフックFS-99、ショックアブソーバショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)15ランヤード1丁掛け
  • 支柱用親綱 仮設工業会認定品 ツヨロン(藤井電工)

    支柱用親綱 仮設工業会認定品

    ツヨロン(藤井電工)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    仮設工業会認定品の水平親綱です。先端のフックは口開き50mmです。もう一方は緊張器を通すためビニールテープ止めです。
    用途親綱緊張器97HR-3とご一緒に使用して水平親綱を設置してください。材質先端:FS-90鍛造フック、ロープ:テトロンフック口開き(mm)50径(mm)16
  • 胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(軽量フック) ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(軽量フック)

    ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷から17日以内出荷
    着脱し易いワンタッチバックル付きの軽量モデル。
    質量(g)約1160ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープフックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ材質(フック)アルミランヤード(長さ)(mm)1400ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)15ランヤード1丁掛け
  • ワークポジショニング用器具 TSUYOLiTE-D ツヨロン(藤井電工)

    ワークポジショニング用器具 TSUYOLiTE-D

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1セットほか
    当日出荷
    柱上安全帯(ワークポジショニング用器具)の最高級品。 手のひら構造を研究した握りやすいフックと軽量化を求めたアルミ製のバックルおよび 100mm幅の補助ベルトの組み合わせにより、長時間の高所作業にも耐えられる理想の安全帯に仕上がっています。 ベルト・ロープ・伸縮調節器・フックの基本構成は受け継ぎながらも、素材は驚くほどの進歩を遂げており、 進んだ加工技術と相まって、軽量・強靭・高耐久性を備えた安全帯となっております。
    タイプストレート/アルミ製、ストレート/D環2個・V角環1個ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、100(補助ベルト)方式三つ打ち 赤芯入りフックFS-101-2ランヤード(直径)(Φmm)16ランヤード(長さ)(mm)2100
  • 傾斜面用ロリップ(重作業用) ツヨロン(藤井電工)

    傾斜面用ロリップ(重作業用)

    ツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    親綱をかむ爪は国内唯一のW押爪です。 ロリップ本体は手の平で握れ、簡単に操作できます。 フックシンブル(ロープ摩耗防止)は荷をかけるため壊れやすいですが、極太シンブル採用で解消しております。 親綱への中途挿入が可能です。
    付属品FS-51L 2個付仕様支持ロープ2本重作業用(2本爪式)適合親綱16~18mmトラスコ品番444-9312質量(g)約1570フック口開き(mm)18ランヤード(直径)(Φmm)12ランヤード(長さ)(mm)400
  • 胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(スタンダードタイプ・ワンタッチバックル) ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(スタンダードタイプ・ワンタッチバックル)

    ツヨロン(藤井電工)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷から17日以内出荷
    スチール製のフックとバックルを採用。
    ベルト幅(mm)50方式織ロープフックFS-99、ショックアブソーバランヤード(長さ)(mm)1400ランヤード(幅)(mm)15
  • ワークポジショニング用器具柱上安全帯用ロープ ツヨロン(藤井電工)

    ワークポジショニング用器具柱上安全帯用ロープ

    ツヨロン(藤井電工)
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷
    質量(g)約1045タイプナイロン 三つ打ちロープフックFS-101-2ランヤード(直径)(Φmm)16ランヤード(長さ)(mm)2100
  • リッピング加工付フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON)ツイン ツヨロン(藤井電工)

    リッピング加工付フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON)ツイン

    ツヨロン(藤井電工)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。リッピング加工によりフックシールを貼る手間がなく剥がれない。対象物へのキズ防止・音の軽減。構造物側フックはアルミで軽量。根元が360度回転するSV機能付きフックを搭載し、ねじれを防ぎます。
    仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS、フックハンガー2個付ランヤード:ブラック質量(g)約1280タイプフルハーネス型用ランヤード(ストラップ幅)(mm)(主/構造物側):32、(副/構造物側):32ランヤード(長さ)(mm)(主/構造物側)収縮時:1150~1250、伸長時:1600、(副/構造物側)収縮時:1150~1250、伸長時:1600最大使用荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプツイン
  • 胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(ノビロン・人体側フックB環) ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(ノビロン・人体側フックB環)

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    質量(g)約770タイプ胴ベルト型用フックFS-99ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1000~12000、(伸長時)1550最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングルランヤード(幅)(mm)32