ツヨロン(藤井電工)
小口径フック 墜落制止用器具用部品 クロームメッキ仕様 FS-50C
口開き13mmの小口径フックです。
用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
トラスコ品番
704-8305
材質
スチール
全長(mm)
117
径(Φmm)
基孔:18
フック口開き(mm)
13
適合ロープ径(Φmm)
12以下
最大使用質量(kg)
100
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78033850
FS-50C-JAN-HD
¥
3,446
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください