カテゴリ

  • 安全保護具(13)
絞り込み
ブランド
  • ツヨロン(藤井電工)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(15)
  • AC-PERFORMANCELINE(15)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(11)
  • brembo(8)
  • DAYTONA(デイトナ)(6)
  • CF POSH(5)
  • (3)
  • TAKEGAWA(武川)(3)
  • KITACO(3)
  • C & K COMPONENTS(3)
  • AFAM(アファム)(3)
  • TOTO(2)
  • MARUTO(大久保製作所)(2)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • KSフィルター(2)
  • OVER RACING(2)
  • LEM(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ksr-2」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード SRリトラ 巻取式 ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード SRリトラ 巻取式ツヨロン(藤井電工)
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
簡易タイプの巻取器を備えたランヤード。 ストラップ長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
商品タイプシングルランヤード(有効長)(mm)1700仕様構造物側:フックFS-93(軽量)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー付質量(g)約900タイプフルハーネス型用ランヤード(ストラップ幅)(mm)15最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種
フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ ツヨロン(藤井電工)フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラツヨロン(藤井電工)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷から17日以内出荷
新規格に対応したフルハーネス用巻取式ランヤードの新製品『コルトリトラ』。ロープ式に比べて落下距離が短く抑えられるものの、従来は重くかさばりがちだった巻取器の本体部分を軽量コンパクト化し、安全性はそのままに作業時の利便性を改善しました。巻取器から引き出した織ロープには常に巻取力がかかり短く保たれるので作業の邪魔にならず、万一の墜落阻止時にはすぐさまロックがかかり、最短の落下距離で停止します。
タイプフルハーネス型用ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングルランヤード(幅)(mm)18
リッピング加工付フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ ツヨロン(藤井電工)リッピング加工付フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
新規格に対応したフルハーネス用巻取式ランヤードの新製品『コルトリトラ』。ロープ式に比べて落下距離が短く抑えられるものの、従来は重くかさばりがちだった巻取器の本体部分を軽量コンパクト化し、安全性はそのままに作業時の利便性を改善しました。巻取器から引き出した織ロープには常に巻取力がかかり短く保たれるので作業の邪魔にならず、万一の墜落阻止時にはすぐさまロックがかかり、最短の落下距離で停止します。リッピング加工によりフックシールを貼る手間がなく剥がれない。対象物へのキズ防止・音の軽減。構造物側フックはアルミで軽量。根元が360度回転するSV機能付きフックを搭載し、ねじれを防ぎます。
セット内容縦ロープ巻取式(ロック装置付き/常時巻取型)/フックFS-93SV(軽量・SV回転)+ショックアブソーバ(第一種)質量(g)約880タイプフルハーネス型用ランヤード(長さ)(mm)1550RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングルランヤード(幅)(mm)18
ハーネス用ランヤード SRリトラ付 ツヨロン(藤井電工)ハーネス用ランヤード SRリトラ付ツヨロン(藤井電工)
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
装備体重100kg以下の方用です。織ロープ長さが常に最短となる常時巻取式のランヤードSRリトラ付きで、万一の墜落時にもロック機構と常時巻取力により最短の落下距離で停止します。軽量型です。大口径フックには自在式スイベル付です。
用途墜落制止用器具で、巻き取り器はロック機能付です。フルハーネス用ランヤードです。第1種ショックアブソーバ付でランヤードを腰より高い位置に取り付けます。トラスコ品番163-5031セット内容フックハンガーR-23 ×1個長さ(mm)1650幅(mm)15グレイ質量(g)1000タイプフルハーネス型用規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品寸法(Φmm)15フック口開き(mm)構造物側:50、人体側:9最大使用荷重(kg)100ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
コアハーネス コルトリトラ オレンジ ツヨロン(藤井電工)コアハーネス コルトリトラ オレンジツヨロン(藤井電工)
39,980税込43,978
1本
12日以内出荷
作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。胴ベルトはワンタッチバックル付きです。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。パープルベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)1500ランヤード(幅)(mm)18胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
フルハーネス”ライトハーネス”(ワン・ハンド巻取式ランヤード1本タイプ) ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”ライトハーネス”(ワン・ハンド巻取式ランヤード1本タイプ)ツヨロン(藤井電工)
25,980税込28,578
1本
13日以内出荷から20日以内出荷
必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現しています。安全性能を保ちながらもツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデルです。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。ワンハンド機構により、ストラップの引き出しから収納までを片手で操作できます。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用 高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具です長さ(mm)ランヤード寸法:1600幅(mm)ランヤード寸法:15ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチバックル
レヴォハーネス コルトリトラ ツヨロン(藤井電工)レヴォハーネス コルトリトラツヨロン(藤井電工)
29,980税込32,978
1本
12日以内出荷から20日以内出荷
表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用 高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具です長さ(mm)ランヤード寸法:1500幅(mm)ランヤード寸法:18黒・赤ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチバックル
フルハーネス”ライトハーネス”(Gブレードランヤード) ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”ライトハーネス”(Gブレードランヤード)ツヨロン(藤井電工)
19,980税込21,978
1本
20日以内出荷
必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現しています。安全性能を保ちながらもツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデルです。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードランヤード付きです。デザイン性もよく、扱いやすいロープです。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用 高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具です長さ(mm)ランヤード寸法:1600幅(mm)ランヤード寸法:11ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50胸ベルト幅(mm)30
フルハーネス”ライトハーネス”(伸縮性ランヤード1本タイプ) ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”ライトハーネス”(伸縮性ランヤード1本タイプ)ツヨロン(藤井電工)
19,980税込21,978
1本
20日以内出荷
必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現しています。安全性能を保ちながらもツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデルです。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。ロープ保護袋が二重構造で、内装のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用 高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具です付属品ポリエステル長さ(mm)ランヤード寸法:1550幅(mm)ランヤード寸法:32ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチバックル
フルハーネス飛燕 コルトリトラ ツヨロン(藤井電工)フルハーネス飛燕 コルトリトラツヨロン(藤井電工)
36,980税込40,678
1本
20日以内出荷
胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスです。腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。長さ(mm)ランヤード寸法:1500幅(mm)ランヤード寸法:18ダークグレーベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
黒影ハーネスコルトリトラ ツヨロン(藤井電工)黒影ハーネスコルトリトラツヨロン(藤井電工)
31,980税込35,178
1本
20日以内出荷
腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取り付けられます。腿部は水平型です。巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用 高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具です長さ(mm)ランヤード寸法:1500幅(mm)ランヤード寸法:18ダークグレーベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチバックル
コアハーネス コルトリトラ オレンジ ツヨロン(藤井電工)コアハーネス コルトリトラ オレンジツヨロン(藤井電工)
33,980税込37,378
1本
20日以内出荷
作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。胴ベルトはワンタッチバックル付きです。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。長さ(mm)ランヤード寸法:1500幅(mm)ランヤード寸法:18ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
ライトハーネス コルトリトラ ツヨロン(藤井電工)ライトハーネス コルトリトラツヨロン(藤井電工)
25,980税込28,578
1本
20日以内出荷
必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現しています。安全性能を保ちながらもツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデルです。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用 高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具です長さ(mm)ランヤード寸法:1500幅(mm)ランヤード寸法:18ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチバックル
ksr-300特集