カテゴリ

  • 安全保護具(19)
絞り込み
ブランド
  • ツヨロン(藤井電工)
  • モノタロウ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tbl-at-nv5931」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
胴ベルト型墜落制止用器具用補助ロープ(ノビロン) ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具用補助ロープ(ノビロン)ツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷
伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロン。
質量(g)約520タイプ補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用)方式伸縮自在ストラップフックFS-93-1(軽量)ランヤード(長さ)(mm)伸縮時:800~850、伸長時:1050ランヤード(幅)(mm)32
墜落制止用器具用補助ロープ ツヨロン(藤井電工)墜落制止用器具用補助ロープツヨロン(藤井電工)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
バックリンクを採用した巻取式(SRリトラ)タイプの補助ロープです。
仕様人体側:SRリトラ巻取器バックリング付き、構造物側:フックFS-93-1(軽量)質量(g)約720方式織ロープ有効長(mm)1000ロープ幅(mm)15
墜落制止用器具用D環止め ツヨロン(藤井電工)墜落制止用器具用D環止めツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から17日以内出荷
50mm幅用D環止め
材質ポリエチレン適合50mm幅ベルト用
胴ベルト型用補助ロープ(伸縮性タイプ) ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型用補助ロープ(伸縮性タイプ)ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
墜落制止器具胴ベルト式の2丁掛け用補助ランヤードです。50mm幅ベルト用です。
用途フルハーネスが使えない落下高さにご使用ください。トラスコ品番163-6594長さ(mm)収縮時800~伸長時1050質量(kg)0.9径(Φmm)32フック口開き(mm)構造物側:50
胴ベルト型墜落制止用器具用補助ロープ(ロープ式) ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具用補助ロープ(ロープ式)ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷
キンクの生じにくい八つ打ちロープ。
質量(g)約430タイプ補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用)方式八つ打ちフックFS-93-1(軽量)ランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1000
胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(ノビロン・人体側フックD環) ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(ノビロン・人体側フックD環)ツヨロン(藤井電工)(4件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷
商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1000~12000、(伸長時)1550質量(g)約730タイプ胴ベルト型用フックFS-99最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)32
墜落制止用器具用部品フックハンガー ツヨロン(藤井電工)墜落制止用器具用部品フックハンガーツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
適合50~60mm
胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 リトラツヨロン(藤井電工)(13件のレビュー)
8,898税込9,788
1個ほか
当日出荷から17日以内出荷
フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
胴ベルト型墜落制止用器具2丁掛け ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具2丁掛けツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷から17日以内出荷
ロック機能を内蔵し最短の落下距離で停止する常時巻取式型ロックリトラと、伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンを組み合わせたツインランヤードタイプ。
胴ベルト幅(mm)50ランヤード1.織ロープ巻取式(ロックリトラ) 幅15mm×有効長さ1400mm/フックFS-93(軽量) ショックアブソーバー付、2.伸縮自在ストラップ 幅32mm×長さ(収縮時)1100~1200mm、(伸長時)1550mm/U字つり防止フックFS93-1(軽量) 色:黒 ショックアブソーバー付タイプ2丁掛け質量(g)約1900種類巻き取り式バックルスライドバックル(軽量)ランヤード(有効長)(mm)約1400最大使用荷重(kg)100kgまで(装備込み)ロック機構有(巻き取り式)
副ランヤード ツヨロン(藤井電工)副ランヤードツヨロン(藤井電工)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
ランヤードですので作業が可能です。また作業範囲を広く確保できます。伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンタイプです。
仕様人体側:ショックアブソーバー+補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用)質量(g)約695使用荷重(kg)100ストラップ幅(mm)32フックFS-93-1(軽量)ストラップ長(mm)収縮時1050~1150、伸長時1500ランヤード(ストラップ)伸縮自在ストラップ
胴ベルト型墜落制止用器具 ノビロン ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 ノビロンツヨロン(藤井電工)(5件のレビュー)
8,698税込9,568
1セット
当日出荷
セチール製のフックとバックルを採用
ベルト幅(mm)50種類伸縮式方式伸縮自在ストラップフックFS-99、ショックアブソーバ付ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)32ランヤード1丁掛け
ベルト型2丁ノビロン ツヨロン(藤井電工)ベルト型2丁ノビロンツヨロン(藤井電工)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から15日以内出荷
墜落制止器具胴ベルト型の2丁掛け用補助ランヤードです。50mm幅ベルト用です。
用途フルハーネスが使えない落下高さにご使用ください。長さ(mm)収縮時800~伸長時1050質量(g)900タイプ胴ベルト型用径(Φmm)32フック口開き(mm)50(構造物側)フックスチール商品タイプシングル
胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(ワンタッチバックル) ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(ワンタッチバックル)ツヨロン(藤井電工)(9件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
着脱しやすいワンタッチバックル付き。差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下解除レバーが押せない二重安全構造になっています。ベルトの長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。
ランヤード(長さ)(mm)1400ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープフックFS-90、ショックアブソーバショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)18ランヤード1丁掛け
ツヨロン D環止50MM用 ツヨロン(藤井電工)ツヨロン D環止50MM用ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
適用ベルト幅50mmの二つ穴仕様。
用途安全帯用2穴のD環止めシルバー適合ベルト幅(mm)50穴数2
胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤードツヨロン(藤井電工)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
タイプ胴ベルト型用ランヤード(長さ)(mm)1150~1600径(Φmm)32フック口開き(mm)構造物側:50、人体側:13商品タイプシングルロープ仕様伸縮式質量(g)900ショックアブソーバの種類第一種
ツヨロン 墜落制止用器具用フックハンガー ツヨロン(藤井電工)ツヨロン 墜落制止用器具用フックハンガーツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
左右どちらでも取付可能です。 安全帯装着時に大口径フックなどを掛けておくハンガーです。
材質ナイロン樹脂トラスコ品番769-2714質量(g)10適合ベルト幅(mm)50
胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(軽量フック) ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(軽量フック)ツヨロン(藤井電工)(10件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
フックおよびバックルにアルミ合金を採用した軽量型。
ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープバックルアルミスライドバックルフックFS-93(軽量)、ショックアブソーバロック機構ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)18ランヤード1丁掛け
D環止め(4つ穴) ツヨロン(藤井電工)D環止め(4つ穴)ツヨロン(藤井電工)
429税込472
1個
当日出荷から翌日出荷
D環、B環の固定に使用します。 4つ穴でずれにくいです。
胴ベルト型墜落制止用器具用副ランヤード(ノビロン) ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具用副ランヤード(ノビロン)ツヨロン(藤井電工)
12,980税込14,278
1本
12日以内出荷
使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです。ランヤードですので作業が可能です。作業範囲を広く確保できます。130KG対応型
用途胴ベルト型の2丁掛け仕様用副ランヤード工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用トラスコ品番656-6144長さ(mm)1500タイプ【フック】軽量大口径フックフック口開き(mm)50フックFS-93-1ランヤード(長さ)(mm)1500口開き(mm)【フック(構造物側)】50径(mm)32最大使用質量(kg)130ランヤード(幅)(mm)32
墜落制止用器具カテゴリ
関連カテゴリ