カテゴリ

  • 安全保護具(149)
絞り込み
ブランド
  • ツヨロン(藤井電工)
  • モノタロウ(2)
  • TOTO(443)
  • ミツビシ(171)
  • MAZDA(マツダ)(139)
  • Kawasaki(112)
  • ニッサン(111)
  • 三菱ふそう(94)
  • いすゞ自動車(91)
  • KTM(83)
  • BIGM(丸山製作所)(62)
  • エレコム(55)
  • D'Addario(36)
  • 日野自動車(34)
  • DUCATI(33)
  • YAMAHA(ヤマハ)(31)
  • オーム電機(30)
  • SMC(27)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(27)
  • スバル(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「th5」の検索結果

特価
本日1月25日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
149件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS) ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1個ほか
当日出荷から22日以内出荷
裏表で色が違うので、装着時のねじれが判断しやすい 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする 落下時にはベルトがお尻を包み込む状態になるため、救助までの持久時間向上 骨盤・足回りにベルトが配置されているので、落下時の衝撃荷重を骨盤で受け易い 屈んだ時のベルトの突っ張りを軽減 ベルトの余長が邪魔にならないように折り込める 装着が簡単なアルミ製ワンタッチバックル付 バックルは赤いマーキングによって、確実にロックされていることが視認できる
質量(g)約1050
フルハーネス型墜落制止用器具 黒影ハーネス(KUROKAGE HARNESS) ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 黒影ハーネス(KUROKAGE HARNESS)ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
付属の胴ベルト固定具を胴ベルトにセットして、お手持ちの胴ベルトに簡単に取り付け可能 束縛感が少なく、動きやすい水平型腿ベルト
ベルト幅(mm)45ベルト色ダークグレーバックルワンタッチショックアブソーバの種類無し背タイプX型胸ベルト幅(mm)30脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト無(50mm幅取付可)ランヤード無し
墜落制止用器具 フルハーネス型 KITE ハーネス ツヨロン(藤井電工)墜落制止用器具 フルハーネス型 KITE ハーネスツヨロン(藤井電工)
23,980税込26,378
1セット
当日出荷から8日以内出荷
こだわりの腰道具をたくさん活用したい、そんな職人達のニーズに応えた新形状。腰回りのフリースペースが多く、用途に合わせた使用ができる汎用性に優れたフルハーネス。固定機能付きベルト通しを胸ベルトと腿ベルトの長さ調節部に採用し、重たい腰道具を装着した場合でもベルトのズレを抑制。胴ベルトを両腰部と背部の3点で支持し、たくさんの腰道具を装着した場合でも、垂れ下がりを防止。ハーネスと胴ベルトの着脱は容易にできるワンタッチバックルを採用。胴サポーターベルト幅150mmまで対応したアタッチメントの採用。腿ベルトは水平デザインを採用し、スタイルと着心地の良さを両立。カラーバリエーションは、ブラック、ネイビー、ダークレッドの3色展開。
質量(g)約1300ベルト幅(mm)45種類なし胴ベルト(mm)幅150まで着脱可能ショックアブソーバの種類なし背タイプX型胸ベルト幅(mm)30脚部構造(腿ベルト)水平型腿バックルワンタッチバックル胴ベルトランヤードなし
フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS) ロープ式ランヤード2本付 ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS) ロープ式ランヤード2本付ツヨロン(藤井電工)(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
ツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデル 必要最小限のベルト構成によるシンプル設計で、装着性が向上 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする 骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト
ランヤード(長さ)(mm)主:1700、副:1300(赤色染色)仕様【ハーネス部】胴ベルト無し、腿ベルト:ワンタッチバックル、【ランヤード】主:フックFS-99、副:フックFS-99+ショックアブソーバ質量(g)約1950ベルト幅(mm)45種類ロープ式ランヤード(直径)(Φmm)主/副:11肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS) ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS)ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
ツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデル 必要最小限のベルト構成によるシンプル設計で、装着性が向上 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする 骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト
質量(g)約830ベルト幅(mm)45肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)(胸D環付) ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)(胸D環付)ツヨロン(藤井電工)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
質量(g)約1250ベルト幅(mm)45種類フルハーネス型ベルト色表:黒、裏:赤、BKRRoHS指令(10物質対応)対応胸ベルト幅(mm)45(胸D環付)脚部構造V型腿バックルワンタッチバックル
フルハーネス飛燕ハーネス(胴ベルト付) ツヨロン(藤井電工)フルハーネス飛燕ハーネス(胴ベルト付)ツヨロン(藤井電工)
24,980税込27,478
1本
当日出荷
胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスで、多くの工具類を必要とする作業に最適です。腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。胴ベルトは3点支持なので腰の道具取付スペースが大きく、バランスが良いです。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。
ダークグレーベルト幅(mm)45胴ベルト幅(mm)50(アルミスライドバックル付)腿バックルワンタッチ
フルハーネス型墜落制止用器具 黒影ハーネス(KUROKAGE HARNESS)ランヤード付 ツイン ノビロン付 ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 黒影ハーネス(KUROKAGE HARNESS)ランヤード付 ツイン ノビロン付ツヨロン(藤井電工)
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
見た目も動きもスタイリッシュな、束縛感のない水平型腿ベルト採用モデル。 腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルト。 付属の固定具を使ってお持ちの胴ベルトを取付けられます。 多くの工具を使う作業時にも使える仕様。 水平形なのでニッカポッカでも締め付けがなく、スタイリッシュ。
ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550グレー質量(g)約3035タイプ黒影ハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)種類伸縮式方式伸縮自在ストラップ肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)32脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト無(取付可)ランヤード2丁掛け
ツヨロン ZERO-Gハーネス SG ツヨロン(藤井電工)ツヨロン ZERO-Gハーネス SGツヨロン(藤井電工)
27,980税込30,778
1本
当日出荷から翌日出荷
無重力のような着心地を実現! 3つのZEROを可能にした新たなフラッグシップモデル。 Free Joint 機構(腰部可動金具) により、屈伸運動時などにツッパリ感を感じない設計。 しなやかなシートベルト調のベルト採用や、 バッド標準装備により装着性が向上。 継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。ベルト通しで固定するまではベルトの長さ調節が容易にできる。 作業時における胸部ベルトの垂れ下がりを防止できる安心設計。 腰回りの無駄スペースを利用し、 収納性をアップさせることを実現。 取付部幅64mm型番:マルチツールホルダー以下のアイテムに対応。 背当てバッドにフックハンガーを装備。別途フックハンガーをベルトに装着する必要がない。※HG-MGタイプに標準装備。 130kgまで対応。
質量(g)約1,630ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130背タイプ水平型胸ベルト幅(mm)28(ワンタッチバックル)腿バックルワンタッチバックル胴ベルトなし(別売り)
ツヨロン ZERO-Gハーネス SG ツヨロン(藤井電工)ツヨロン ZERO-Gハーネス SGツヨロン(藤井電工)
27,980税込30,778
1本
当日出荷
無重力のような着心地を実現! 3つのZEROを可能にした新たなフラッグシップモデル。 Free Joint 機構(腰部可動金具) により、屈伸運動時などにツッパリ感を感じない設計。 しなやかなシートベルト調のベルト採用や、 バッド標準装備により装着性が向上。 継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。ベルト通しで固定するまではベルトの長さ調節が容易にできる。 作業時における胸部ベルトの垂れ下がりを防止できる安心設計。 腰回りの無駄スペースを利用し、 収納性をアップさせることを実現。 取付部幅64mm型番:マルチツールホルダー以下のアイテムに対応。 背当てバッドにフックハンガーを装備。別途フックハンガーをベルトに装着する必要がない。※HG-MGタイプに標準装備。 130kgまで対応。
質量(g)約1,530ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130背タイプV型胸ベルト幅(mm)28(ワンタッチバックル)腿バックルワンタッチバックル胴ベルトなし(別売り)
ツヨロン ZERO-Gハーネス MG ツヨロン(藤井電工)ツヨロン ZERO-Gハーネス MGツヨロン(藤井電工)
33,980税込37,378
1本
当日出荷
無重力のような着心地を実現! 3つのZEROを可能にした新たなフラッグシップモデル。 Free Joint 機構(腰部可動金具) により、屈伸運動時などにツッパリ感を感じない設計。 しなやかなシートベルト調のベルト採用や、 バッド標準装備により装着性が向上。 継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。ベルト通しで固定するまではベルトの長さ調節が容易にできる。 作業時における胸部ベルトの垂れ下がりを防止できる安心設計。 腰回りの無駄スペースを利用し、 収納性をアップさせることを実現。 取付部幅64mm型番:マルチツールホルダー以下のアイテムに対応。 背当てバッドにフックハンガーを装備。別途フックハンガーをベルトに装着する必要がない。※HG-MGタイプに標準装備。 130kgまで対応。
付属品背当てパッド質量(g)約1,745ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130背タイプV型胸ベルト幅(mm)28(ワンタッチバックル)腿バックルワンタッチバックル胴ベルトなし(別売り)
フルハーネス型墜落制止用器具 小町ハーネス ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 小町ハーネスツヨロン(藤井電工)
17,980税込19,778
1セット
当日出荷から22日以内出荷
身体に合わせて調整できる、安全と快適を実現した女性専用ハーネス。 胸ベルトの位置が上下調節可能。身体に無理なくフィットするので快適に装着できます。 骨盤ベルトはでん部に沿いやすく湾曲し、腰部の交差部が可動するので屈んだときの突っ張り感を軽減。 安全性と快適性を確保しつつ、軽量化を実現。
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、胴ベルトなしバックルワンタッチバックル肩ベルト幅(mm)45背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS) ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)ツヨロン(藤井電工)
16,980税込18,678
1個
翌日出荷から7日以内出荷
身体保持の安定性に優れたV型。 腿ベルトV型に従来のベルト色(赤/黒)に加え、新色BKSL(黒/銀)をラインナップ!レヴォハーネス共通の特長 1. 着用しやすい! ベルトの表と裏の色が異なるのでねじれが判断しやすく、スムーズに着用できます。 2. 動きやすい! 腰部のベルト交差部が固定されていないので、身体の動きに追従して稼働し、作業性を高めます。 3. 落下時の衝撃を分散! 骨盤を覆うデザインにより墜落阻止時の衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間も向上します。
黒/銀RoHS指令(10物質対応)対応背タイプX型脚部構造V型
フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS)ランヤード付 ツイン ノビロン付 ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS)ランヤード付 ツイン ノビロン付ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1セット
当日出荷
現場での動きやすさを重視。 安全性にも優れた最軽量モデル。 必要最小限のベルト構成のシンプル設計。 装着性が向上し、抜群の動きやすさを実現。 安全性能を保ちながら、重さ約820gという軽さを実現したツヨロンハーネスシリーズ最軽量モデル。
ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550質量(g)約2050タイプライトハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、なし(胴ベルト着脱可能)種類伸縮式方式伸縮自在ストラップフックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、ショックアブソーバ、フックハンガー2個付肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)32脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
フルハーネス型墜落制止用器具 コアハーネス(CORE HARNESS) ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 コアハーネス(CORE HARNESS)ツヨロン(藤井電工)
22,980税込25,278
1セット
当日出荷から22日以内出荷
作業ベルトを標準装備したスタンダードフルハーネス 骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト
ベルト幅(mm)45胴ベルト幅(mm)50肩ベルト幅(mm)45背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
柱上作業用フルハーネス ツヨロン(藤井電工)柱上作業用フルハーネスツヨロン(藤井電工)
25,980税込28,578
1セット
当日出荷
裏表で色が違うので、装着時のねじれが判断しやすい。腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする。落下時にはベルトがお尻を包み込む状態になるため、救助までの持久時間向上。骨盤・足回りにベルトが配置されているので、落下時の衝撃荷重を骨盤で受け易い。屈んだ時のベルトの突っ張りを軽減。ベルトの余長が邪魔にならないように折り込める。装着が簡単なアルミ製ワンタッチバックル付。バックルは赤いマーキングによって、確実にロックされていることが視認できる。胴ベルト取付アダプター付き。
仕様ワークポジショニング用ベルト装着可能ベルト幅(mm)45、胸:30ベルト色【表】黒/【裏】赤バックル腿ベルト:ワンタッチ肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類なし背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
ツヨロン ZERO-Gハーネス MG ツヨロン(藤井電工)ツヨロン ZERO-Gハーネス MGツヨロン(藤井電工)
33,980税込37,378
1本
当日出荷
無重力のような着心地を実現! 3つのZEROを可能にした新たなフラッグシップモデル。 Free Joint 機構(腰部可動金具) により、屈伸運動時などにツッパリ感を感じない設計。 しなやかなシートベルト調のベルト採用や、 バッド標準装備により装着性が向上。 継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。ベルト通しで固定するまではベルトの長さ調節が容易にできる。 作業時における胸部ベルトの垂れ下がりを防止できる安心設計。 腰回りの無駄スペースを利用し、 収納性をアップさせることを実現。 取付部幅64mm型番:マルチツールホルダー以下のアイテムに対応。 背当てバッドにフックハンガーを装備。別途フックハンガーをベルトに装着する必要がない。※HG-MGタイプに標準装備。 130kgまで対応。
付属品背当てパッド質量(g)約1,845ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130背タイプ水平型胸ベルト幅(mm)28(ワンタッチバックル)腿バックルワンタッチバックル胴ベルトなし(別売り)
フルハーネス型墜落制止用器具 飛燕ハーネス(HIEN HARNESS) ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 飛燕ハーネス(HIEN HARNESS)ツヨロン(藤井電工)
24,980税込27,478
1セット
当日出荷
多くの工具類を装備でき、動きやすさも配慮したY型モデル。 胸ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。多くの工具類を必要とする作業に最適。 腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。道具を多く装備しても動きやすい設計。 ベルトの長さに調節範囲を広くとっているため、夏服・冬服でもぴったり装着が可能。
DG(ダークグレー)質量(g)約1460ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト・アルミスライドバックル)ベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー)バックル(胴バックル)スライドバックル(軽量)最大使用荷重(kg)130まで(装備込み/ランヤードと組み合わせる場合はフルハーネスとランヤードの最小値が最大使用可能質量となります)肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類無し背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)(水平型) ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)(水平型)ツヨロン(藤井電工)
16,980税込18,678
1個
翌日出荷から7日以内出荷
束縛感が少なく動きやすい水平型。 レヴォハーネスの特長はそのままに、ご要望の多かった腿ベルト水平型を新発売!レヴォハーネス共通の特長 1. 着用しやすい! ベルトの表と裏の色が異なるのでねじれが判断しやすく、スムーズに着用できます。 2. 動きやすい! 腰部のベルト交差部が固定されていないので、身体の動きに追従して稼働し、作業性を高めます。 3. 落下時の衝撃を分散! 骨盤を覆うデザインにより墜落阻止時の衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間も向上します。
黒/銀RoHS指令(10物質対応)対応背タイプX型脚部構造水平型
ツヨロン ZERO-Gハーネス HG ツヨロン(藤井電工)ツヨロン ZERO-Gハーネス HGツヨロン(藤井電工)
35,980税込39,578
1本
当日出荷から翌日出荷
無重力のような着心地を実現! 3つのZEROを可能にした新たなフラッグシップモデル。 Free Joint 機構(腰部可動金具) により、屈伸運動時などにツッパリ感を感じない設計。 しなやかなシートベルト調のベルト採用や、 バッド標準装備により装着性が向上。 継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。ベルト通しで固定するまではベルトの長さ調節が容易にできる。 作業時における胸部ベルトの垂れ下がりを防止できる安心設計。 腰回りの無駄スペースを利用し、 収納性をアップさせることを実現。 取付部幅64mm型番:マルチツールホルダー以下のアイテムに対応。 背当てバッドにフックハンガーを装備。別途フックハンガーをベルトに装着する必要がない。※HG-MGタイプに標準装備。 130kgまで対応。
付属品背当てパッド・着脱式胸D環質量(g)約1,845ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130背タイプV型胸ベルト幅(mm)28(ワンタッチバックル)腿バックルワンタッチバックル胴ベルトなし(別売り)
ツヨロン ZERO-Gハーネス HG ツヨロン(藤井電工)ツヨロン ZERO-Gハーネス HGツヨロン(藤井電工)
35,980税込39,578
1本
翌日出荷
無重力のような着心地を実現! 3つのZEROを可能にした新たなフラッグシップモデル。 Free Joint 機構(腰部可動金具) により、屈伸運動時などにツッパリ感を感じない設計。 しなやかなシートベルト調のベルト採用や、 バッド標準装備により装着性が向上。 継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。ベルト通しで固定するまではベルトの長さ調節が容易にできる。 作業時における胸部ベルトの垂れ下がりを防止できる安心設計。 腰回りの無駄スペースを利用し、 収納性をアップさせることを実現。 取付部幅64mm型番:マルチツールホルダー以下のアイテムに対応。 背当てバッドにフックハンガーを装備。別途フックハンガーをベルトに装着する必要がない。※HG-MGタイプに標準装備。 130kgまで対応。
付属品背当てパッド・着脱式胸D環質量(g)約1,945ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130背タイプ水平型胸ベルト幅(mm)28(ワンタッチバックル)腿バックルワンタッチバックル胴ベルトなし(別売り)
フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS)ランヤード付 ノビロン付 ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS)ランヤード付 ノビロン付ツヨロン(藤井電工)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
現場での動きやすさを重視。 安全性にも優れた最軽量モデル。 必要最小限のベルト構成のシンプル設計。 装着性が向上し、抜群の動きやすさを実現。 安全性能を保ちながら、重さ約820gという軽さを実現したツヨロンハーネスシリーズ最軽量モデル。
ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550質量(g)約1540タイプライトハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、なし(胴ベルト着脱可能)種類伸縮式方式伸縮自在ストラップフックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)32脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード1丁掛け
フルハーネス型墜落制止用器具 黒影ハーネス(KUROKAGE HARNESS)ランヤード付 ノビロン付 ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 黒影ハーネス(KUROKAGE HARNESS)ランヤード付 ノビロン付ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1セット
当日出荷
見た目も動きもスタイリッシュな、束縛感のない水平型腿ベルト採用モデル。 腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルト。 付属の固定具を使ってお持ちの胴ベルトを取付けられます。 多くの工具を使う作業時にも使える仕様。 水平形なのでニッカポッカでも締め付けがなく、スタイリッシュ。
ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550グレー質量(g)約1755タイプ黒影ハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)種類伸縮式方式伸縮自在ストラップフックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)32脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト無(取付可)ランヤード1丁掛け
フルハーネス飛燕ハーネス(Gブレードランヤード1本タイプ) ツヨロン(藤井電工)フルハーネス飛燕ハーネス(Gブレードランヤード1本タイプ)ツヨロン(藤井電工)
37,980税込41,778
1本
当日出荷
胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスです。腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードランヤード付きです。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。Gブレードランヤード1本付です。Gブレードランヤードはキンクが起こりにくいランヤードです。
トラスコ品番161-3349質量(kg)2ダークグレーサイズLLベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50商品タイプシングル腿バックルワンタッチ胴ベルトアルミスライドバックルランヤードタイプ1
フルハーネス飛燕ハーネス(ワン・ハンド巻取式+伸縮性ランヤードタイプ) ツヨロン(藤井電工)フルハーネス飛燕ハーネス(ワン・ハンド巻取式+伸縮性ランヤードタイプ)ツヨロン(藤井電工)
39,980税込43,978
1本
当日出荷
胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスです。腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。片手で操作ができる巻取式ランヤードのワン・ハンド(ロック機能付)と伸縮自在なノビロンランヤードのツインランヤード付きです。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。軽量自在型回転機能付きフック付です。
ダークグレーベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50バックル腰:アルミスライドバックル腿バックルワンタッチランヤードタイプ1
フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS) ノビロンランヤード1本付 ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS) ノビロンランヤード1本付ツヨロン(藤井電工)
25,980税込28,578
1セット
当日出荷
裏表で色が違うので、装着時のねじれが判断しやすい 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする 落下時にはベルトがお尻を包み込む状態になるため、救助までの持久時間向上 骨盤・足回りにベルトが配置されているので、落下時の衝撃荷重を骨盤で受け易い 屈んだ時のベルトの突っ張りを軽減 ベルトの余長が邪魔にならないように折り込める 装着が簡単なアルミ製ワンタッチバックル付 バックルは赤いマーキングによって、確実にロックされていることが視認できる
ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200~1300、伸長時:1700仕様【ハーネス部】胴ベルト50mm幅着脱可能、腿ベルト:ワンタッチバックル、【ランヤード】フックFS-93V(軽量・SV回転)+ショックアブソーバ黒/赤質量(g)約1690ベルト幅(mm)45、胸:30種類伸縮式ランヤード(ストラップ幅)(mm)32肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード1丁掛け
フルハーネス型墜落制止用器具 黒影ハーネス(KUROKAGE HARNESS)ランヤード付 ワン・ハンド リトラ付 ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 黒影ハーネス(KUROKAGE HARNESS)ランヤード付 ワン・ハンド リトラ付ツヨロン(藤井電工)
32,980税込36,278
1セット
当日出荷
見た目も動きもスタイリッシュな、束縛感のない水平型腿ベルト採用モデル。 腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルト。 付属の固定具を使ってお持ちの胴ベルトを取付けられます。 多くの工具を使う作業時にも使える仕様。 水平形なのでニッカポッカでも締め付けがなく、スタイリッシュ。
ランヤード(長さ)(mm)1600グレー質量(g)約2035タイプ黒影ハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)種類巻取式方式織ロープ巻取式フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)15脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト無(取付可)ランヤード1丁掛け
コアハーネス ワン・ハンドリトラ+ノビロン ツヨロン(藤井電工)コアハーネス ワン・ハンドリトラ+ノビロンツヨロン(藤井電工)
33,980税込37,378
1本
当日出荷
新規格の「墜落制止用器具」です。 腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。
用途装備体重100kgまでの方用です。第一種ショックアブソーバー付き、ロック巻き取り式ワンハンドリトラ1個、ノビロンランヤード1本付き仕様ショックアブソーバー有オレンジベルト幅(mm)胸:30種類巻取式/伸縮式適合ベルト幅(mm)45バックル腿:ワンタッチ肩ベルト幅(mm)45ロック機構なし最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
フルハーネス飛燕ハーネス(伸縮性ランヤード1本タイプ) ツヨロン(藤井電工)フルハーネス飛燕ハーネス(伸縮性ランヤード1本タイプ)ツヨロン(藤井電工)
37,980税込41,778
1本
当日出荷
胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスです。腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。ノビロンランヤードは、使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛りを防げます。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。軽量自在型回転機能付きフック付です。ノビロンランヤード1本付です。
トラスコ品番167-8475質量(kg)2.1ダークグレーサイズLLベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50商品タイプシングル腿バックルワンタッチ胴ベルトアルミスライドバックルランヤードタイプ1
墜落制止用器具フルハーネス型ランヤード付 レヴォハーネス(コルトリトラ付) ツヨロン(藤井電工)墜落制止用器具フルハーネス型ランヤード付 レヴォハーネス(コルトリトラ付)ツヨロン(藤井電工)
29,980税込32,978
1セット
翌日出荷から17日以内出荷
装着しやすい!表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズ。 動きやすい!腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。 落下時も安心安全!骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上。
タイプレヴォハーネス、腿ベルト:V型ベルト幅(mm)45種類巻き取り式ベルト色(表)黒、(裏)赤ランヤード(長さ)(mm)1500最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)背タイプX型ランヤード(幅)(mm)18胸ベルト幅(mm)30脚部構造V型腿バックルワンタッチバックル胴ベルトなし
フルハーネス型墜落制止用器具 コアハーネス(CORE HARNESS)ランヤード付 ツイン ワン・ハンド リトラ付 ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 コアハーネス(CORE HARNESS)ランヤード付 ツイン ワン・ハンド リトラ付ツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)
39,980税込43,978特価
1セット
当日出荷から3日以内出荷
作業ベルトが標準装備。 長時間作業を快適にするスタンダードモデル。 作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適。 墜落防止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れています。 装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で装着がスムーズ。
ランヤード(長さ)(mm)1600質量(g)約3430タイプコアハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)種類巻取式方式織ロープ巻取式フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ×2、フックハンガー2個付肩ベルト幅(mm)45背タイプX型ランヤード(幅)(mm)15脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
フルハーネス型墜落制止用器具 飛燕ハーネス(HIEN HARNESS)ランヤード付 ノビロン付 ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 飛燕ハーネス(HIEN HARNESS)ランヤード付 ノビロン付ツヨロン(藤井電工)
32,980税込36,278
1セット
当日出荷
多くの工具類を装備でき、動きやすさも配慮したY型モデル。 胸ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。多くの工具類を必要とする作業に最適。 腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。道具を多く装備しても動きやすい設計。 ベルトの長さに調節範囲を広くとっているため、夏服・冬服でもぴったり装着が可能。
DG(ダークグレー)質量(g)約2180タイプ飛燕ハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト・アルミスライドバックル)種類伸縮式ベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー)バックル(胴バックル)スライドバックル(軽量)最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)肩ベルト幅(mm)45ランヤード(ストラップ)【伸縮自在ストラップ】幅32mm×長さ(収縮時1100~1200mm、伸長時1550mm)、【フック】FS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付ショックアブソーバの種類第一種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード1丁掛け
フルハーネス型墜落制止用器具 飛燕ハーネス(HIEN HARNESS)ランヤード付 ツイン ノビロン付 ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 飛燕ハーネス(HIEN HARNESS)ランヤード付 ツイン ノビロン付ツヨロン(藤井電工)
42,980税込47,278
1セット
当日出荷
多くの工具類を装備でき、動きやすさも配慮したY型モデル。 胸ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。多くの工具類を必要とする作業に最適。 腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。道具を多く装備しても動きやすい設計。 ベルトの長さに調節範囲を広くとっているため、夏服・冬服でもぴったり装着が可能。
ダークグレー質量(g)約2690タイプ飛燕ハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト・アルミスライドバックル)種類伸縮式バックルワンタッチバックル肩ベルト幅(mm)45ランヤード(ストラップ)【伸縮自在ストラップ:幅32mm×長さ(収縮時1100~1200mm、伸長時1550mm)、フック:FS-93SV(軽量・SV回転)】×2+ショックアブソーバ、フックハンガー2個付ショックアブソーバの種類第1種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
フルハーネス飛燕ハーネス(伸縮性ランヤード2本タイプ) ツヨロン(藤井電工)フルハーネス飛燕ハーネス(伸縮性ランヤード2本タイプ)ツヨロン(藤井電工)
39,980税込43,978
1本
当日出荷
胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスです。腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。ノビロンランヤードは、使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛りを防げます。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。軽量自在型回転機能付きフック付です。ノビロンランヤード2本付です。ショックアブソーバーは1つでどちらのランヤードでも働くようになっております。
ダークグレーベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50バックル腰:アルミスライドバックル商品タイプダブル腿バックルワンタッチランヤードタイプ1
フルハーネス型墜落制止用器具 ZERO-Gハーネス(ZERO-G HARNESS)水平型腿ベルト ツインランヤード・ツイン コルトリトラ付 ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 ZERO-Gハーネス(ZERO-G HARNESS)水平型腿ベルト ツインランヤード・ツイン コルトリトラ付ツヨロン(藤井電工)
48,980税込53,878
1セット
翌日出荷から17日以内出荷
無重力のような着心地を実現。3つのZEROを可能にした新たなフラッグシップモデル。 「装着ストレスZERO」:FreeJoint機構(腰部稼働金具)により、屈伸運動時などにツッパリ感を感じない。しなやかなシートベルト調のベルトを採用。 「ベルトの緩みZERO」:固定機能付ベルト通しと余長止め具を採用。継続使用時におけるベルトの緩みを軽減、作業時における胸部ベルトの垂れ下がりを防止できる安心設計。 「無駄スペースZERO」:着脱式マルチツールホルダー(別売)で腰部に工具の装着が可能。
タイプ着脱式ランヤード:ツインコルト(同梱品)ベルト幅(mm)45種類フルハーネス型最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型胸ベルト幅(mm)28脚部構造水平型腿バックルワンタッチ胴ベルトなし(別売)ランヤード2丁掛け
フルハーネス”小町ハーネス”(腿ベルトVタイプ) ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”小町ハーネス”(腿ベルトVタイプ)ツヨロン(藤井電工)
16,980税込18,678
1本
11日以内出荷
身体に合せて胸ベルトが調整できる、女性のためのフルハーネス。墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。トラスコ品番179-8633質量(kg)最大使用可能:130サイズSベルト幅(mm)45胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS)ランヤード付 ツイン SRリトラ付 ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS)ランヤード付 ツイン SRリトラ付ツヨロン(藤井電工)
37,980税込41,778
1セット
当日出荷から3日以内出荷
現場での動きやすさを重視。 安全性にも優れた最軽量モデル。 必要最小限のベルト構成のシンプル設計。 装着性が向上し、抜群の動きやすさを実現。 安全性能を保ちながら、重さ約820gという軽さを実現したツヨロンハーネスシリーズ最軽量モデル。
ランヤード(長さ)(mm)1600質量(g)約2750タイプライトハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、なし(胴ベルト着脱可能)種類巻取式方式織ロープ巻取式フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ×2、フックハンガー2個付肩ベルト幅(mm)45背タイプX型ランヤード(幅)(mm)15脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
フルハーネス型墜落制止用器具 飛燕ハーネス(HIEN HARNESS)ランヤード付 ツイン ワン・ハンド リトラ付 ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 飛燕ハーネス(HIEN HARNESS)ランヤード付 ツイン ワン・ハンド リトラ付ツヨロン(藤井電工)
49,980税込54,978
1セット
当日出荷
多くの工具類を装備でき、動きやすさも配慮したY型モデル。 胸ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。多くの工具類を必要とする作業に最適。 腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。道具を多く装備しても動きやすい設計。 ベルトの長さに調節範囲を広くとっているため、夏服・冬服でもぴったり装着が可能。
質量(g)約3460タイプ飛燕ハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト・アルミスライドバックル)種類巻取式肩ベルト幅(mm)45ランヤード(ストラップ)【織ロープ巻取式:幅15mm×長さ1600mm、フック:FS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ】×2、フックハンガー2個付背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
フルハーネス型墜落制止用器具 黒影ハーネス(KUROKAGE HARNESS)ランヤード付 ツイン ワン・ハンド リトラ付 ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 黒影ハーネス(KUROKAGE HARNESS)ランヤード付 ツイン ワン・ハンド リトラ付ツヨロン(藤井電工)
47,980税込52,778
1セット
当日出荷から16日以内出荷
見た目も動きもスタイリッシュな、束縛感のない水平型腿ベルト採用モデル。 腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルト。 付属の固定具を使ってお持ちの胴ベルトを取付けられます。 多くの工具を使う作業時にも使える仕様。 水平形なのでニッカポッカでも締め付けがなく、スタイリッシュ。
ランヤード(長さ)(mm)1600グレー質量(g)約3035タイプ黒影ハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)種類巻取式方式織ロープ巻取式フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ×2、フックハンガー2個付肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)15脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト無(取付可)ランヤード2丁掛け
フルハーネス型墜落制止用器具 コアハーネス(CORE HARNESS)ランヤード付 ツイン ノビロン付 ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 コアハーネス(CORE HARNESS)ランヤード付 ツイン ノビロン付ツヨロン(藤井電工)
36,980税込40,678
1セット
当日出荷
作業ベルトが標準装備。 長時間作業を快適にするスタンダードモデル。 作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適。 墜落防止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れています。 庄着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で装着がスムーズ。
ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550質量(g)約2660タイプコアハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)種類伸縮式方式伸縮自在ストラップフックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、ショックアブソーバ、フックハンガー2個付肩ベルト幅(mm)45背タイプX型ランヤード(幅)(mm)32脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
h5c特集
  • おすすめ人気ランキング
  • h5c