カテゴリ
- 安全保護具(2)
絞り込み
ブランド
- ツヨロン(藤井電工)
「thl-tr93sv」の検索結果

ハーネス用ランヤード SRリトラ付
ツヨロン(藤井電工)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷装備体重100kg以下の方用です。織ロープ長さが常に最短となる常時巻取式のランヤードSRリトラ付きで、万一の墜落時にもロック機構と常時巻取力により最短の落下距離で停止します。軽量型です。大口径フックには自在式スイベル付です。用途墜落制止用器具で、巻き取り器はロック機能付です。フルハーネス用ランヤードです。第1種ショックアブソーバ付でランヤードを腰より高い位置に取り付けます。トラスコ品番163-5031セット内容フックハンガーR-23 ×1個長さ(mm)1650幅(mm)15色グレイ質量(g)1000タイプフルハーネス型用規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品寸法(Φmm)15フック口開き(mm)構造物側:50、人体側:9最大使用荷重(kg)100ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード SRリトラ 巻取式
ツヨロン(藤井電工)¥17,980税込¥19,7781セット15日以内出荷常時巻き取りタイプの巻取器(SRリトラ)を備えたランヤード。織ロープ長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。用途フルハーネス用ランヤード。フルハーネス用ベルトと組み合わせてご使用ください。また、ツインランヤードハーネスにグレードアップするためのランヤードとしてもお使い頂けます。仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+フック FS-33、フックハンガー付質量(g)約900タイプフルハーネス型用方式織ロープ巻取式(ロック機構、常時巻取型)ランヤード(ストラップ幅)(mm)15ランヤード(有効長)(mm)1600ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル