カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- LEDIL
- SMC(85)
- 三和電気計器(3)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- ユニペックス(UNI-PEX)(1)
- ニッサン(1)
- ULAC(ユーラック)(1)
- OVER TIME(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cd800a」の検索結果
特価

LEDiL LEDレンズ XHP50シリーズのLED用
LEDIL¥8,898税込¥9,7881個7日以内出荷仕様シリーズ:Seanna●発光パターン:円形●ビュー角:3.32 °●添付方法:ピン、ねじ●併用可能製品:XHP50シリーズのLED●寸法:152.6 (Dia.) x 79mm●透明/拡散:クリア●直径:152.6mm●高さ:79mm●生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL SEANNA-AシリーズLEDレンズ. LEDiL製のSEANNA-Aシリーズは、直径152.6 mmの単一LEDレンズのファミリです。 一次のTIRレンズと二次のフレネルレンズで構成されています。 これらのレンズを組み合わせることで、性能と効率が最大限に発揮されます。 25 mで最高800 cd/lmのピーク値を備えています。また、LEDに応じて1 °~3 °の狭いスポットがあります。 光学等級のPMMAを使用して製造されたSEANNA-Aレンズは、紫外線と温度に対して高い耐性を備えています。 SEANNA-Aレンズは、多様なLEDと併用できるように設計及び最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。RoHS指令(10物質対応)対応