カテゴリ

  • 測定用品(4)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み

「6006-d0」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】アネモマスター風速計 校正付 MODEL6006-D0シリーズ レンタル カノマックス(KANOMAX)

    【レンタル】アネモマスター風速計 校正付 MODEL6006-D0シリーズ レンタル

    カノマックス(KANOMAX)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    シンプルな操作。風速・風温の切り替えや測定値のホールド、電源ON / OFFなど、全ての操作がワンボタンで可能です。広い測定範囲。風速0.01~20 m/s、温度-20~70℃の測定範囲を実現。多様な測定ニーズに対応可能です。プローブの高い信頼性と耐久性。風速素子には、上位モデルと同じ安定性の高い白金巻線を採用。 耐久性が極めて高く、信頼のおける計測が可能です。 温度補償回路を内蔵し、風温変化に対しての追従性も抜群です。
    付属品乾電池、延長棒(伸縮式166~909mm)、キャリングケース、取扱説明書仕様この商品の校正期間は1年に1回です。寸法(mm)プローブ:Φ6.1(先端部)~Φ10.6(グリップ部)×205測定範囲風速0.01~20.0m/s、風温-20.0~70.0℃質量(g)約100(電池を含まない)電源単3形乾電池×4本(マンガン電池、アルカリ電池、充電池[Ni-Cd、Ni-MH] いずれも使用可能)ケーブル長(m)約1.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:60×120×34測定機能電池残量表示(4段階)、FAST / SLOW(1秒または5秒の移動平均)、ディップスイッチによる表示単位設定(風速 : m/s、℃)、表示の一時停止サービス分類レンタル
  • 6006-00/D0/BT用延長棒 カノマックス(KANOMAX)

    6006-00/D0/BT用延長棒

    カノマックス(KANOMAX)
    ¥3,498税込¥3,848
    1式
    10日以内出荷
  • 携帯型風速計アネモマスター カノマックス(KANOMAX)

    携帯型風速計アネモマスター

    カノマックス(KANOMAX)(1件のレビュー)
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    高い信頼性とシンプルな操作性を実現したコンパクト風速計の決定版。 余分な機能を取り除いた、コンパクト&シンプル設計の風速計です。 手の平にすっぽりと収まるデザインで、持ち運びに便利です。(JIS T8202 適合) 風速0.01~20 m/s、温度-20~70℃の測定範囲を実現。多様な測定ニーズに対応可能です。 風速素子には、上位モデルと同じ安定性の高い白金巻線を採用。 耐久性が極めて高く、信頼のおける計測が可能です。 温度補償回路を内蔵し、風温変化に対しての追従性も抜群です。
    用途レンジフード・換気扇などの風速測定、サーキュレーター・扇風機など省エネ対策のための風速計測、工業製品の生産工程における冷却・乾燥・除じんなど様々な生産設備の風速確認・調整、冷却ファンを用いた製品の風速検査や送風機の性能試験など、風が関連する製品の各種検査や開発
  • キャリングケース(6006-00/D0/BT用) カノマックス(KANOMAX)

    キャリングケース(6006-00/D0/BT用)

    カノマックス(KANOMAX)
    ¥8,298税込¥9,128
    1式
    10日以内出荷
  • 6006ホルダー(6006-BT/D0用) カノマックス(KANOMAX)

    6006ホルダー(6006-BT/D0用)

    カノマックス(KANOMAX)
    ¥7,598税込¥8,358
    1式
    10日以内出荷