カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • LEDIL
  • JST(日本圧着端子製造)(12)
  • コーセル(2)
  • TDKラムダ(2)
  • CREE(2)
  • DATA POWER TECHNOLOGY(1)
  • WUBEN(ウーベン)(2)
  • 三菱ふそう(172)
  • ホンダ(82)
  • スバル(35)
  • オカムラ(岡村製作所)(18)
  • カナツー(7)
  • 日野自動車(7)
  • サンドビック(6)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(6)
  • BMW(5)
  • CEJN(セイン)(5)
  • トヨタ(3)
  • AMPHENOL(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xhp」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDiL LEDレンズ XHP50シリーズのLED用 LEDILLEDiL LEDレンズ XHP50シリーズのLED用LEDIL
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:Seanna●発光パターン:円形●ビュー角:3.32 °●添付方法:ピン、ねじ●併用可能製品:XHP50シリーズのLED●寸法:152.6 (Dia.) x 79mm●透明/拡散:クリア●直径:152.6mm●高さ:79mm●生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL SEANNA-AシリーズLEDレンズ. LEDiL製のSEANNA-Aシリーズは、直径152.6 mmの単一LEDレンズのファミリです。 一次のTIRレンズと二次のフレネルレンズで構成されています。 これらのレンズを組み合わせることで、性能と効率が最大限に発揮されます。 25 mで最高800 cd/lmのピーク値を備えています。また、LEDに応じて1 °~3 °の狭いスポットがあります。 光学等級のPMMAを使用して製造されたSEANNA-Aレンズは、紫外線と温度に対して高い耐性を備えています。 SEANNA-Aレンズは、多様なLEDと併用できるように設計及び最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。RoHS指令(10物質対応)対応