LEM
LEMのページです。LEMは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在107件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
質量(g)60
出力電圧(V)±4
消費電流(mA)±15
絶縁抵抗(MΩ)500VDC:1000(最小)
電流範囲(A)-150~150
保管温度範囲(℃)-25~80
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-10~80
供給電圧(V)±15(±5%)
公称放電電流(A)50
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
LA-Pシリーズ.連続電流、交流電流、パルス電流、混合電流測定用の補償型クローズドループホール効果電流トランスデューサ.優れたダイナミック性能優れた直線性と低い温度ドリフト入力と測定回路間のガルバニック絶縁基板実装本体の材質はUL94-V0に準拠するプラスチック
シリーズLA
全幅(mm)36.6
全高(mm)27.6
センサー(技術)クローズループ
電源電圧(V)12→15
入力電流(A)70
動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流50mArms
全体的な深さ(mm)14.45
巻数比2.917361111
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
LEM 設定可能ロゴスキー Coil デジタル処理用信号コンディショナです。ダイナミックレンジ、精度、汎用性を兼ね備えています。変電所、電力測定、障害検出で幅広く使用されています。DIN レールアセンブリ向けのコンパクト設計 高精度クラス 選択 / 編集ボタンを使用してユーザーが設定します 2 色赤色によるクリアなステータス表示
仕様●トランスタイプ:DINレール取付●電源電圧:24 V dc●実装タイプ:DINレール取り付け
アズワン品番65-7300-24
1個
¥41,980
税込¥46,178
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
精度0.9%
定格電流(A)0.01
電源電圧(V)DC12~15
動作温度(℃)0~70
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
質量(g)22
消費電流(mA)10
電流範囲(A)0~±36
保管温度範囲(℃)-40~90
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~85
供給電圧(V)±15(±5%)
公称放電電流(A)25
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
質量(g)60
出力電圧(V)±4
消費電流(mA)±15
絶縁抵抗(MΩ)500VDC:1000(最小)
電流範囲(A)-600~600
保管温度範囲(℃)-25~80
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-10~80
供給電圧(V)±15(±5%)
公称放電電流(A)200
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
質量(g)75
出力電圧(V)±4
消費電流(mA)±15
絶縁抵抗(MΩ)500VDC:500(最小)
電流範囲(A)-300~300
保管温度範囲(℃)-25~85
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-25~85
供給電圧(V)±15(±5%)
公称放電電流(A)100
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
EN50178.CAS/CASR/CKSRシリーズ電流トランスデューサ.このシリーズは、小型で6→50Aの電流を測定できるように設計されています。クローズドループフラックスゲート技術に基づいて、精度が向上しています。.直流・交流電流測定用基板実装低温度ドリフト
シリーズCKSR
全幅(mm)21.91
全高(mm)16.5
センサー(技術)クローズループ
電源電圧(V)5.25
入力電流(A)50
動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
全体的な深さ(mm)13.4
巻数比2.084027778
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
HX-NPシリーズ.低消費電力優れたノイズ耐性デュアルプライマリオプション本体材質UL94-V0基板実装動作温度範囲:-20→+85℃
寸法(mm)ボア:1
シリーズHX
全幅(mm)19
全高(mm)20
センサー(技術)オープンループ
電源電圧(V)15
入力電流(A)10
動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-25
RoHS指令(10物質対応)対応
全体的な深さ(mm)30.2
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
HAL-SLEM変流器
寸法(mm)ボア:20×15
取付方式パネル取付
シリーズHAL
全幅(mm)41.27
全高(mm)41
センサー(技術)オープンループ
電源電圧(V)15
入力電流(A)100
動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-25
RoHS指令(10物質対応)対応
全体的な深さ(mm)31.3
巻数比4.167361111
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
LA-Sシリーズ.連続、交流、パルス、混合電流の測定入力と測定回路間がガルバニック絶縁自己消火性プラスチック製ハウジングUL94-V0動作温度範囲:-10→+85℃
寸法(mm)ボア:25.5
取付方式パネル取付
シリーズLA
全幅(mm)86
全高(mm)73.4
センサー(技術)クローズループ
電源電圧(V)12→15
入力電流(A)500
動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-10
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流120mArms(アームズ)
全体的な深さ(mm)46.4
巻数比20.83402778
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
LF-Sシリーズ.LF-Sシリーズ電流センサは、AC/DC/パルス電流の電子測定用で、一次回路と二次回路間がガルバニック絶縁されています。産業用途向けに設計されています。.AC/DC/パルス電流の測定高精度-クローズドループ高ノイズ耐性低温度ドリフト過電流耐量応答時間の最適化広い帯域幅複数の取り付けオプション本体材質:プラスチック(UL94-V0準拠)使用温度範囲:-10→+70℃
寸法(mm)ボア:30.2
取付方式パネル取付
全幅(mm)80
全高(mm)70.3
センサー(技術)クローズループ
電源電圧(V)15→24
入力電流(A)800
動作温度(℃)(Max)+70、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流100mArms
全体的な深さ(mm)40
巻数比33.33402778
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
信号準備機能を内蔵したAC/DCトランスです。VFD及びSCR波長Wavelengthを測定します。電気的絶縁。実際の出力:電圧又は電流。過剰な損失はありません。直径32mmまでのケーブルエントリ。簡単な取り付け
寸法(mm)ボア:32
取付方式パネル取付
シリーズDHR
全幅(mm)90
全高(mm)70
センサー(技術)オープンループ
電源電圧(V)20→50dc
出力電流(mA)4→20
入力電流(A)200
動作温度(℃)(Max)+70、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
全体的な深さ(mm)25
巻数比8.334027778
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
HXSシリーズ.自社ASICに基づいて設計された基板取付型ホール効果電流トランスデューサです。.交流、直流、パルス、それらの混合などの測定5V単電源電流低消費電力極めて低プロファイルイン/アウト参照積分次使用温度範囲:-40→+85℃(但し、NP/SP2装置は-40→105℃)
全幅(mm)16.7
全高(mm)10.7
センサー(技術)オープンループ
電源電圧(V)5
入力電流(A)60
動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
全体的な深さ(mm)18.7
巻数比2.500694444
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
LA-Pシリーズ.連続電流、交流電流、パルス電流、混合電流測定用の補償型クローズドループホール効果電流トランスデューサ.優れたダイナミック性能優れた直線性と低い温度ドリフト入力と測定回路間のガルバニック絶縁基板実装本体の材質はUL94-V0に準拠するプラスチック
寸法(mm)ボア:13×11
シリーズLA
全幅(mm)48.4
全高(mm)33.6
センサー(技術)クローズループ
電源電圧(V)12→15
入力電流(A)200
動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流125mArms(アーム)
全体的な深さ(mm)21.4
巻数比8.334027778
1個
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
HTFSSeries.PCBmountingHallEffectcurrenttransducersdesignedaroundaproprietaryASIC.AC,DC,andmixedcurrentmeasurementUnipolar5VsupplyLowpowerconsumptionExtremelylowprofileReferencein/outRatiometricoutput(Vcc/2)ThePversionhasafixingvia4holesTheP/SP2versionhasafixingvia4solderpins
寸法(mm)ボア:22
シリーズHTFS
全幅(mm)40
全高(mm)46
センサー(技術)オープンループ
電源電圧(V)5
入力電流(A)300
動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
全体的な深さ(mm)17
巻数比12.50069444
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
HAL-SLEM変流器
寸法(mm)ボア:20×15
取付方式パネル取付
シリーズHAL
全幅(mm)41.27
全高(mm)41
センサー(技術)オープンループ
電源電圧(V)15
入力電流(A)400
動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-25
RoHS指令(10物質対応)対応
全体的な深さ(mm)31.3
巻数比41.66736111
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
EN50178.CAS/CASR/CKSRシリーズ電流トランスデューサ.このシリーズは、小型で6→50Aの電流を測定できるように設計されています。クローズドループフラックスゲート技術に基づいて、精度が向上しています。.直流・交流電流測定用基板実装低温度ドリフト
全幅(mm)21.91
全高(mm)16.5
センサー(技術)クローズループ
電源電圧(V)5.25
入力電流(A)15
動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
全体的な深さ(mm)13.4
巻数比0.6256944444
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
HAL-SLEM変流器
寸法(mm)ボア:20×15
取付方式パネル取付
全幅(mm)41.27
全高(mm)41
センサー(技術)オープンループ
電源電圧(V)15
入力電流(A)200
動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-25
RoHS指令(10物質対応)対応
全体的な深さ(mm)31.3
巻数比25.00069444
1個
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
信号準備機能を内蔵したAC/DCトランスです。VFD及びSCR波長Wavelengthを測定します。電気的絶縁。実際の出力:電圧又は電流。過剰な損失はありません。直径32mmまでのケーブルエントリ。簡単な取り付け
寸法(mm)ボア:32
取付方式パネル取付
シリーズDHR
全幅(mm)90
全高(mm)70
センサー(技術)オープンループ
電源電圧(V)20→50dc
出力電流(mA)4→20
入力電流(A)1000
動作温度(℃)(Max)+70、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
全体的な深さ(mm)25
巻数比41.66736111
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
LA-Pシリーズ.連続電流、交流電流、パルス電流、混合電流測定用の補償型クローズドループホール効果電流トランスデューサ.優れたダイナミック性能優れた直線性と低い温度ドリフト入力と測定回路間のガルバニック絶縁基板実装本体の材質はUL94-V0に準拠するプラスチック
寸法(mm)ボア:12.7×7
シリーズLA
全幅(mm)36.5
全高(mm)27.6
センサー(技術)クローズループ
電源電圧(V)12→15
入力電流(A)150
動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流50mArms
全体的な深さ(mm)14.45
巻数比6.250694444
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
EN50178.CAS/CASR/CKSRシリーズ電流トランスデューサ.このシリーズは、小型で6→50Aの電流を測定できるように設計されています。クローズドループフラックスゲート技術に基づいて、精度が向上しています。.直流・交流電流測定用基板実装低温度ドリフト
シリーズCKSR
全幅(mm)21.91
全高(mm)16.5
センサー(技術)クローズループ
電源電圧(V)5.25
入力電流(A)6
動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
全体的な深さ(mm)13.4
巻数比0.2506944444
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
LAS-Pシリーズ.コンパクトな基板実装デザインEta技術外部基準入力(品番:435-8779435-8779)非常に低い温度ドリフト幅広い周波数応答優れたノイズ耐性電流過負荷容量本体の材質はUL94-V0に準拠するプラスチック
シリーズLAS
全幅(mm)33.3
全高(mm)21
電源電圧(V)5
入力電流(A)150
動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
全体的な深さ(mm)30.2
巻数比6.250694444
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
LAH-Pシリーズ.AC、DC、パルス電流の測定電源と測定回路間をガルバニック絶縁本体の材質はUL94-V0に準拠するプラスチック基板実装これらのトランスデューサはEN50178に適合
シリーズLAH
全幅(mm)33.3
全高(mm)21
センサー(技術)クローズループ
電源電圧(V)12→15
入力電流(A)25
動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-25
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流25mArms(アーム数
全体的な深さ(mm)10
巻数比1.042361111
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
LA-Sシリーズ.連続、交流、パルス、混合電流の測定入力と測定回路間がガルバニック絶縁自己消火性プラスチック製ハウジングUL94-V0動作温度範囲:-10→+85℃
寸法(mm)ボア:22.7×17.4
取付方式パネル取付
全幅(mm)66
全高(mm)56.3
センサー(技術)クローズループ
電源電圧(V)12→15
入力電流(A)300
動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-10
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流100mArms
全体的な深さ(mm)56.5
巻数比12.50069444
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
HTFSSeries.PCBmountingHallEffectcurrenttransducersdesignedaroundaproprietaryASIC.AC,DC,andmixedcurrentmeasurementUnipolar5VsupplyLowpowerconsumptionExtremelylowprofileReferencein/outRatiometricoutput(Vcc/2)ThePversionhasafixingvia4holesTheP/SP2versionhasafixingvia4solderpins
寸法(mm)ボア:22
シリーズHTFS
全幅(mm)40
全高(mm)46.3
センサー(技術)オープンループ
電源電圧(V)5
入力電流(A)600
動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
全体的な深さ(mm)17
巻数比25.00069444
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
LA-Pシリーズ.連続電流、交流電流、パルス電流、混合電流測定用の補償型クローズドループホール効果電流トランスデューサ.優れたダイナミック性能優れた直線性と低い温度ドリフト入力と測定回路間のガルバニック絶縁基板実装本体の材質はUL94-V0に準拠するプラスチック
寸法(mm)ボア:12.7×7
全幅(mm)36.5
全高(mm)27.6
センサー(技術)クローズループ
電源電圧(V)12→15
入力電流(A)160
動作温度(℃)(Max)+70、(Min)-25
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流100mArms
全体的な深さ(mm)14.45
巻数比6.667361111
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
EN50178.CAS/CASR/CKSRシリーズ電流トランスデューサ.このシリーズは、小型で6→50Aの電流を測定できるように設計されています。クローズドループフラックスゲート技術に基づいて、精度が向上しています。.直流・交流電流測定用基板実装低温度ドリフト
シリーズCASR
全幅(mm)21.91
全高(mm)16.5
センサー(技術)クローズループ
電源電圧(V)5.25
入力電流(A)6
動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
全体的な深さ(mm)13.4
巻数比0.2506944444
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
HAIS-Pシリーズ.専有のASICに基づいて設計された基板実装ホール効果電流センサです。.AC、DCと混合電流の測定単極5V電源低消費電力超低プロファイル基準電圧入力/出力ケーブル又はバスバー用の1次開口部
寸法(mm)ボア:15×8
シリーズHAIS
全幅(mm)33
全高(mm)29.5
センサー(技術)オープンループ
電源電圧(V)5
入力電流(A)600
動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
全体的な深さ(mm)14
巻数比25.00069444
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
HXSシリーズ.自社ASICに基づいて設計された基板取付型ホール効果電流トランスデューサです。.交流、直流、パルス、それらの混合などの測定5V単電源電流低消費電力極めて低プロファイルイン/アウト参照積分次使用温度範囲:-40→+85℃(但し、NP/SP2装置は-40→105℃)
シリーズHXS
全幅(mm)16.7
全高(mm)10.7
センサー(技術)オープンループ
電源電圧(V)5
入力電流(A)150
動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
全体的な深さ(mm)18.7
巻数比6.250694444
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
EN50178.CAS/CASR/CKSRシリーズ電流トランスデューサ.このシリーズは、小型で6→50Aの電流を測定できるように設計されています。クローズドループフラックスゲート技術に基づいて、精度が向上しています。.直流・交流電流測定用基板実装低温度ドリフト
シリーズCKSR
全幅(mm)21.91
全高(mm)16.5
センサー(技術)クローズループ
電源電圧(V)5.25
入力電流(A)15
動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
全体的な深さ(mm)13.4
巻数比0.6256944444
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
信号準備機能を内蔵したAC/DCトランスです。VFD及びSCR波長Wavelengthを測定します。電気的絶縁。実際の出力:電圧又は電流。過剰な損失はありません。直径32mmまでのケーブルエントリ。簡単な取り付け
寸法(mm)ボア:32
シリーズDHR
全幅(mm)90
電源電圧20→50Vdc
全高(mm)70
センサー(技術)オープンループ
入力電流(A)500
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+70
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流4→20mA
全体的な深さ(mm)25
巻数比20.83402778
1個
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
独自のPriME技術を用いたスプリットコアAC電流トランスデューサです。真の実効値(TrueRMS)測定を採用します。。レトロフィットに最適なスプリットコア。極めて軽量。ループ電源。0-5V、0-10Vの出力が可能。測定範囲を選択可能。電圧出力を選択可能。真の実効値(TrueRMS)測定。パネル取り付け
寸法(mm)ボア:18
シリーズAPR
全幅(mm)67
全高(mm)69
センサー(技術)クローズループ
電源電圧(V)24dc
入力電流(A)102550
動作温度(℃)(Max)+60、(Min)-20
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流0→5V、0→10V
全体的な深さ(mm)55
巻数比2.084027778
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
EN50178.CAS/CASR/CKSRシリーズ電流トランスデューサ.このシリーズは、小型で6→50Aの電流を測定できるように設計されています。クローズドループフラックスゲート技術に基づいて、精度が向上しています。.直流・交流電流測定用基板実装低温度ドリフト
シリーズCKSR
全幅(mm)21.91
全高(mm)16.5
センサー(技術)クローズループ
電源電圧(V)5.25
入力電流(A)25
動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
全体的な深さ(mm)13.4
巻数比1.042361111
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
EN50178.CAS/CASR/CKSRシリーズ電流トランスデューサ.このシリーズは、小型で6→50Aの電流を測定できるように設計されています。クローズドループフラックスゲート技術に基づいて、精度が向上しています。.直流・交流電流測定用基板実装低温度ドリフト
シリーズCASR
全幅(mm)21.91
全高(mm)16.5
センサー(技術)クローズループ
電源電圧(V)5.25
入力電流(A)25
動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
全体的な深さ(mm)13.4
巻数比1.042361111
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
基板実装.DC、AC、パルス電流の電子計測に使用でき、一次回路と二次回路間がガルバニック絶縁されています。.一次回路と二次回路間がガルバニック絶縁されているホール効果デバイス自己消火性プラスチック製ケースACとDCのインプラント回路に関連する電圧測定に最適電圧を測定するには、一次回路に外部抵抗器を直列に挿入する必要があります瞬時に出力DC電源装置、UPS、計量器、メーターとリレーシステムに最適クローズドループ制御
全幅(mm)26
全高(mm)16.45
センサー(技術)クローズループ
電源電圧(V)12→15
出力電流(mA)25
入力電流(A)14
動作温度(℃)(Max)+70、(Min)0
RoHS指令(10物質対応)対応
全体的な深さ(mm)29.2
巻数比0.5840277778
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
HY-P、LEM変流器
寸法(mm)ボア:0.7
シリーズHY
全幅(mm)36
全高(mm)23
センサー(技術)オープンループ
電源電圧(V)12→15
入力電流(A)5
動作温度(℃)(Max)+80、(Min)-10
RoHS指令(10物質対応)対応
全体的な深さ(mm)12
巻数比0.6256944444
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
オープンループ電流トランスデューサ。ホール効果測定原理。DC、AC、パルス電流の測定用。一次回路と二次回路の間にガルバニック絶縁。筐体に絶縁自己消火性UL94-V0等級の材質を採用
寸法(mm)ボア:22
全幅(mm)40
全高(mm)46
センサー(技術)オープンループ
電源電圧(V)5
入力電流(A)1200
動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
全体的な深さ(mm)17
巻数比50.00069444
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
HAS-Pシリーズ.単極ホール効果電流測定器差込み導体の測定出力電圧:±4V複雑な信号を測定できる高精度・良好な直線性低温度ドリフト本体材質:プラスチック/PC-PBT使用温度範囲:-10→+80℃二次側コネクタ:品番:543-7738543-7738
寸法(mm)ボア:20.4×10.4
取付方式パネル取付
シリーズHAS
全幅(mm)40
全高(mm)30
センサー(技術)オープンループ
電源電圧(V)15
入力電流(A)200
動作温度(℃)(Max)+80、(Min)-10
RoHS指令(10物質対応)対応
全体的な深さ(mm)30
巻数比25.00069444
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷