カテゴリ

  • 制御機器(106)
絞り込み
ブランド
  • LEM
  • モノタロウ(38)
  • メディアカバーマーケット(6,871)
  • SIEMENS(3,503)
  • KEMET(2,636)
  • TOSTEM(LIXIL)(2,247)
  • SMC(2,113)
  • onsemi(2,109)
  • 三菱ふそう(1,947)
  • ホンダ(1,519)
  • RS PRO(1,386)
  • brembo(1,250)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1,228)
  • ミドリ安全(1,090)
  • KANA(片山チエン)(1,031)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(955)
  • Triumph(841)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(809)
  • AMPHENOL(777)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(675)
  • APEM(640)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(97)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「EM」の検索結果

関連キーワード
106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HAS 50-S LEMHAS 50-SLEM
4,498税込4,948
1個
当日出荷
質量(g)60出力電圧(V)±4消費電流(mA)±15絶縁抵抗(MΩ)500VDC:1000(最小)電流範囲(A)-150~150保管温度範囲(℃)-25~80RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~80供給電圧(V)±15(±5%)公称放電電流(A)50
LEM 電流センサ HATシリーズ LEMLEM 電流センサ HATシリーズLEM
9,898税込10,888
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LV 25-P LEMLV 25-PLEM
10,980税込12,078
1個
当日出荷
精度0.9%定格電流(A)0.01電源電圧(V)DC12~15動作温度(℃)0~70RoHS指令(10物質対応)対応
HAL 100-S LEMHAL 100-SLEM
9,998税込10,998
1個
当日出荷
質量(g)75出力電圧(V)±4消費電流(mA)±15絶縁抵抗(MΩ)500VDC:500(最小)電流範囲(A)-300~300保管温度範囲(℃)-25~85RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~85供給電圧(V)±15(±5%)公称放電電流(A)100
LEM 変流器 入力電流:50A 150:1 パネル取り付け, HAL 50-S LEMLEM 変流器 入力電流:50A 150:1 パネル取り付け, HAL 50-SLEM
6,798税込7,478特価
1個
当日出荷
HAL-SLEM変流器
寸法(mm)ボア:20×15取付方式パネル取付シリーズHAL全幅(mm)41.27全高(mm)41センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)15入力電流(A)50動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-25全体的な深さ(mm)27.5巻数比6.250694444
LF 1005-S LEMLF 1005-SLEM
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
LEM 電流センサ LEMLEM 電流センサLEM
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
LEM 変流器 入力電流:70A 70:1 基板実装, LA 55-P LEMLEM 変流器 入力電流:70A 70:1 基板実装, LA 55-PLEM
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
LA-Pシリーズ.連続電流、交流電流、パルス電流、混合電流測定用の補償型クローズドループホール効果電流トランスデューサ.優れたダイナミック性能優れた直線性と低い温度ドリフト入力と測定回路間のガルバニック絶縁基板実装本体の材質はUL94-V0に準拠するプラスチック
シリーズLA全幅(mm)36.6全高(mm)27.6センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)12→15入力電流(A)70動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応出力電流50mArms全体的な深さ(mm)14.45巻数比2.917361111
LA 25-NP LEMLA 25-NPLEM
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
質量(g)22消費電流(mA)10電流範囲(A)0~±36保管温度範囲(℃)-40~90RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85供給電圧(V)±15(±5%)公称放電電流(A)25
LEM 変流器 入力電流:14A 14:1 基板実装, LV 25-P LEMLEM 変流器 入力電流:14A 14:1 基板実装, LV 25-PLEM
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
基板実装.DC、AC、パルス電流の電子計測に使用でき、一次回路と二次回路間がガルバニック絶縁されています。.一次回路と二次回路間がガルバニック絶縁されているホール効果デバイス自己消火性プラスチック製ケースACとDCのインプラント回路に関連する電圧測定に最適電圧を測定するには、一次回路に外部抵抗器を直列に挿入する必要があります瞬時に出力DC電源装置、UPS、計量器、メーターとリレーシステムに最適クローズドループ制御
全幅(mm)26全高(mm)16.45センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)12→15出力電流(mA)25入力電流(A)14動作温度(℃)(Max)+70、(Min)0RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)29.2巻数比0.5840277778
LEM 変流器 入力電流:200A 200:1 パネル取り付け, LF 205-S/SP3 LEMLEM 変流器 入力電流:200A 200:1 パネル取り付け, LF 205-S/SP3LEM
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
LF-Sシリーズ.LF-Sシリーズ電流センサは、AC/DC/パルス電流の電子測定用で、一次回路と二次回路間がガルバニック絶縁されています。産業用途向けに設計されています。.AC/DC/パルス電流の測定高精度-クローズドループ高ノイズ耐性低温度ドリフト過電流耐量応答時間の最適化広い帯域幅複数の取り付けオプション本体材質:プラスチック(UL94-V0準拠)使用温度範囲:-10→+70℃
寸法(mm)ボア:15.5取付方式パネル取付全幅(mm)61全高(mm)51.63センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)12→15入力電流(A)200動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応出力電流100mArms全体的な深さ(mm)36.5巻数比8.334027778
LA 125-P LEMLA 125-PLEM
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
質量(g)40消費電流(mA)16電流範囲(A)0~±200保管温度範囲(℃)-40~90RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85供給電圧(V)±12~15(±5%)公称放電電流(A)125
HTFS 200-P LEMHTFS 200-PLEM
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HAS 100-S LEMHAS 100-SLEM
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
質量(g)60出力電圧(V)±4消費電流(mA)±15絶縁抵抗(MΩ)500VDC:1000(最小)電流範囲(A)-300~300保管温度範囲(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~80供給電圧(V)±15(±5%)公称放電電流(A)100
HAS 200-S LEMHAS 200-SLEM
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
質量(g)60出力電圧(V)±4消費電流(mA)±15絶縁抵抗(MΩ)500VDC:1000(最小)電流範囲(A)-600~600保管温度範囲(℃)-25~80RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~80供給電圧(V)±15(±5%)公称放電電流(A)200
HAL 50-S LEMHAL 50-SLEM
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CKSR 6-NP LEMCKSR 6-NPLEM
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
質量(g)9温度(℃)一次導体温度:110出力電圧(V)0~5電源電圧(V)5DC(二次)電流範囲(A)-20~20定格一次電流(A)20(最大)保管温度範囲(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~105供給電圧(V)(最小)4.75、(標準)5、(最大)5.25公称放電電流(A)6適合電圧(kV)静電放電:4
CKSR 25-NP LEMCKSR 25-NPLEM
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CASR 6-NP LEMCASR 6-NPLEM
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LEM 変流器 入力電流:25A 25:1 基板実装, LAH25-NP LEMLEM 変流器 入力電流:25A 25:1 基板実装, LAH25-NPLEM
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
LAH-Pシリーズ.AC、DC、パルス電流の測定電源と測定回路間をガルバニック絶縁本体の材質はUL94-V0に準拠するプラスチック基板実装これらのトランスデューサはEN50178に適合
シリーズLAH全幅(mm)33.3全高(mm)21センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)12→15入力電流(A)25動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-25RoHS指令(10物質対応)対応出力電流25mArms(アーム数全体的な深さ(mm)10巻数比1.042361111
LF 205-S LEMLF 205-SLEM
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LA 305-S LEMLA 305-SLEM
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LA 100-P LEMLA 100-PLEM
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
質量(g)18消費電流(mA)(最小)8、(標準)10、(最大)12電流範囲(A)0~±150保管温度範囲(℃)-40~90RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85供給電圧(V)±12~15(±5%)公称放電電流(A)100
CKSR 50-NP LEMCKSR 50-NPLEM
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CAS 15-NP LEMCAS 15-NPLEM
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
質量(g)9温度(℃)一次導体温度:110出力電圧(V)0~5電源電圧(V)7DC(二次)電流範囲(A)-51~51定格一次電流(A)20(最大)保管温度範囲(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85供給電圧(V)(最小)4.75、(標準)5、(最大)5.25公称放電電流(A)15適合電圧(kV)静電放電:4
LEM 変流器 入力電流:400A 1000:1 パネル取り付け, HAL 400-S LEMLEM 変流器 入力電流:400A 1000:1 パネル取り付け, HAL 400-SLEM
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
HAL-SLEM変流器
寸法(mm)ボア:20×15取付方式パネル取付シリーズHAL全幅(mm)41.27全高(mm)41センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)15入力電流(A)400動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-25RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)31.3巻数比41.66736111
LEM 変流器 入力電流:200A 600:1 パネル取り付け, HAL 200-S LEMLEM 変流器 入力電流:200A 600:1 パネル取り付け, HAL 200-SLEM
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
HAL-SLEM変流器
寸法(mm)ボア:20×15取付方式パネル取付全幅(mm)41.27全高(mm)41センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)15入力電流(A)200動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-25RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)31.3巻数比25.00069444
LEM 変流器 入力電流:5A 15:1 基板実装, HY 5-P LEMLEM 変流器 入力電流:5A 15:1 基板実装, HY 5-PLEM
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
HY-P、LEM変流器
寸法(mm)ボア:0.7シリーズHY全幅(mm)36全高(mm)23センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)12→15入力電流(A)5動作温度(℃)(Max)+80、(Min)-10RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)12巻数比0.6256944444
LEM 変流器 入力電流:100A 100:1 パネル取り付け, HAL 100-S LEMLEM 変流器 入力電流:100A 100:1 パネル取り付け, HAL 100-SLEM
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
HAL-SLEM変流器
寸法(mm)ボア:20×15取付方式パネル取付シリーズHAL全幅(mm)41.27全高(mm)41センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)15入力電流(A)100動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-25RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)31.3巻数比4.167361111
LEM 変流器 入力電流:200A 200:1 パネル取り付け, DHR 200 C420 LEMLEM 変流器 入力電流:200A 200:1 パネル取り付け, DHR 200 C420LEM
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
信号準備機能を内蔵したAC/DCトランスですVFD及びSCR波長Wavelengthを測定します電気的絶縁実際の出力:電圧又は電流過剰な損失はありません直径32mmまでのケーブルエントリ簡単な取り付け
寸法(mm)ボア:32取付方式パネル取付シリーズDHR全幅(mm)90全高(mm)70センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)20→50dc出力電流(mA)4→20入力電流(A)200動作温度(℃)(Max)+70、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)25巻数比8.334027778
LEM 変流器 入力電流:60A 60:1 基板実装, HXS 20-NP LEMLEM 変流器 入力電流:60A 60:1 基板実装, HXS 20-NPLEM
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
HXSシリーズ.自社ASICに基づいて設計された基板取付型ホール効果電流トランスデューサです。.交流、直流、パルス、それらの混合などの測定5V単電源電流低消費電力極めて低プロファイルイン/アウト参照積分次使用温度範囲:-40→+85℃(但し、NP/SP2装置は-40→105℃)
全幅(mm)16.7全高(mm)10.7センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)5入力電流(A)60動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)18.7巻数比2.500694444
LEM 変流器 入力電流:160A 160:1 基板実装, LA 100P/SP13 LEMLEM 変流器 入力電流:160A 160:1 基板実装, LA 100P/SP13LEM
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
LA-Pシリーズ.連続電流、交流電流、パルス電流、混合電流測定用の補償型クローズドループホール効果電流トランスデューサ.優れたダイナミック性能優れた直線性と低い温度ドリフト入力と測定回路間のガルバニック絶縁基板実装本体の材質はUL94-V0に準拠するプラスチック
寸法(mm)ボア:12.7×7全幅(mm)36.5全高(mm)27.6センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)12→15入力電流(A)160動作温度(℃)(Max)+70、(Min)-25RoHS指令(10物質対応)対応出力電流100mArms全体的な深さ(mm)14.45巻数比6.667361111
LEM 変流器 入力電流:6A 6:1 基板実装, CASR 6-NP LEMLEM 変流器 入力電流:6A 6:1 基板実装, CASR 6-NPLEM
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
EN50178.CAS/CASR/CKSRシリーズ電流トランスデューサ.このシリーズは、小型で6→50Aの電流を測定できるように設計されています。クローズドループフラックスゲート技術に基づいて、精度が向上しています。.直流・交流電流測定用基板実装低温度ドリフト
シリーズCASR全幅(mm)21.91全高(mm)16.5センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)5.25入力電流(A)6動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)13.4巻数比0.2506944444
LEM 変流器 入力電流:25A 25:1 基板実装, CKSR 25-NP LEMLEM 変流器 入力電流:25A 25:1 基板実装, CKSR 25-NPLEM
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
EN50178.CAS/CASR/CKSRシリーズ電流トランスデューサ.このシリーズは、小型で6→50Aの電流を測定できるように設計されています。クローズドループフラックスゲート技術に基づいて、精度が向上しています。.直流・交流電流測定用基板実装低温度ドリフト
シリーズCKSR全幅(mm)21.91全高(mm)16.5センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)5.25入力電流(A)25動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)13.4巻数比1.042361111
LEM 変流器 入力電流:1200A 1200:1 基板実装, HTFS 800-P LEMLEM 変流器 入力電流:1200A 1200:1 基板実装, HTFS 800-PLEM
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
オープンループ電流トランスデューサホール効果測定原理DC、AC、パルス電流の測定用一次回路と二次回路の間にガルバニック絶縁筐体に絶縁自己消火性UL94-V0等級の材質を採用
寸法(mm)ボア:22全幅(mm)40全高(mm)46センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)5入力電流(A)1200動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)17巻数比50.00069444
LEM 変流器 入力電流:50A 50:1 パネル取り付け, HAS 50S LEMLEM 変流器 入力電流:50A 50:1 パネル取り付け, HAS 50SLEM
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
HAS-Pシリーズ.単極ホール効果電流測定器差込み導体の測定出力電圧:±4V複雑な信号を測定できる高精度・良好な直線性低温度ドリフト本体材質:プラスチック/PC-PBT使用温度範囲:-10→+80℃二次側コネクタ:品番:543-7738543-7738
寸法(mm)ボア:20.4×10.4取付方式パネル取付全幅(mm)40全高(mm)30センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)15入力電流(A)50動作温度(℃)(Max)+80、(Min)-10RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)30巻数比2.084027778
LEM 変流器 入力電流:150A 150:1 基板実装, HAIS 50-P LEMLEM 変流器 入力電流:150A 150:1 基板実装, HAIS 50-PLEM
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
HAIS-Pシリーズ.専有のASICに基づいて設計された基板実装ホール効果電流センサです。.AC、DCと混合電流の測定単極5V電源低消費電力超低プロファイル基準電圧入力/出力ケーブル又はバスバー用の1次開口部
寸法(mm)ボア:15×8全幅(mm)33全高(mm)29.5センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)5入力電流(A)150動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)14巻数比6.250694444
LEM 変流器 入力電流:50A 50:1 基板実装, CKSR 50-NP LEMLEM 変流器 入力電流:50A 50:1 基板実装, CKSR 50-NPLEM
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
EN50178.CAS/CASR/CKSRシリーズ電流トランスデューサ.このシリーズは、小型で6→50Aの電流を測定できるように設計されています。クローズドループフラックスゲート技術に基づいて、精度が向上しています。.直流・交流電流測定用基板実装低温度ドリフト
シリーズCKSR全幅(mm)21.91全高(mm)16.5センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)5.25入力電流(A)50動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)13.4巻数比2.084027778
LEM 変流器 入力電流:800A 800:1 パネル取り付け, LF 505S LEMLEM 変流器 入力電流:800A 800:1 パネル取り付け, LF 505SLEM
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
LF-Sシリーズ.LF-Sシリーズ電流センサは、AC/DC/パルス電流の電子測定用で、一次回路と二次回路間がガルバニック絶縁されています。産業用途向けに設計されています。.AC/DC/パルス電流の測定高精度-クローズドループ高ノイズ耐性低温度ドリフト過電流耐量応答時間の最適化広い帯域幅複数の取り付けオプション本体材質:プラスチック(UL94-V0準拠)使用温度範囲:-10→+70℃
寸法(mm)ボア:30.2取付方式パネル取付全幅(mm)80全高(mm)70.3センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)15→24入力電流(A)800動作温度(℃)(Max)+70、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応出力電流100mArms全体的な深さ(mm)40巻数比33.33402778
LEM 変流器 入力電流:1000A 1000:1 パネル取り付け, DHR 1000 C420 LEMLEM 変流器 入力電流:1000A 1000:1 パネル取り付け, DHR 1000 C420LEM
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
信号準備機能を内蔵したAC/DCトランスですVFD及びSCR波長Wavelengthを測定します電気的絶縁実際の出力:電圧又は電流過剰な損失はありません直径32mmまでのケーブルエントリ簡単な取り付け
寸法(mm)ボア:32取付方式パネル取付シリーズDHR全幅(mm)90全高(mm)70センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)20→50dc出力電流(mA)4→20入力電流(A)1000動作温度(℃)(Max)+70、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)25巻数比41.66736111