カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • LEM
  • モノタロウ(1)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(232)
  • RS PRO(175)
  • 富士インパルス(71)
  • SMC(63)
  • ADVANTEC(56)
  • SPARKFUN(39)
  • アズワン(37)
  • Festo(37)
  • TGK(東京硝子器械)(36)
  • 潤工社(31)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(31)
  • フロン工業(27)
  • 未来工業(26)
  • タクミナ(25)
  • 三商(23)
  • フジキン(22)
  • CKD(21)
  • オカムラ(岡村製作所)(21)
  • エレコム(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FEP」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEM 変流器 入力電流:300A 300:1 基板実装, HTFS 200-P LEMLEM 変流器 入力電流:300A 300:1 基板実装, HTFS 200-PLEM
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
HTFSSeries.PCBmountingHallEffectcurrenttransducersdesignedaroundaproprietaryASIC.AC,DC,andmixedcurrentmeasurementUnipolar5VsupplyLowpowerconsumptionExtremelylowprofileReferencein/outRatiometricoutput(Vcc/2)ThePversionhasafixingvia4holesTheP/SP2versionhasafixingvia4solderpins
寸法(mm)ボア:22シリーズHTFS全幅(mm)40全高(mm)46センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)5入力電流(A)300動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)17巻数比12.50069444
LEM 変流器 入力電流:1200A 1200:1 基板, HTFS 800-P/SP2 LEMLEM 変流器 入力電流:1200A 1200:1 基板, HTFS 800-P/SP2LEM
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
HTFSSeries.PCBmountingHallEffectcurrenttransducersdesignedaroundaproprietaryASIC.AC,DC,andmixedcurrentmeasurementUnipolar5VsupplyLowpowerconsumptionExtremelylowprofileReferencein/outRatiometricoutput(Vcc/2)ThePversionhasafixingvia4holesTheP/SP2versionhasafixingvia4solderpins
寸法(mm)ボア:22シリーズHTFS全幅(mm)40全高(mm)46.3センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)5入力電流(A)1200動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)17巻数比50.00069444
LEM 変流器 入力電流:600A 600:1 基板, HTFS 400-P/SP2 LEMLEM 変流器 入力電流:600A 600:1 基板, HTFS 400-P/SP2LEM
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
HTFSSeries.PCBmountingHallEffectcurrenttransducersdesignedaroundaproprietaryASIC.AC,DC,andmixedcurrentmeasurementUnipolar5VsupplyLowpowerconsumptionExtremelylowprofileReferencein/outRatiometricoutput(Vcc/2)ThePversionhasafixingvia4holesTheP/SP2versionhasafixingvia4solderpins
寸法(mm)ボア:22シリーズHTFS全幅(mm)40全高(mm)46.3センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)5入力電流(A)600動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)17巻数比25.00069444