カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • LEM
  • YAMAHA(ヤマハ)(547)
  • DUCATI(210)
  • BMW(74)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(63)
  • KTM(55)
  • MV AGUSTA(55)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(43)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(29)
  • SMC(18)
  • CKD(15)
  • GBRacing (ジービーレーシング)(15)
  • Hongfa(ホンファ)(14)
  • Flash Forge(13)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(13)
  • オカムラ(岡村製作所)(10)
  • エレコム(9)
  • brembo(9)
  • アクシスコミュニケーションズ(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「htf」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HTFS 200-P LEMHTFS 200-PLEM
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LEM 変流器 入力電流:1200A 1200:1 基板実装, HTFS 800-P LEMLEM 変流器 入力電流:1200A 1200:1 基板実装, HTFS 800-PLEM
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
オープンループ電流トランスデューサホール効果測定原理DC、AC、パルス電流の測定用一次回路と二次回路の間にガルバニック絶縁筐体に絶縁自己消火性UL94-V0等級の材質を採用
寸法(mm)ボア:22全幅(mm)40全高(mm)46センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)5入力電流(A)1200動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)17巻数比50.00069444
LEM 変流器 入力電流:300A 300:1 基板実装, HTFS 200-P LEMLEM 変流器 入力電流:300A 300:1 基板実装, HTFS 200-PLEM
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
HTFSSeries.PCBmountingHallEffectcurrenttransducersdesignedaroundaproprietaryASIC.AC,DC,andmixedcurrentmeasurementUnipolar5VsupplyLowpowerconsumptionExtremelylowprofileReferencein/outRatiometricoutput(Vcc/2)ThePversionhasafixingvia4holesTheP/SP2versionhasafixingvia4solderpins
寸法(mm)ボア:22シリーズHTFS全幅(mm)40全高(mm)46センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)5入力電流(A)300動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)17巻数比12.50069444
HTFS 800-P LEMHTFS 800-PLEM
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LEM 変流器 入力電流:1200A 1200:1 基板, HTFS 800-P/SP2 LEMLEM 変流器 入力電流:1200A 1200:1 基板, HTFS 800-P/SP2LEM
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
HTFSSeries.PCBmountingHallEffectcurrenttransducersdesignedaroundaproprietaryASIC.AC,DC,andmixedcurrentmeasurementUnipolar5VsupplyLowpowerconsumptionExtremelylowprofileReferencein/outRatiometricoutput(Vcc/2)ThePversionhasafixingvia4holesTheP/SP2versionhasafixingvia4solderpins
寸法(mm)ボア:22シリーズHTFS全幅(mm)40全高(mm)46.3センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)5入力電流(A)1200動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)17巻数比50.00069444
LEM 変流器 入力電流:600A 600:1 基板, HTFS 400-P/SP2 LEMLEM 変流器 入力電流:600A 600:1 基板, HTFS 400-P/SP2LEM
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
HTFSSeries.PCBmountingHallEffectcurrenttransducersdesignedaroundaproprietaryASIC.AC,DC,andmixedcurrentmeasurementUnipolar5VsupplyLowpowerconsumptionExtremelylowprofileReferencein/outRatiometricoutput(Vcc/2)ThePversionhasafixingvia4holesTheP/SP2versionhasafixingvia4solderpins
寸法(mm)ボア:22シリーズHTFS全幅(mm)40全高(mm)46.3センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)5入力電流(A)600動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)17巻数比25.00069444
HTFS 400-P/SP2 LEMHTFS 400-P/SP2LEM
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HTFS 800-P/SP2 LEMHTFS 800-P/SP2LEM
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応