カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- LEM
- AMPHENOL(2)
- BOURNS(27)
- FKD(フクダ精工)(6)
- INAX(LIXIL)(5)
- KSフィルター(2)
- MAZDA(マツダ)(6)
- Qlight(50)
- SMC(24)
- TORAY(東レ)(2)
- イシグロ(2)
- エスティジェイ(8)
- カナフジ電工(2)
- サンドビック(3)
- セコ・ツールズ・ジャパン(12)
- タンガロイ(10)
- 京セラ(4)
- 住友電工ハードメタル(16)
- 東レエンジニアリングDソリューションズ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「lf-200」の検索結果

LEM 変流器 入力電流:2000A 2000:1 パネル取り付け, LF 2005S
LEM¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷LF-Sシリーズ.LF-Sシリーズ電流センサは、AC/DC/パルス電流の電子測定用で、一次回路と二次回路間がガルバニック絶縁されています。産業用途向けに設計されています。.AC/DC/パルス電流の測定高精度-クローズドループ高ノイズ耐性低温度ドリフト過電流耐量応答時間の最適化広い帯域幅複数の取り付けオプション本体材質:プラスチック(UL94-V0準拠)使用温度範囲:-10→+70℃寸法(mm)ボア:60.5取付方式パネル取付全幅(mm)170全高(mm)68.5センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)15→24入力電流(A)2000動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応出力電流400mArms(アーム)全体的な深さ(mm)52巻数比83.33402778
LEM 変流器 入力電流:200A 200:1 パネル取り付け, LF 205-S/SP3
LEM¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷LF-Sシリーズ.LF-Sシリーズ電流センサは、AC/DC/パルス電流の電子測定用で、一次回路と二次回路間がガルバニック絶縁されています。産業用途向けに設計されています。.AC/DC/パルス電流の測定高精度-クローズドループ高ノイズ耐性低温度ドリフト過電流耐量応答時間の最適化広い帯域幅複数の取り付けオプション本体材質:プラスチック(UL94-V0準拠)使用温度範囲:-10→+70℃寸法(mm)ボア:15.5取付方式パネル取付全幅(mm)61全高(mm)51.63センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)12→15入力電流(A)200動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応出力電流100mArms全体的な深さ(mm)36.5巻数比8.334027778